カテゴリ
- 測定用品(15)
- 制御機器(14)
- 空調・照明・電設資材(14)
- パソコン/周辺機器(12)
- 安全用品(10)
- ヘルスケア(6)
- バイク部品(5)
- 作業服(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 溶接用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)(14)
- 岩崎電気(8)
- エスコ(7)
- パトライト(PATLITE)(6)
- ピップ(6)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- SunDisk(ソルディ)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- アドビ(3)
- イマオコーポレーション(2)
- omron(オムロン)(2)
- 東芝ライテック(2)
- NTツール(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- ASSMANN WSW(2)
- Atrato(2)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(2)
- サンエー産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wme」の検索結果

LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ
パトライト(PATLITE)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から22日以内出荷寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
GYEON Q2M Wheel Mitt EVO Q2MA-WME
GYEON(ジーオン)¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷新素材でホイールを傷付ける事なく細かな部分まで洗浄できる新設計のホイール洗浄用ミットです。寸法(cm)約23×26×3危険物の類別非危険物
壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D
パトライト(PATLITE)¥28,980~税込¥31,878~1台17日以内出荷カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。大型機器などに取り付ける際の視認性を確保。5色揃ったLEDラインアップ。色配列の組替えや増段がカンタンなユニット構造。FB型は大音量ブザー(93dB.typ at 1m)を内蔵(音量調整不可)。防塵・防噴流 IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(DC24V仕様、AC仕様はNPNのみ対応)。欧州RoHS指令に対応。CE規格適合。UL認定部品(File No.215660)。縦取付け、横取付けなど、目的に応じて自由に設置可能。専用取付金具で簡単に取り付け可能。KC認証:KN61000-6-4、KN61000-6-2。FCC:Part15 Subpart B Class A
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷工場配管取出口用圧力調整器用途832WME形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス水素圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】68(nor)
ニトリルグローブAXiS ブルー
エフピコ¥3,398税込¥3,7381箱(200枚)当日出荷素手感覚に近く、軽い装着感です。製造時に利用されるエネルギーは木材チップ燃料を利用した、環境にも配慮したニトリル手袋です。用途調理、盛り付け用。軽い清掃作業に。材質ニトリルゴム色ブルー入数(枚)200全長(cm)24滑り止め効果なし粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし
LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間長さ(mm)69口金E11定格消費電力(W)5.5外径(mm)50電球の種類LED
LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。長さ(mm)69質量(g)73口金E11外径(Φmm)50定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000対応調光器具グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ワイヤーメーター部品 延長ケーブル(防水蓋付き)
FSC藤原産業¥31,980税込¥35,1781本当日出荷ワイヤーメーター本体には、標準で7mの接続コード(エンコーダ~カウンター間)が付属しています。さらに、7mの延長ケーブルを組み合わせることで、最大14m離れた場所での計測が可能です!全長(m)7
LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
透明衛生マスク マスクリアエコノ
ウィンカム¥589税込¥6481箱当日出荷エコノミータイプの透明衛生マスクです。 従来の不織布などのマスクと比べ、口元に密着しないため息苦しさや暑苦しさ、会話の聞き取りづらさが解消されます。 曇り止め加工により、いつでもクリアです。 衛生面への配慮と同時に、顔や表情を隠すことなく、コミュニケーションをサポートします。 使い捨てではなく、フィルム部分のみ交換が可能なためランニングコストの削減にもつながります。 特許取得商品です。 マスクリアエコノ1個入りでお求め安くなりました。用途食品工場・精密機器工場・先端技術開発セクションなどに。飲食店などの対面販売や百貨店・スーパーなどの惣菜売場、試食販売員などの飲食業界に。理美容室・エステサロンなどの美容業界に。医療・介護施設などに。熱中症対策として。付属品クロス、携帯袋適合フィルム:M-ECONOFILM-10、M-ECO-SLD-10、M-ECO-SLD-10トラスコ品番255-7610適合機種M-ECONOFILM-10、M-ECO-SLD-10、WM-ECONOFILM-10HIセット内容本体×1個、クロス×1枚、携帯袋×1袋材質本体:ポリカーボネート(PC)、フィルム:ポリカーボネート(PC)、クロス:ナイロン(PA)、バンド:ナイロン(PA)、ポリウレタン(PUR)、オーリング:ニトリルゴム(NBR)、携帯袋:ポリエチレン(PE)長さ(mm)50幅(mm)130高さ(mm)90、フィルム:65適合品番M-ECONOFILM-10、M-ECO-SLD-10、WM-ECONOFILM-10HI
マルチアース
ワールドオートツール¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷すぐ近くでアースが出来る。 アースした所が焼けない。 使用中外れない。 マグネットを使用していないので砂鉄が付かなく、擦り傷が付かない。コード長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
メッセージウォッチType-N受信機
イマオコーポレーション¥54,980税込¥60,4781台当日出荷広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。付属品USB充電器仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-0656質量(g)50種類特定小電力外形寸法(mm)56×46×20(ベルト含まず)電源充電式定格電流(mA)10(受信時)動作温度(℃)-10~+60電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電波周波数920MHz帯
メッセージウォッチType-N送信機(中継機)
イマオコーポレーション¥48,980税込¥53,8781台当日出荷広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。付属品AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-2181質量(g)70種類特定小電力外形寸法(mm)93×70×17.5(アンテナ含まず)電源DC5Vまたは単4電池2本定格電流(mA)23(送信時)動作温度(℃)-10~+60電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電波周波数920MHz帯
LED電球ハロゲン形
東芝ライテック¥3,500税込¥3,8501個当日出荷全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.0(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)3相関色温度(K)4000全光束(Lm)325ビームの開き(°)20定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)92ビーム光束(Lm)165グローブ種別ポリカーボネート樹脂最大光度(cd)2420光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V)入力電流(mA)52mA(100V)光束(Lm)325外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合
プログラマブルコントローラ メモリカセット
omron(オムロン)¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷仕様プログラムのバックアップ、オートブートが可能適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)
全自動電気洗濯機 9.0kg
ツインバード¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷液体洗剤・柔軟剤自動投入機能付きで洗濯の負担を軽減するゆとりのある容量の洗濯機です。?自動投入機能付きのため、投入や計量が不要で時短が可能。自動で適量投入されることできれいな仕上がりを実現し、洗剤・柔軟剤の使い過ぎを防ぐことができ経済的です。?また、1人分の衣類(約2kgまで)を約13分で洗い上げる「快速」コースを搭載しており、翌日に必要な衣類や、分けて洗いたい衣類も素早く洗濯。?付属品給水ホース・給水ホースジョイント・保護カバー・ネジ(保護カバー取付用)質量(kg)約37電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)620/640(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×627×995電源コード(m)約1.9機能搭載コース:標準・快速・メモリ・すすぎ0回洗剤専用・おしゃれ着・つけおき・毛布・槽洗浄、その他機能:液体洗剤・柔軟剤自動投入チャイルドロック・フタロック・強水流・風乾燥・槽乾燥乾燥質量(kg)風乾燥:2.0 ( 化繊 ) / 4.0 ( 一般衣類 )運転音(dB)39/48(洗い/脱水)防水保護等級IPX4標準使用水量(L)136設置寸法(mm)約590×627×1036(給・排水ホースを含む)洗濯/脱水容量(kg)9.0(乾燥布質量)水量(L)(標準)68
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 末端アイエンドタイプ (Φ6.5穴付き)
岩崎電気¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
LED電球ハロゲン形
東芝ライテック¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷メーカーJDRハロゲン電球と同じビーム角(中角:20度、広角:35度)。ムラの少ないキレイなスポット光。平均演色評価数 Ra92定格電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当
岩崎電気¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光仕様反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85タイプ調光対応形消費電力(W)7定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)4000全光束(Lm)940定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)18(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)342光源色白色使用推奨温度範囲(℃)5~35エネルギー消費効率(Lm/W)134.2光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.07光度(cd)最大:5200グリーン購入法適合ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉配光タイプ中角エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球ダイクロハロゲン形
ウシオライティング¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から5日以内出荷消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
消火器ケース 全埋め込み フラットバー枠タイプ
ヤンテス¥29,980~税込¥32,978~1台10日以内出荷壁面に埋め込むタイプの消火器ボックス。ヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。消火器ケースには、上下各2か所と左右各2か所(計8か所)の凹部があります。このうちの4か所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができます(製品によっては最初から計4か所に貫通穴があるものもあります)。蝶番位置:右側。ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール下地枠ケース(FBタイプ)があります仕様プッシュプル式材質本体・扉:スチール(t1.6)幅(mm)枠見付:4.5色メラミン焼付け塗装(ホワイト)開口寸法(mm)W267×H610
使い捨てゼッケンベスト 【目が不自由です(BLIND)】
ナカネ¥27,980税込¥30,7781箱(100枚)12日以内出荷ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。 参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。 ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。 さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。 マジックで自由に記入が可能です。用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに材質ポリエステル不織布サイズフリー幅(cm)40着丈(cm)51表示内容目が不自由です(BLIND)
NEWメタボリックメジャー
アズワン(1件のレビュー)¥356税込¥3921個当日出荷メジャーの先端を本体の溝にセットして測定。材質(本体)ABS、(テープ部)グラスファイバー寸法(mm)57×53×17テープ長さ(m)1.5アズワン品番8-8689-21松吉医科器械コード23-3030-00
NEW メジマーカーⅢ
建築の友¥1,198税込¥1,3181セット(9g)当日出荷ゴムパッキン、メジの汚れをキレイにかくせます。カビ取り剤でも落としきれない汚れやカビを白く塗ってかくせます。抗菌剤、防カビ剤配合でカビの発生、汚れに役立ちます。油性タイプで乾燥が早く、重ね塗りができます。用途お風呂場、トイレ、洗面台、キッチン等のタイルメジ、ゴムパッキンの汚れかくしに!。はみ出した場合は付属のふきとり用イレイザーで除去してください。付属品ふきとり用イレイザー成分合成樹脂、アルコール系溶剤、顔料、防カビ剤、抗菌剤、添加剤色白危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.009L施工面積約幅3mmで約200m/1回塗り危険物の性状非水溶性
5Wメガホン(録音機能付)
エスコ¥4,700税込¥5,1701個翌日出荷仕様録音・再生機能付きハンドメガホン材質ABS樹脂サイズ直径138×220mm質量(g)463電源単2電池×4本(別売)定格出力5W到達距離(m)音声:約70/100mサイレン
大きいサイズ Wメッシュ大きいスリッパ
サンエー産業¥980税込¥1,0781足4日以内出荷Wメッシュ大きいスリッパです。中敷きは2層構造のハニカムメッシュになっており、通気性に優れ、弾力のある快適な履き心地。甲部分にはやさしい肌触りのニット生地を使用しています。様々なシーンに馴染みやすいシンプルデザインで、大きな足もすっぽり収まるゆったりサイズのスリッパです。用途色仕様ダブルメッシュ材質甲材:ポリエステル, 中敷:ポリエステル, 底材:PVC色ブラック適合サイズ(cm)30~31甲幅(cm)12.5
15W メガホン
エスコ¥34,200税込¥37,6201個翌日出荷付属品単3電池用アダプター×3個仕様抗菌仕様エスコ品番EA916X-19材質ABS樹脂寸法(mm)直径210×319質量(g)本体:約940、マイク:150電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)最大出力(W)23定格出力(W)15到達距離(m)音声:約400電池使用時間(時間)単2:約9、単3:約3
6Wメガホン(ホイッスル音付/赤)
エスコ¥21,000税込¥23,1001個翌日出荷・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量仕様サイレン音付材質耐候性ASA樹脂色赤サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能)質量(g)約630(電池別)出力定格6W(最大10W)電源単3電池×6本(別売)保護等級IP66(JISC0920に準拠)周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内)到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分