曜日別特売

ワイヤーメーター部品 延長ケーブル(防水蓋付き)

ワイヤーメーター部品 延長ケーブル(防水蓋付き) - FSC藤原産業ワイヤーメーター部品 延長ケーブル(防水蓋付き) - FSC藤原産業

ワイヤーメーター本体には、標準で7mの接続コード(エンコーダ~カウンター間)が付属しています。
さらに、7mの延長ケーブルを組み合わせることで、最大14m離れた場所での計測が可能です!

全長(m)
7
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80128871WM.EX05
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥640/税込¥704
北海道地方1¥640/税込¥704
沖縄地方1¥2,800/税込¥3,080
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする