カテゴリ
- 電気材料(29)
- オフィス家具(29)
- 切削工具(28)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 制御機器(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- パソコン/周辺機器(8)
- 機構部品(7)
- 作業服(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 建材・エクステリア(3)
- 縫製用品(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(30)
- コクヨ(27)
- オーム電機(22)
- サンドビック(14)
- 富士電機(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- 神馬本店(7)
- サンワサプライ(6)
- エスコ(5)
- BIG DAISHOWA(5)
- タカチ電機工業(4)
- ネグロス電工(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- イスカル(3)
- イマオコーポレーション(3)
- ナウナウボタン(清原)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 象印マホービン(2)
- CHINO(チノー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wn-6」の検索結果

プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(114件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
フルカラーモダン コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途コンセントプレート材質ABS樹脂プレートコンセントプレート
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形
富士電機(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
フルカラー新金属プレート2型 標準プレート
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷用途標準プレート材質耐食アルミニウム合金表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
器具ナット用アダプタ
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷サイズ17のソケット(6角形状)に取り付けることで、充電ドリルドライバーを使用でき、WN6の締め付け・取り外しがスピーディーに行えます。 先端部の磁石により、WN6を取り外した際に落下しにくくなります。適合危惧ナットWN6全長(mm)30質量(g)59最大締付トルク(N・m[kgf・cm])15.69[160]
絶縁用平ワッシャー (ナイロン)
MAC8(マックエイト)¥759税込¥8351袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。材質6ナイロン(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ウィングスクリュー WN
MIYOSHI(小西製作所)¥279税込¥3071個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形
富士電機(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から12日以内出荷正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。種類関連商品
GMB ウォーターポンプ(ホンダ用)
GMB(17件のレビュー)¥4,390~税込¥4,829~1個当日出荷から90日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカーニッサン
六角軸 ナイロンホイールブラシ(NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.5
キャップ付・スプリング付ニッパー
WELL¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 ハンドル下部には落下防止ロープを装着できる穴が開いているので、高所での作業にもとても便利です。用途電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理での線材切断やDIYに。トラスコ品番364-7148材質カーボンスチール形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)150ハンドルビニール成形グリップ切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
フルカラーモダン 標準プレート 4コ用/3コ+1コ用 ミルキーホワイト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10個)当日出荷色ミルキーホワイトタイプ3コ+1コ用種類モダンプレート 4コ用
インデックスプランジャー溶接取付タイプ IPWN
MIYOSHI(小西製作所)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)鋼線SWPB
カテ6LANケーブル RoHS2対応 ヨリ線 ストレート全結線
MCO¥389~税込¥428~1個当日出荷から6日以内出荷プラグのツメを保護する保護カバー付き。高速規格であるカテゴリー6に対応。用途PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能プラグ形状8極8芯、RJ-45プラグ適合伝送帯域1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
バイカラージョーゼットブラウス
神馬本店¥8,598税込¥9,4581枚3日以内出荷から35日以内出荷裾IN&OUT両方OK!洗練バイカラー×タックデザインのキレイめブラウス。エアリーでドレープ感が美しいジョーゼット素材仕立て。用途ブラウス材質ポリエステル100%機能ストレッチ、ホームクリーニング可能性別女性用
ウォーターポンプ ダットサン88-
GMB¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷主な適合純正品番21010-44G27・21010-44G28・21010-44G25・21010-44G29・21010-44G26適合メーカーNISSAN