カテゴリ
- 電気材料(12)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wn1001」の検索結果

埋込コンセント WN1001型
LAMP(スガツネ工業)¥729税込¥8021個当日出荷コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)色ホワイト備考スガツネのすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能定格電圧(V)AC125定格電流(A)15
フルカラー埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー1コ用
コスモシリーズ 埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷形状平刃タイプタイプシングルタイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
アドバンスS埋込コンセント(セラミックW
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷色セラミックホワイトタイプシングル種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15
SO-STYLE 埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下開閉(15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
埋込コンセント
LAMP(スガツネ工業)¥729税込¥8021個4日以内出荷コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込RoHS指令(10物質対応)対応
のぞき見防止 プライバシー フィルム マウス MT-WN1001 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マウス MT-WN1001取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
アドバンスシリーズ シングルコンセント セラミックホワイト
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)4日以内出荷アドバンスシリーズ色セラミックホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281箱(10個)6日以内出荷住宅やオフィスの一般電源として広く使用される標準的な埋込コンセント。色ベージュタイプ埋込コンセント極数2定格15A/125V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)デザインArchiDesign(アーキデザイン)
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)
サンプラテック¥139税込¥1531個(1個)翌日出荷特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。材質本体/HDPE 蓋/PP
ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル WNシリーズ
潤工社¥229税込¥2521個当日出荷樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。
スマートトラッシュボックス T1
townew¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ゴミにはできれば触りたくない。ゴミ袋のセットは結構面倒なもの。そんな日常の潜在的なお悩みをtownewスマートトラッシュボックスは解決をします。 特許技術により、1.人感センサーでゴミの蓋の自動開閉。2.ワンタッチで、ゴミ袋をシュリンク(密閉)。3.次の新しいゴミ袋を自動でセット。ゴミに完全非接触で、ゴミ・ゴミ袋の処理をしてくれるので、もう処理をしてくれたゴミ袋を捨てるだけの手軽さです。 ゴミ箱を自動でシーリングし、自動交換テクノロジー センサーでワンタッチでゴミ袋をゴミ箱の中でシーリング。完全密閉でゴミを触る必要もなく、手を汚しません。 シーリング完了はLEDでお知らせ。シーリングされたごみ袋を取り出すと自動で次の新しいゴミ箱をセット ゴミを入れすぎても自動でシーリング ゴミ箱に溢れるくらいのゴミを入れてしまっても安心。ゴミ箱の上に飛び出しているゴミも袋に収容してのそままシーリング 高性能センサーで手をかざすとふたをオープン ゴミ箱のフタの開閉もすべて全自動でラクラク。高感度センサーを採用しており、35cm以内の距離に手をかざすとフタを自動でオープン。ゴミを入れ終わると自動でクローズします フタの開放モード お料理中など、頻繁にゴミが出る時は自動とはいえ都度の開け閉めは面倒。そんな時はフタ開放モードをセットすれば常時フタが空いた状態でご使用いただけます 充電式バッテリー搭載 充電式なので置き場所を選びません。充電時間はモデルによって5-10時間でフル充電完了。充電がなくなるとLEDでお知らせするので、充電時期も視認できます。セット内容本体×1、リフィルボックス×1、USB、充電コード×1、取扱説明書×1幅(mm)240質量(kg)3.6色ホワイト高さ(mm)402奥行(mm)310容量(L)15.5電源充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×310×402機能袋止めセンサー感知方式人感センサー充電時間(時間)10