埋込コンセント

埋込コンセント - Panasonic(パナソニック)

住宅やオフィスの一般電源として広く使用される標準的な埋込コンセント。

色
ベージュ
タイプ
埋込コンセント
極数
2
定格
15A/125V
端子
ねじなし端子付き(電線差し込み式)
デザイン
ArchiDesign(アーキデザイン)
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81974895WN1001F 10P
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする