「wn1481」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込充電用USBコンセント DM1-WN1481H LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント DM1-WN1481H

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 USB規格は世界共通の規格のため、世界各国で異なるプラグ形状に左右されることなく、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100Vに直接接続できます。
    質量(g)500
  • 埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用適合プレートフルカラー3コ用
  • ワイド21埋込充電用USBコン2ポート Panasonic(パナソニック)

    ワイド21埋込充電用USBコン2ポート

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ホワイト種類埋込コンセント
  • フルカラー埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー1コ用
  • 埋込USB給電用コンセント(1ポート用) サンワサプライ

    埋込USB給電用コンセント(1ポート用)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    5V 2.4A高出力急速充電が可能な1ポート壁埋め込み型USBコンセントです。 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
    質量(g)54使用温度範囲(℃)-10~40ポート数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×49定格出力【USBポート】DC5V2.4AUSBポート数1ポート
  • 住設機器用フルカラー組み合わせ用取付枠 Panasonic(パナソニック)

    住設機器用フルカラー組み合わせ用取付枠

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
  • 埋込取付枠 Panasonic(パナソニック)

    埋込取付枠

    Panasonic(パナソニック)(66件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
  • 埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック)

    埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A
    種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格出力DC5V/2.4A適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用USBポート数1定格入力AC100V(50/60Hz)/25VA
  • 埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック)

    埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)
    種類埋込コンセント定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A定格電流(A)2.4使用電圧範囲(V)AC90~110結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)差込口1個口待機時消費電力(W)0.1
  • USBアダプター Type-A 1A オーム電機

    USBアダプター Type-A 1A

    オーム電機(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
    ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
  • 埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール Panasonic(パナソニック)

    埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
    仕様USBコンセント(USB-C)種類埋込定格電圧(V)DC5/9最大出力(W)18出力電流(A)3(DC5V)/2(DC9V)口数1入力AC100V-35VA(50Hz/60Hz)
  • 埋込USB給電用コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    埋込USB給電用コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    2ポート配置のため、iPhoneやスマートフォンを2台同時に充電可能。 MAX2.4A出力なので、各社タブレットの急速充電が可能。 コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応。
    用途住宅でのご利用はもちろん、カフェやレストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設に最適。
  • AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ オーム電機

    AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ

    オーム電機
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。コンパクトサイズで持ち運びに便利。最大出力1Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを1ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。小型家電の充電にもおすすめ
    質量(g)約34ポート数1ポート最大出力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40定格出力DC5V 1A別売付属品USBケーブルプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.2A
  • USB給電用コンセント(2ポート) 東芝ライテック

    USB給電用コンセント(2ポート)

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    スマートフォン・タブレットの充電がアダプターなしでできます。 接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。 データ通信の機能はありません。 この製品の出力電流の合計は2.4Aです。
    ニューホワイトコネクタ形状Aタイプ定格出力2.4A・5V DCUSBポート2口定格入力0.5A・AC100V(50/60Hz)
  • AC付き埋込USB給電用コンセント サンワサプライ

    AC付き埋込USB給電用コンセント

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×44×68.7定格出力DC5V/2.4A差込口1個口USBポート数2個口定格入力100V/14A
  • AC充電器 カシムラ

    AC充電器

    カシムラ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
    ホワイト質量(g)75ポート数4出力1ポート最大DC5V/3A / 4ポート合計 最大DC5V/4.8A使用温度範囲0~35℃本体寸法(mm)66×50×26入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • 絶縁取付枠(スイッチ+コンセント用)化粧カバー付 Panasonic(パナソニック)

    絶縁取付枠(スイッチ+コンセント用)化粧カバー付

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプスイッチ+コンセント用
  • コスモシリーズ 埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプタイプシングルタイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • NKシリーズ家具・機器用取付枠 2口 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用取付枠 2口

    神保電器(1件のレビュー)
    199税込219