カテゴリ

  • 電気材料(19)
  • 建材・エクステリア(1)

「wn3993k」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルカラー石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)フルカラー石膏ボード用はさみ金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(20個)
当日出荷
石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)石膏ボード用はさみ金具Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
299税込329
1袋(2個)
当日出荷
石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)石膏ボード用はさみ金具Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
C型
用途石膏ボード用
パネルはさみ金具 Panasonic(パナソニック)パネルはさみ金具Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
98税込108
1袋(2個)ほか
当日出荷
タイプ取付壁厚範囲:3mm~10mm
石膏ボード用取付押え金具 Panasonic(パナソニック)石膏ボード用取付押え金具Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途石膏ボード用適合9~30mm壁用材質亜鉛鋼板
はさみ金具(ボード用/2個) エスコはさみ金具(ボード用/2個)エスコ(5件のレビュー)
95税込105
1セット(2個)
当日出荷
用途石膏ボード用寸法(mm)24.4×39×17.7(D)適合板厚(mm)7~18アズワン品番64-2282-49ねじサイズM4
埋込取付枠 Panasonic(パナソニック)埋込取付枠Panasonic(パナソニック)(66件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷
石膏ボード用C型はさみ金具 パナソニック電工石膏ボード用C型はさみ金具パナソニック電工
1,798税込1,978
1パック(20個)
当日出荷
石こうボード用取付はさみ金具 Panasonic(パナソニック)石こうボード用取付はさみ金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
819税込901
1箱(4個)
当日出荷から3日以内出荷
適合コンパクト21(露出・半埋込両用形用)BQR・BQE・BQC・BQWタイプ全てに取付可能
フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン 標準プレートPanasonic(パナソニック)(131件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
スイッチ・コンセント用はさみ枠(スゴ枠) JAPPYスイッチ・コンセント用はさみ枠(スゴ枠)JAPPY(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
付属品十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)サイズ/M4×40/2本メッキ/3価クロメート適合(壁厚さ)9.5mm~25mm材質PVC寸法(mm)130×53×39(開口縦95~100、横54~59)グレー
はさみ金具(C型/ボード用) エスコはさみ金具(C型/ボード用)エスコ
95税込105
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CE-306
E's WIDEシリーズ 平形パネル押え金具(2連用) 東芝ライテックE's WIDEシリーズ 平形パネル押え金具(2連用)東芝ライテック(1件のレビュー)
259税込285
1個
欠品中
付属品ねじ4本(M4×35)
石膏ボード用C型はさみ金具 Panasonic(パナソニック)石膏ボード用C型はさみ金具Panasonic(パナソニック)
149税込164
1個
当日出荷
石膏ボード用C型はさみ金具
質量(g)26
コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠 Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
材質ABS樹脂使用周囲温度(℃)-10~+40
フルカラー新金属プレート 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート 標準プレートPanasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
659税込725
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質耐食アルミニウム合金取付プラマイ両用ねじ採用表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
石膏ボード用取付押え金具 Panasonic(パナソニック)石膏ボード用取付押え金具Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1セット(20個)
当日出荷
9~30mm壁用
スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠 LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠LAMP(スガツネ工業)
99税込109
1個
当日出荷
埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。
材質亜鉛めっき鋼板質量(g)27種類ブラケット・取付枠
SO-STYLE プレート3コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート3コ用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連3コ用
フルカラー埋込コンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(33件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
ミルキーホワイト極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー1コ用形状平刃タイプ種類埋込コンセント
関連キーワード
wn3993k特集