カテゴリ

  • 電気材料(19)
  • 手袋(1)

「wn5001b」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込スイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)埋込スイッチB(片切)Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
フルカラー埋込ネームスイッチ(片切) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ネームスイッチ(片切)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠 Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
材質ABS樹脂使用周囲温度(℃)-10~+40
フルカラー埋込スイッチC(3路)ブラック Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込スイッチC(3路)ブラックPanasonic(パナソニック)
539税込593
1個
当日出荷
ブラック回路方式3路
埋込取付枠 Panasonic(パナソニック)埋込取付枠Panasonic(パナソニック)(66件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷
埋込スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)埋込スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
埋込スイッチ(両切) Panasonic(パナソニック)埋込スイッチ(両切)Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
回路方式D(両切)定格電圧(V)300定格電流(A)15
フルカラー埋込スイッチ(3路) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込スイッチ(3路)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
509税込560
1個ほか
当日出荷
仕様埋込スイッチC(3路)ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15
フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
739税込813
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
フルカラー埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込スイッチPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5ミルキーホワイト定格15A 300V AC
取付枠 Panasonic(パナソニック)取付枠Panasonic(パナソニック)
889税込978
1セット(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛鋼板
SO-STYLE 埋込スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
フルカラー埋込スイッチ(4路) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込スイッチ(4路)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
回路方式E(4路)ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
フルカラー埋込ネームスイッチ(両切) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ネームスイッチ(両切)Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
回路方式D(両切)ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切) Panasonic(パナソニック)露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切)Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷
仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)10
フルカラー埋込ひかるスイッチ(片切)3線式 Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ひかるスイッチ(片切)3線式Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ランプは橙色に光ります。
回路方式B(片切)3線式定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
ポリエチレン手袋 外エンボス ロング モノタロウポリエチレン手袋 外エンボス ロングモノタロウ(5件のレビュー)
399税込439
1箱(30枚)
当日出荷
使い捨てのポリエチレン手袋のロングタイプです。 外側にエンボス加工が施されています。 長さ約60cmなのでひじ上までしっかり防護してくれます。 素肌の上からでも衣服の上からでも着用可能。 輪ゴム付きでズレを防止。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.12クリアサイズフリー入数(枚)30規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合全長(cm)約60中指長(cm)約8手のひらまわり(cm)27~28未満手の平幅(cm)約13.5エンボス加工外エンボス
コスモシリーズ 埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込スイッチPanasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
フルカラー埋込ネームスイッチ(3路) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ネームスイッチ(3路)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から5日以内出荷
回路方式C(3路)定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0結線方式ねじなし端子式
埋込スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)埋込スイッチE(4路)Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
グレー