カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み

「wn6003w」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン 標準プレートPanasonic(パナソニック)(131件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
フルカラーモダンプレート3コ用(ミルキーホワイト) Panasonic(パナソニック)フルカラーモダンプレート3コ用(ミルキーホワイト)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
ミルキーホワイトプレート形状1連3コ用
操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付) Panasonic(パナソニック)操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形ボタン数2定格使用電流(A)0.015~1.5定格使用電圧(V)AC24~600開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)ねじ寸法M3.5準拠規格JIS C4521接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5商品番号BL6002K
標準型壁スイッチ用 ブランクチップ【受注生産品】 三菱電機標準型壁スイッチ用 ブランクチップ【受注生産品】三菱電機
4,998税込5,498
1セット(20個)
4日以内出荷
ネットワーク照明制御システムMILCO.NET1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートと組合せて使用できます。
適合【スイッチプレート】モダンプレートMN6003W010、モダンプレート(耐火)WN6703W、ステンレスプレートWN7603K、新金属プレート(2型)MN65039、新金属プレートMN7503010、防滴プレートWN7903、金属防滴プレートWN7803K、ガードプレートWN7973K、金属ガードプレートWN7873K、フルメタルプレートWNV1403F適合機種MN3121・MN3122質量(kg)0.06入数(個)20