カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)

「wn6701」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルカラー 簡易耐火用モダンプレート Panasonic(パナソニック)フルカラー 簡易耐火用モダンプレートPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
プレート簡易耐火用モダンプレート
ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
標準型 壁スイッチ【受注生産品】 三菱電機標準型 壁スイッチ【受注生産品】三菱電機
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ネットワーク照明制御システムMILCO.NET
適合【ブランクチップ】MN3120(別売)[1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートなどと組合せて使用できます]【スイッチプレート】モダンプレートMN6000W010、モダンプレート(耐火)WN6701W、ステンレスプレートWN7601K、新金属プレート(2型)MN65019、新金属プレートMN7501010、防滴プレートWN7901、金属防滴プレートWN7801K、ガードプレートWN7971K、金属ガードプレートWN7871K、フルメタルプレートWNV1401F質量(kg)0.06取付[スイッチプレート]パナソニック株式会社製フルカラーシリーズスイッチプレート(市販品)、[スイッチボックス]JISC8340、JISC8435または、はさみ金具(市販品)定格入力電圧(V)+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)使用環境屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)5~35設定器データ測定器MN3060(別売)赤外線投光距離通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用周囲湿度(%RH)15~85
wn6701特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wn6701