カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(1)

「wnb-g」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネスベルト(逆ネステナー連結ベルト) ワコーパレットネスベルト(逆ネステナー連結ベルト)ワコーパレット(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ネステナーの柱と柱を連結する事で、衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。滑り止めをつけたマジックテープで簡単に取り付けできます。
用途対象ユーザー:各種倉庫引張荷重(daN)(最大)287間口(mm)450奥行(mm)50質量(g)55トラスコ品番416-9581材質鉄リング、マジックテープ、滑り止めシート
防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ 大阪コネクター製造防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ大阪コネクター製造(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌日出荷
ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。
材質亜鉛合金製仕様ねじなし接続型
ノンスリップベルト 2本セット ワコーノンスリップベルト 2本セットワコー
75,980税込83,578
1セット(2本)
当日出荷
強力マグネットでフォークの爪に装着し、ワークの滑り止めをします。 装着・脱着が簡単です。 爪の長さに応じて自由にカット可能です。
用途フォークリフトの爪の滑り止め用、ワークの保護仕様爪の長さに応じて自由にカット可能材質特殊耐摩ゴム使用(白ゴム)、永久磁石埋め込み一体成形質量(kg)2
卓上遠心機 5mLチューブ用 穴径14.2mm ビーエム機器卓上遠心機 5mLチューブ用 穴径14.2mmビーエム機器
54,980税込60,478
1式
欠品中
NEST 卓上遠心機NESTの小型遠心機には3種類からお選びいただけます。ユニバーサルタイプ:0.2ml/0.5ml/1.5ml/5.0mlチューブ5mlチューブタイプ(アダプターの穴径が14.2mm)※外径が14mm以上のチューブは使用できません。推奨チューブはWNB603011、WNB603111になります。高速タイプ:1.5/2.0mlチューブ用電子ロック:遠心分離中は蓋がロックさ
仕様●タイプ:5mLチューブ用(アダプターの穴径が14.2mm※外径が14mm以上のチューブは使用できません。推奨チューブはWNB603011、WNB603111になります。)●収容本数:5mlチューブ×8●回転数:500-6000rpm●最大遠心力:2400g●サイズ:260×220×150●電源:110-220V、50/60Hz●構成:本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3855-85
0.5 mL Self-Standing Vials, Green, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ ビーエム機器0.5 mL Self-Standing Vials, Green, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズビーエム機器
39,980税込43,978
1個(2000本)ほか
93日以内出荷
スクリューキャップチューブ0.5ml(自立型)、1.5ml(自立型/コニカル)、2.0ml(自立型)の3サイズスクリューキャップ:6色(青、赤、黄、紫、緑、ナチュラル)、ループ有り無しからお選びいただけます。クラス100,000クリーンルーム内で製造、品質管理を実施スクリューキャップ内の柔軟なOリングにより液漏れがなくしっかりと密閉
仕様●材質:クラス6規格に適合した重金属イオンを含まない透明性のあるポリマーポリプロピレン製●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃●電子滅菌済:SAL=10-6
2.0 mL Self-Standing Vials, Green, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ ビーエム機器2.0 mL Self-Standing Vials, Green, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズビーエム機器
39,980税込43,978
1個(2000本)
93日以内出荷
スクリューキャップチューブ0.5ml(自立型)、1.5ml(自立型/コニカル)、2.0ml(自立型)の3サイズスクリューキャップ:6色(青、赤、黄、紫、緑、ナチュラル)、ループ有り無しからお選びいただけます。クラス100,000クリーンルーム内で製造、品質管理を実施スクリューキャップ内の柔軟なOリングにより液漏れがなくしっかりと密閉
仕様●材質:クラス6規格に適合した重金属イオンを含まない透明性のあるポリマーポリプロピレン製●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃●電子滅菌済:SAL=10-6
2.0 mL Self-Standing Vials, Green, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ ビーエム機器2.0 mL Self-Standing Vials, Green, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズビーエム機器
159,800税込175,780
1セット(4個×2000本)
93日以内出荷
6ポイント18V対応インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます。ピン留め不要の為、Oリングやピンを紛失する心配がありません。
仕様●材質:クラス6規格に適合した重金属イオンを含まない透明性のあるポリマーポリプロピレン製●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃●電子滅菌済:SAL=10-6アズワン品番65-3861-04
2.0 mL Self-Standing Vials, Green, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ ビーエム機器2.0 mL Self-Standing Vials, Green, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズビーエム機器
256,799税込282,479
1セット(4個×2000本)
93日以内出荷
6ポイントショートタイプ18V対応インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます。ピン留め不要の為、Oリングやピンを紛失する心配がありません。
仕様●材質:クラス6規格に適合した重金属イオンを含まない透明性のあるポリマーポリプロピレン製●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃●電子滅菌済:SAL=10-6アズワン品番65-3861-16
0.5 mL Self-Standing Vials, Green, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ ビーエム機器0.5 mL Self-Standing Vials, Green, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズビーエム機器
259,800税込285,780
1セット(4個×2000本)
93日以内出荷
仕様●材質:クラス6規格に適合した重金属イオンを含まない透明性のあるポリマーポリプロピレン製●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃●電子滅菌済:SAL=10-6アズワン品番65-3860-91