カテゴリ

  • 切削工具(11)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wnmg080408-sm」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110) サンドビックT-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から20日以内出荷
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S05F内接円径(mm)12.7
チップ WNMG-SM タンガロイチップ WNMG-SMタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状等辺不等角六角形寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
チップ WNMG-SM タンガロイチップ WNMG-SMタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷
形状六角形80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K/N/S/H サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K/N/S/Hサンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途中切削チップ形状W(六角形80°)適合被削材種K/N/S/H被削材S切刃長さ(mm)7.8873勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
チップ WNMG-SM タンガロイチップ WNMG-SMタンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ WNMG-SM タンガロイチップ WNMG-SMタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
形状六角形穴付80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
チップ WNMG-SM タンガロイチップ WNMG-SMタンガロイ
8,298税込9,128
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
六角形ネガチップ T-Max P S205 サンドビック六角形ネガチップ T-Max P S205サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
9日以内出荷
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S205内接円径(mm)12.7
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
17,980税込19,778
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
チップカテゴリ
関連カテゴリ