カテゴリ

  • 切削工具(11)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wnmg080408ngu」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ WNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削チップ WNMG-GU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GU等級記号M
  • チップ WNMG 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ AC8025P WNMG 住友電工ハードメタル

    チップ AC8025P WNMG

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AC8025P形状等辺不等角六角形勝手無し母材コーティングチップ逃げ角(°)0
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途中切削逃げ角(°)0[N]
  • チップ WNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-GU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状六角形80°厚さ(mm)4.76勝手勝手なしブレーカGU
  • チップ WNMG-NGU 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-NGU

    住友電工ハードメタル
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-GUW 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-GUW

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。細径/長尺など剛性の低いワークの加工に適した、低抵抗な中切削ブレーカ
    用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティングブレーカGUコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.2材種AC4115K
  • 旋削チップ WNMG-GUW 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-GUW

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ワイパー刃付きの高能率中仕上用ブレーカ。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ被削材鋼勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-コーティングCVDブレーカ両面あり切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GUW等級記号M
  • チップ WNMG-GUW (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-GUW (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状六角形80°厚さ(mm)4.76勝手勝手なしブレーカGUW
チップカテゴリ
関連カテゴリ