「wnmg080412」の検索結果

305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
5,598税込6,158
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK1501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK1501セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP3501セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
ISO旋削 チップ WNMG-TF イスカルISO旋削 チップ WNMG-TFイスカル
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
両面使いのトリゴンチップです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガ・チップ(112)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から20日以内出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
用途一般旋削鋼加工用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4335
B 旋削/チップ COAT イスカルB 旋削/チップ COATイスカル
8,298税込9,128
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TM2501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TM2501セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
寸法S(mm)4.76材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
六角形ネガチップ T-Max P 4425 サンドビック六角形ネガチップ T-Max P 4425サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP1501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP1501セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501
寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP2501セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TH1000 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TH1000セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
ISO旋削 チップ WNMG-M3P イスカルISO旋削 チップ WNMG-M3Pイスカル
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
両面使いのトリゴンチップです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-GN イスカルISO旋削 チップ WNMG-GNイスカル
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
両面使いのトリゴンチップです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角形 ネガチップ PR120S 京セラ六角形 ネガチップ PR120S京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)5.16チップ形状六角形材種PR120S
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TM3501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TM3501セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
寸法S(mm)4.76材種TM3501RoHS指令(10物質対応)対応
六角形 ネガチップ PR115S 京セラ六角形 ネガチップ PR115S京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状六角形材種PR115S
ISO旋削 チップ WNMG-F3M イスカルISO旋削 チップ WNMG-F3Mイスカル
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
4,698税込5,168
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110) サンドビックT-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から20日以内出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種H13A内接円径(mm)12.7
六角形ネガチップ T-Max P 4405 サンドビック六角形ネガチップ T-Max P 4405サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP0501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP0501セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501
寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP0501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
チップ WNMG タンガロイチップ WNMGタンガロイ
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ WNMG-SM タンガロイチップ WNMG-SMタンガロイ
8,088税込8,897
1箱(10個)
3日以内出荷
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TM1501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TM1501セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
寸法S(mm)4.76材種TM1501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TS2000 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TS2000セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
ISO旋削 チップ WNMG-F3P イスカルISO旋削 チップ WNMG-F3Pイスカル
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
両面使いのトリゴンチップです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-M3M イスカルISO旋削 チップ WNMG-M3Mイスカル
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
6,198税込6,818
1個(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング京セラ
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA6515穴の有無あり
チップ WNMG-TM タンガロイチップ WNMG-TMタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材P(鋼)サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
六角形80°R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
ISO旋削 チップ WNMG-WG イスカルISO旋削 チップ WNMG-WGイスカル
8,898税込9,788
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
高送り、仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
5,998税込6,598
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質CA515材質(本体)CA515
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ WNMG-TM タンガロイチップ WNMG-TMタンガロイ
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質T9225寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5
チップ WNMG-CE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WNMG-CEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップカテゴリ
関連カテゴリ