カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(4)
- バイク部品(2)
- 作業服(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「works3」の検索結果

STAR WORKS 遠赤外線パイルソックス 指付 3足組
高田商事(1件のレビュー)¥599税込¥6591式(3足)7日以内出荷一度温まると冷めにくい遠赤外線加工で発熱、保温性抜群の指付防寒ソックスです。用途寒冷地での作業、スキーなどの冬のレジャーに材質アクリル・ポリエステル・ウール・レーヨン・ポリウレタン色アソート3色組サイズ(cm)25~27入数3足特性遠赤外線指タイプ指付
Jabra Engage 50 II-USB-C UC Mono
Jabra¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷3つのマイクがクリアな通話を実現する軽量片耳ヘッドセット。Google Meet、Works With Chromebook、Zoom の認定取得ずみでプラグアンドプレイですぐに利用可能。色ブラックコード長さ(m)1.6インターフェースUSB-C装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド
FX5Uシリーズ CPUユニット
三菱電機¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷から10日以内出荷制御方式【演算】ストアードプログラム繰返し演算、【入出力】リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)メモリー容量【プログラム容量】64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)※CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応/GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要、【SDメモリーカード】メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、【デバイス/ラベルメモリ】120Kバイト、【データメモリ/標準ROM】5Mバイトプログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、ストラクチャードテキスト(ST)、ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD)停電保持機能大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0/MOV D0 D1:34※プログラム容量64kステップの場合最大格納ファイル本数[デバイス/ラベルメモリ]1本、[データメモリ/プログラムファイル数]32本、[データメモリ/FBファイル数]16本、[SDメモリカード/2Gバイト]511本(ルートフォルダに格納できる本数)、[SDメモリカード/4G、8G、16Gバイト]65534本(ルートフォルダに格納できる本数)停電保持時間(日)10(周囲温度:25℃)
SLPW SCL ハイグリップザイオンスタードラグ
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷3素材を用いたロングアームスタードラグ。SLP WORKS初の3素材(ザイオン、ハイグリップ樹脂、アルミ)を用いたスタードラグ。指が届きやすいΦ66mmのロングアーム形状とグリップ力のあるハイグリップ樹脂が片手での操作性を向上。全7色展開で好みに合わせたドレスアップが可能。付属品 ハンドルワッシャー、取扱説明書標準自重(g)7
アナログ入出力拡張アダプタ
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個欠品中仕様ディジタル出力値:14ビットバイナリ適合機種●対応CPUユニット:FX5UJ CPUユニット:Ver. 1.010以降、FX5U(C) CPUユニット:Ver. 1.240以降●対応エンジニアリングツール:GX Works3:Ver. 1.075D以降精度●周囲温度25±5℃:±0.1%(±16digit)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(±32digit)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(±48digit)以内●周囲温度25±5℃:±0.1%(電圧±20mV、電流±20μA)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(電圧±40mV、電流±40μA)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(電圧±60mV、電流±60μA)以内出力電圧(V)DC-10~10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ)入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ)出力点数2点(2チャンネル)入力14ビットバイナリ入力点数2点(2チャンネル)絶縁方式入出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入出力端子チャンネル間:非絶縁出力電流(mA)DC0~20(外部負荷抵抗値0~500Ω)入力電流(A)DC-20~+20mA(入力抵抗値250Ω)電源仕様●外部給電(アナログ変換回路):DC24V +20%/-15% 100mA、アダプタの電源コネクタから外部給電しま●内部給電(インタフェース):DC5V 10mA、CPUユニットのDC5V電源から内部給電されます。変換速度最大2.0ms(データの更新は毎演算周期)RoHS指令(10物質対応)対応入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)絶対最大入力電圧:±15V、電流:±30mA
シーケンサ FX5Uシリーズ
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個欠品中MELSEC iQ-Fシリーズは,命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。また,構造化プログラムや複数プログラムの実行,ST言語,FBなどが対応可能です。トラスコ品番363-4161幅(mm)83高さ(mm)90奥行(mm)150制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力点数(1)と(2)の合計点数:512点以下、 (1)入出力点数:256点以下/384点以下**CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応しています。また、GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要です。入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX,DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)![46ミラー3 TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561968-260820-02.jpg)
46ミラー3
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥15,980税込¥17,5781本欠品中TANAX (タナックス) × 46works 。カスタムビルダー中嶋志朗デザイン 46works カスタムミラー(シルバー鏡)。46ミラー3 。明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!。鏡面積(Φ95mm)。明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域。---------------------------------。本体:115(H)×198(W)×51(D)mm。パッケージ:330(H)×140(W)×47(D)mm。本体重量:205g。材質:アルミ+鉄、ステンレス、PP。内容:本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書。取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ適合全年式の車両で保安基準適合材質アルミ色ブラックタイプシルバー鏡ねじ径(mm)10mm 正ネジ構成部品本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/ 4K60Hz HDMI/100W PD/USBハブ/各種OS対応/WWCB認定
StarTech.com¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷5-in-1マルチポートアダプター:モニター/ディスプレイ接続用DP 1.4 Alt モード経由でUHD 4K60Hz HDMI 2.0b (HDR10)ビデオ出力に対応するポータブル多機能USBCマルチハブ。3ポートUSB-Aハブ(2x USB 2.0 480Mbps & 1x USB 3.2 Gen 1 5Gbps)。100W USB-C Power Deliveryパススルー。信頼性の高いパフォーマンス:14Wをアダプー用に確保(1ポートまたは全ポート使用時)し、最大86WをホストノートPCの充電に使用可能な100W Power Deliveryパススルー。ビデオのちらつき、デバイスのドロップアウト、他のハブでよく見られる電力の過剰消費を回避。USBポートへ安定した電源供給:2口のダウンストリームUSB-AポートはUSB 3.2 Gen1(5Gbps)に対応。USB-C電源アダプター(別売)を接続することで、各ポートに4.5W(5V/0.9A)を供給。一定の電力が必要なUSBデバイスの接続に最適なUSB-Cミニドッキングステーション。長尺ケーブル:ポートのリーチを延長する30cm一体型ホストケーブル & ケーブル管理用クリップ。自動ドライバーセットアップ、作業環境での安定性を考慮した重量設計。オフィスやホームオフィス、会議室などでのプレゼンテーションに最適。優れた互換性:Windows、macOS搭載のUSB-C、TB3、TB4対応パソコンに対応。WWCB認証により、すべてのChromebookとの互換性あり。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデートで、優れた性能、互換性、セキュリティを提供用途ChromeOSによるファームウェアの自動更新機能を搭載。ビジネスや教育環境での導入に最適 自宅とオフィス間の移動色スペースグレー質量(g)105電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ適合規格HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、WWCB (Works with ChromeBook) 認定プログラム対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS (WWCB認定プログラム対応)コネクタ形状1x HDMI、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、4.5W急速充電対応)、2x USB-A (USB 2.0対応、2.5W急速充電対応)その他の機能UASP、Power Delivery(100W)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-25 ~ 65接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×48×16ケーブル長(cm)35RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K60Hz(4096x2160)動作温度範囲(℃)0 ~ 35湿度範囲(%)0 ~ 95 (結露なし)
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/ 4K60Hz HDMI/100W PD/USBハブ/GbE/各種OS対応
StarTech.com¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷5 in 1マルチポートアダプター:モニター/ディスプレイ接続用DP 1.4 Alt モード経由でUHD 4K60Hz HDMI 2.0b (HDR10)ビデオ出力、2x USB-A(USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、100W USB-C Power Deliveryパススルーに対応するポータブル多機能USB Cマルチハブ。信頼性の高いパフォーマンス:14Wをアダプー用に確保(1ポートまたは全ポート使用時)し、最大86WをホストノートPCの充電に使用可能な100W Power Deliveryパススルー。ビデオのちらつき、デバイスのドロップアウト、他のハブでよく見られる電力の過剰消費を回避。USBポートへ安定した電源供給:2口のダウンストリームUSB-AポートはUSB 3.2 Gen1(5Gbps)に対応。USB-C電源アダプター(別売)を接続することで、各ポートに4.5W(5V/0.9A)を供給。一定の電力が必要なUSBデバイスの接続に最適なUSB-Cミニドッキングステーション。超尺ケーブル:ポートのリーチを延長する30cm一体型ホストケーブル & ケーブル管理用クリップ付属。自動ドライバーセットアップ、作業環境での安定性を考慮した重量設計。オフィスやホームオフィス、会議室などでのプレゼンテーションに最適。汎用性の高い仕様:Windows & macOS搭載のUSB-C、TB3、TB4対応パソコン互換。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデートにより、優れた性能と安定性を実現用途ChromeOSによるファームウェアの自動更新が可能で、Google環境での導入に最適 自宅とオフィス間の移動色スペースグレー質量(g)105電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ適合規格HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、WWCB (Works with ChromeBook) 認定プログラム対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS (WWCB認定プログラム対応)コネクタ形状1x HDMI、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、2x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、4.5W急速充電対応)、1x 有線LANポートその他の機能UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-25 ~ 65接続端子USB-C(USB 3.2 Gen 1、5Gbps)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×48×16ケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K60Hz(4096x2160)動作温度範囲(℃)0 ~ 35湿度範囲(%)0 ~ 95 (結露なし)コネクタ形状-ダウンストリームUSB-C、USB-A
輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE
HELLA PAGID¥36,980税込¥40,6781セット(4枚)3日以内出荷HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。![46ミラー2 TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79808979-240621-02.jpg)
46ミラー2
TANAX(タナックス)[バイク用品](1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷カスタムビルダー中嶋志朗デザイン 46works カスタムミラー。46 ミラー2。ハウジング部のポールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階のハウジング可動域。ハウジングの角度はポールジョイントで基本15°確保されており調整しなくても充分な視界を確保が可能となっています。さらにジョイント調整機能で多くの車両や体格により使い勝手のよい調整角20°以上を確保。※H18年以前生産車は保安基準適合。保安基準に則した方法で装着してください。セット内容本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書材質アルミ+鉄、ステンレス、PP質量(g)175寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×191×51年式H18年以前生産車
GOT2000シリーズ ワイドモデル
三菱電機¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下質量(kg)1.7(取付金具除く)消費電力(W)最大負荷時:20以下、本体単体:14、本体単体バックライト消灯時:8寸法(幅W×高さH)(mm)261×12×163.2(表示)、290.5×210.5(パネルカット)精度内部時計:±90秒/月(周囲温度25℃)表示TFTカラー液晶対応【ソフトウェア】GT Works3 Version 1.250L以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×48×219電源電圧(V)DC24(+25%/-20%)発光色2色(青色、橙色)保護等級前面部:IP67F、盤内部:IP2X冷却方式自冷インターフェースRS-232:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)RS-422/485:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)Ethernet:2ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ45(モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-XUSB(ホスト)1ch(背面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB-AUSB(デバイス)1ch(前面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB Mini-BSDメモリカード:1ch SDHC対応(最大32GB)無線LAN通信ユニットインタフェース無線LAN通信ユニット装着用音声出力インタフェース:1ch WAV形式(16bit、8.000kHz/16.000kHz、モノラル) 対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極)バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ(寿命約5年/周囲温度25℃)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電源端子一括⇔アース間/DC500V絶縁抵抗計にて)表示色65536色解像度1280×800℃ッと使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)寿命100万回以上(操作力0.98N以下)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)安全規格CE、UL、cUL、EAC、KC突入電流(A)59以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光が当たらないこと(保存時も同様)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合画面サイズ12.1型WXGALED寿命(時間)約50000(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり)接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数16ドット標準フォント時:80字×50行(全角)12ドット標準フォント時:106字×66行(全角)同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライトLED(交換不可)輝度調整32段階耐電圧(V/min)AC350(電源端子一括⇔アース間)耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合、147m/s2(15G)、X, Y, Z方向各3回ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μsノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)許容瞬停時間(ms)5以内ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):128※書き込み回数10万回
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz/30Hz/HDMI/DP/DP Altモード/60W PD/6x USBハブ/LAN/WWCB認定
StarTech.com¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷Works With Chromebook対応USB-C、Thunderbolt 3/4 搭載Chromebookに対応。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデート。優れたパフォーマンス、互換性、セキュリティを実現するノートPC用USB C多機能ハブ。柔軟なマルチモニター出力:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、およびUSB-Cビデオ出力による拡張モードでのデュアル4K60Hzモニター出力、トリプル4K30Hzまたはシングル5K60Hz(DP 1.4 HBR3)に対応する MSTベースのビデオ変換アダプター。ポータブルまたはデスクトップ型USB Type-C対応ディスプレイとの使用に理想的。フル機能搭載:7ポートUSBハブ(2x USB-A 10Gbps、1x BC 1.2充電対応USB-A 10Gbps、1x USB-C 10Gbps、2x USB-A 480Mbps、1x USB-C 10Gbps & DP Alt モードビデオ出力共有)、60W Power Delivery、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドホン/オーディオポート。安心のセキュリティ&スムーズなセットアップ:法人利用にも適した設計。1m ネジロック式USB Type-Cケーブル付属。自動ドライバーインストール。フロントパネル内蔵電源/モードボタン。盗難防止用ケンジントン標準スロット& Nano Saverスロット、機器取付け用ネジ穴付き。2種類のオペレーションモード :電源ボタンを4秒間長押しすることで、2レーンモードと4レーンモードの切換可能。デフォルトの4レーンモードはUSB 2.0 480Mbpsと4Kビデオパフォーマンス、2レーンモードはUSB 3.2 Gen2 10Gbpsスループットと1080pビデオパフォーマンスを提供用途Works With Chromebook(WWCB)認定を取得し、Google Chrome EnterpriseデバイスとUSB-CまたはThunderbolt 3/Thunderbolt 4 Chromebookとの互換性が確認されています。Chromebookとシームレスに動作。ChromeOSによるファームウェアの自動更新機能は、IT環境の構築と展開に最適。最大3台までの4K30Hz対応外部モニターに接続し、トリプルモニターセットアップが可能仕様●対応OS:ChromeOS●高速充電ポート数:なし●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:3●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、USB-C Power Delivery 3.0仕様●最大データ転送速度:10Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPortポートは、4K60Hz (4096×2160)に対応。HDMIポートは、4K60Hz (4096×2160)に対応。USB-C(DP Altモード対応)ポートは、シングル(5K60Hz)/デュアル(4K60Hz)/トリプル(4K30Hz)に対応。●一般仕様:ビデオ 1 USB-Cポート数は、ペアリングされたDP出力で映像を表示しながら充電とデータ転送を行うことができます。4ビデオレーン(4K)では、480Mbps。2ビデオレーン(1080p)では、10Gbps。●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps、USB 2.0 - 480Mbps●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●PXE:あり●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95%●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:60 W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.37A●出力電圧:20 VDC●出力電流:6.75A●プラグタイプ:CP(外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:135W●製品高さ:32mm●製品幅:80mm●製品長さ:210mm●製品質量:275g●付属品:1m ネジロック式USB-C - USB-Cケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド●システム要件:ChromeOSを搭載し、USB-C、TB3/TB4対応のChromebookと互換性があります。(アダプターの機能を完全に発揮させるには、ホストデバイスのUSB-Cポート数がUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応している必要があります)。●注意:Chromebookのみ対応。すべてのUSB-Cポート数がUSB Type-C規格の全機能をサポート数しているわけではありません。ホストデバイス搭載のUSB-Cポート数がUSB Power DeliveryとDP altモードに対応していることをご確認ください。4096×2160p、3840×2160pの解像度を得るには、4K対応のディスプレイが必要となります。DP AltモードUSB-Cポート数で3840×2160pの解像度(4Kは4K×2Kとも呼ばれる)を実現するには、4K対応パソコンが必要です。USB3.2 Gen2(10Gbps)は、USB3.1、SuperSpeed USB 10Gbpsとも呼ばれます。色グレーコネクタ形状2x DisplayPort、2x HDMI、3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W Power、DP Alt-Mode Video)、1x RJ-45、1×3.5mmステレオミニ接続端子USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10 Gbps)ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
Jabra Engage 50 II-USB-C UC Stereo
Jabra¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷3つのマイクがクリアな通話を実現する最高クラスの軽量ヘッドセット。Google Meet、Works With Chromebook、Zoom の認定取得ずみでプラグアンドプレイですぐに利用可能。色ブラックコード長さ(m)1.6インターフェースUSB-C装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド









![46ミラー3 TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561968-260820-02.jpg)



![46ミラー2 TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79808979-240621-02.jpg)