46ミラー3
TANAX (タナックス) × 46works
カスタムビルダー中嶋志朗デザイン 46works カスタムミラー(シルバー鏡)
46ミラー3
明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!
鏡面積(Φ95mm)
明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。
ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。
梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。
ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域
---------------------------------
本体:115(H)×198(W)×51(D)mm
パッケージ:330(H)×140(W)×47(D)mm
本体重量:205g
材質:アルミ+鉄、ステンレス、PP
内容:本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書
取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ
- 適合
- 全年式の車両で保安基準適合
- 材質
- アルミ
- 色
- ブラック
- タイプ
- シルバー鏡
- ねじ径(mm)
- 10mm 正ネジ
- 構成部品
- 本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書
- 内容量
- 1本
外装系 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:86561968 46ミラー3 - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561968-260820-02.jpg)
![注文コード:86561968 46ミラー3 - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561968-260820-04.jpg)
![注文コード:86561968 46ミラー3 - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561968-260820-06.jpg)
![注文コード:86561968 46ミラー3 - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561968-260820-08.jpg)
![注文コード:86561968 46ミラー3 - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561968-260820-10.jpg)
![注文コード:86561968 46ミラー3 - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561968-260820-12.jpg)
![注文コード:86562108 46ミラー3 - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562108-260820-02.jpg)
![注文コード:86562108 46ミラー3 - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562108-260820-04.jpg)














