カテゴリ
- 測定用品(18)
- 溶接用品(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 制御機器(9)
- 作業工具(6)
- オフィス家具(5)
- 安全用品(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- LEPLUS NEXT(13)
- 測範社(10)
- DNライティング(9)
- ウエルドテック社(7)
- RS PRO(6)
- ミラー(ウエルドクラフト)(4)
- WORKPRO(4)
- TRUSCO(3)
- ゲート工業(3)
- WATERS(3)
- エーモン(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- サクラクレパス(2)
- 第一測範(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- ジョインテックス(2)
- 東安(2)
- アズワン(1)
- イノアック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wp-24」の検索結果

耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位
TRUSCO(4件のレビュー)¥569税込¥6261巻当日出荷水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
ハイブリッドアンギラス
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現。錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能。先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」。コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに材質黒色カチオン電着塗装適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)先端厚さ(mm)9
マット水彩単色ラミネートチューブ入り
サクラクレパス¥77税込¥851個(5mL)当日出荷から4日以内出荷キャップが大きく子どもにもあけやすい アルミを樹脂でサンドイッチ。だからとっても丈夫。 適度にやわらかいので絵の具が絞り出しやすく、空気が入りにくいので出す量の調節が簡単 さわやかな白いボディに鮮やかな印刷、しかも最後まできれい アルミと樹脂が絵の具をしっかりガード。だから色が変わったり、固まったりすることを防ぐ。 厳選された顔料を細かい粒子にしているので発色が鮮やか 他の色と混色しても色のにごりが少ない用途描画全長(mm)73直径(Φmm)11質量(g)9
テラス窓用パネル
ナカトミ¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷テラス窓用パネルを使用すると135~240cmまでの窓高さに対応可能です。適応機種:MAC-20/MAC-20N/MAC-22CH/MAC-3026/MAC-3026N。付属品:テラス窓用パネルA×1/B×1/C×1、蝶ナット×2、四角ボルト×2、パネル固定ネジ×4。窓高さ135~190cmまでの場合、窓パネルA・B使用/191~240cmまでの場合、窓パネルA・B・Cを使用。取り付けには標準付属品のレール用アタッチメント×2、ネジ×4 が必要です。はずれ防止のため、パネル2枚使用時は14cm以上、パネル3枚使用時は26cm以上のパネル同士を重ね合わせてください用途移動式エアコンの窓枠、専用窓枠取り付けパネルとして。エアコン窓パネル テラス窓用枠 テラス窓用パネル テラス窓取付枠 スポットクーラー スポットエアコン クーラー ウインドクーラー ウインド ウィンド ルームエアコン 窓用ルームエアコン付属品テラス窓用パネルA×1/B×1/C×1、蝶ナット×2、四角ボルト×2、パネル固定ネジ×4適合機種MAC-20/MAC-20N/MAC-22CH/MAC-3026/MAC-3026N材質樹脂質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.1×2×135-240
マットパネル WP2
フジカラー¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷から6日以内出荷水やノリを使うことなく、簡単に作成できる写真パネルです。枠はグリーンテープ仕上げ済み。用途展示、掲示、陳列など付属品吊り下げ用金具材質木製(枠:グリーンテープ仕上げ)台紙マット台紙
J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌々日出荷小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!。・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!。・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)
コンビネーションハンマー
WORKPRO¥1,098税込¥1,2081本翌日出荷両端交換可能です。DIY等様々なシーンで幅広く使用できます。質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×4.3×9材質(ハンドル)PVC材質(ヘッド)鋳鉄
両頭ハンマー (ヒッコリー柄)
WORKPRO¥1,098税込¥1,2081本翌日出荷快適なヒッコリー木製のハンドルです。無反動です。質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×4.3×9材質(ハンドル)PVC材質(ヘッド)鋳鉄
ラバーハンマー (木柄)
WORKPRO¥599税込¥6591本翌日出荷木製ハンドルです。ヘッドの重量は450g (16OZ)です。質量(g)607寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×6×6材質(ハンドル)木材質(ヘッド)ゴム入数1
両頭ハンマー (グラスファイバー柄)
WORKPRO¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷DIY等様々なシーンで幅広く使用できます。質量(g)622寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×3.8×10材質(ハンドル)PVC材質(ヘッド)鋳鉄
澤藤製 ビルジポンプ DC24V
澤藤¥27,980税込¥30,7781式6日以内出荷小型船舶・ヨットなどの船底に溜まったビルジの排出用として!。空転防止オートスイッチ装備付き。樹脂部品が多く優れた耐久性。スズキマリンなどに純正採用の実績あり仕様自吸高(m):1電流(A)10電圧(V)24最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)17
アルミキャスターパネルゲート(L) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高1.4m
ゲート工業¥419,800税込¥461,7801セット(2台)5日以内出荷【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)2000、(柱)1400タイプ両開き
アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高2.0m
ゲート工業¥369,800税込¥406,7801セット(2台)5日以内出荷【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000タイプ両開き
Φ240x 21mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷エスコ品番EA628WP-240厚さ(mm)11内径(Φmm)140折径(mm)240切り幅(mm)21
アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高2.0m
ゲート工業¥479,800税込¥527,7801セット(2台)5日以内出荷【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000タイプ両開き
AZウォームスポット240型
安全興業(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか5日以内出荷から10日以内出荷温かみのある手作り風のデザイン。 通気性の良い底穴構造で、バラなどの植え付けにもお勧めです。安全安心の日本製です。用途家庭園芸におしゃれでぴったり材質PP直径(Φmm)約240高さ(mm)約260
ラボジャッキ用安全ストッパ
ワーゼフ¥3,500税込¥3,8501セット(4個)11日以内出荷ラボジャッキに取り付けて、ウォーターバスやマントルヒーターなどの脱落防止に使用します。取り付け位置を調節してお使い下さい。材質本体/真鍮(クロームメッキ) 止めネジ部/SUS303 つまみ/ユリア樹脂
TIGトーチ水冷式180Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥83,980~税込¥92,378~1本6日以内出荷質量80gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、連続した長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。 ヘッド全体を冷やすことが出来る優れた冷却構造により、このサイズで180Amp.100%使用率を可能にしています。また、ガスレンズも取付可能です。本体質量(g)52溶接電流(A)180(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)17×194定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~2.4
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWP2シリーズ 2列 メス 2mmピッチ
ASSMANN WSW¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数:44 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWP2 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:125 V ac 、 ハウジング材質:PBTRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロセルポリマーシート 防水タイプ
イノアック¥269,800税込¥296,7801巻9日以内出荷高シール性・振動吸収性・寸法安定性に優れております。独自の配合技術ではっ水性を付与しており、適切な圧縮をすることによりIPX7相当試験合格レベルの高い防水性を発揮します。用途電子機器・自動車・産業機器分野などのパッキン材・クッション材・シール材に。材質ウレタン色黒幅(mm)500使用温度範囲(℃)-20~70
TIGトーチ空冷式80Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥56,980~税込¥62,678~1本6日以内出荷質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)33寸法(幅W×長さL)(mm)17×194
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 240W 電源別置形 メタルハライドランプ700W相当
岩崎電気¥349,800税込¥384,7801セット5日以内出荷付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)質量(kg)8.3使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)243(100V)、234(200V)、233(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)75仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、150.0(200V)、150.6(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)35100電源ユニット寿命:50000時間(周囲温度70℃時)(※電源ユニット寿命は入力電圧200/277V時の値。100V時は40000時間(周囲温度60℃時)。)
アペックスⅡHR8x24WP
ビクセン¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷倍率8倍対物レンズ有効径(mm)24材質プリズム:BaK4コーティングフーリーマルチコート、フェイズ(位相差)コート、高反射コート実視界(°)6.2視界見掛:46.9度、1000m先:108mひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)12至近距離(m)約5目幅35~70mm防水性窒素ガス充填による防水寸法(cm)9.5×6.7×4.3質量(g)223セット内容双眼鏡本体、ストラップ(ナロー)、ソフトケース、取扱説明書仕様三脚取付不可
多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” フレキシブルタイプ 3段
SANSHIN¥139,800税込¥153,7801台26日以内出荷扱う荷物のサイズが変わっても段高さを調整できるため、限られたスペースを有効に活用できます。未使用時はネスティングしてコンパクトに保管できます。荷高さに合わせて段ピッチを変更できるため、スペースに無駄のない効率的な保管が可能です。材質スチール色SG/オレンジ均等荷重(kg)3000(1台当たり)積載段数(段)3