カテゴリ
- 溶接用品(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 測定用品(9)
- 制御機器(3)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- LEPLUS NEXT(13)
- DNライティング(9)
- ウエルドテック社(7)
- ミラー(ウエルドクラフト)(4)
- WATERS(3)
- エーモン(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- サクラクレパス(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- 測範社(2)
- 東安(2)
- イノアック(1)
- 岩崎電気(1)
- エスコ(1)
- カーメックス(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- 第一測範(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wp-24」の検索結果

耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位
TRUSCO(4件のレビュー)¥569税込¥6261巻当日出荷水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
ハイブリッドアンギラス
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現。錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能。先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」。コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに材質黒色カチオン電着塗装適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)先端厚さ(mm)9
マット水彩単色ラミネートチューブ入り
サクラクレパス¥77税込¥851個(5mL)当日出荷から4日以内出荷キャップが大きく子どもにもあけやすい アルミを樹脂でサンドイッチ。だからとっても丈夫。 適度にやわらかいので絵の具が絞り出しやすく、空気が入りにくいので出す量の調節が簡単 さわやかな白いボディに鮮やかな印刷、しかも最後まできれい アルミと樹脂が絵の具をしっかりガード。だから色が変わったり、固まったりすることを防ぐ。 厳選された顔料を細かい粒子にしているので発色が鮮やか 他の色と混色しても色のにごりが少ない用途描画全長(mm)73直径(Φmm)11質量(g)9
テラス窓用パネル
ナカトミ¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷テラス窓用パネルを使用すると135~240cmまでの窓高さに対応可能です。適応機種:MAC-20/MAC-20N/MAC-22CH/MAC-3026/MAC-3026N。付属品:テラス窓用パネルA×1/B×1/C×1、蝶ナット×2、四角ボルト×2、パネル固定ネジ×4。窓高さ135~190cmまでの場合、窓パネルA・B使用/191~240cmまでの場合、窓パネルA・B・Cを使用。取り付けには標準付属品のレール用アタッチメント×2、ネジ×4 が必要です。はずれ防止のため、パネル2枚使用時は14cm以上、パネル3枚使用時は26cm以上のパネル同士を重ね合わせてください用途移動式エアコンの窓枠、専用窓枠取り付けパネルとして。エアコン窓パネル テラス窓用枠 テラス窓用パネル テラス窓取付枠 スポットクーラー スポットエアコン クーラー ウインドクーラー ウインド ウィンド ルームエアコン 窓用ルームエアコン付属品テラス窓用パネルA×1/B×1/C×1、蝶ナット×2、四角ボルト×2、パネル固定ネジ×4適合機種MAC-20/MAC-20N/MAC-22CH/MAC-3026/MAC-3026N材質樹脂質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.1×2×135-240
J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌々日出荷小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!。・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!。・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)
マットパネル WP2
フジカラー¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷から6日以内出荷水やノリを使うことなく、簡単に作成できる写真パネルです。枠はグリーンテープ仕上げ済み。用途展示、掲示、陳列など付属品吊り下げ用金具材質木製(枠:グリーンテープ仕上げ)台紙マット台紙
澤藤製 ビルジポンプ DC24V
澤藤¥27,980税込¥30,7781式6日以内出荷小型船舶・ヨットなどの船底に溜まったビルジの排出用として!。空転防止オートスイッチ装備付き。樹脂部品が多く優れた耐久性。スズキマリンなどに純正採用の実績あり仕様自吸高(m):1電流(A)10電圧(V)24最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)17
Φ240x 21mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷エスコ品番EA628WP-240厚さ(mm)11内径(Φmm)140折径(mm)240切り幅(mm)21
AZウォームスポット240型
安全興業(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか5日以内出荷から10日以内出荷温かみのある手作り風のデザイン。 通気性の良い底穴構造で、バラなどの植え付けにもお勧めです。安全安心の日本製です。用途家庭園芸におしゃれでぴったり材質PP直径(Φmm)約240高さ(mm)約260
ラボジャッキ用安全ストッパ
ワーゼフ¥3,500税込¥3,8501セット(4個)11日以内出荷ラボジャッキに取り付けて、ウォーターバスやマントルヒーターなどの脱落防止に使用します。取り付け位置を調節してお使い下さい。材質本体/真鍮(クロームメッキ) 止めネジ部/SUS303 つまみ/ユリア樹脂
TIGトーチ水冷式180Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥92,980~税込¥102,278~1本6日以内出荷質量80gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、連続した長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。 ヘッド全体を冷やすことが出来る優れた冷却構造により、このサイズで180Amp.100%使用率を可能にしています。また、ガスレンズも取付可能です。本体質量(g)52溶接電流(A)180(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)17×194定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~2.4
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWP2シリーズ 2列 メス 2mmピッチ
ASSMANN WSW¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数:44 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWP2 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:125 V ac 、 ハウジング材質:PBTRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロセルポリマーシート 防水タイプ
イノアック¥269,800税込¥296,7801巻9日以内出荷高シール性・振動吸収性・寸法安定性に優れております。独自の配合技術ではっ水性を付与しており、適切な圧縮をすることによりIPX7相当試験合格レベルの高い防水性を発揮します。用途電子機器・自動車・産業機器分野などのパッキン材・クッション材・シール材に。材質ウレタン色黒幅(mm)500使用温度範囲(℃)-20~70
TIGトーチ空冷式80Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥83,980~税込¥92,378~1本6日以内出荷質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)33寸法(幅W×長さL)(mm)17×194
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 240W 電源別置形 メタルハライドランプ700W相当
岩崎電気¥349,800税込¥384,7801セット5日以内出荷付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)質量(kg)8.3使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)243(100V)、234(200V)、233(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)75仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、150.0(200V)、150.6(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)35100電源ユニット寿命:50000時間(周囲温度70℃時)(※電源ユニット寿命は入力電圧200/277V時の値。100V時は40000時間(周囲温度60℃時)。)
アペックスⅡHR8x24WP
ビクセン¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷倍率8倍対物レンズ有効径(mm)24材質プリズム:BaK4コーティングフーリーマルチコート、フェイズ(位相差)コート、高反射コート実視界(°)6.2視界見掛:46.9度、1000m先:108mひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)12至近距離(m)約5目幅35~70mm防水性窒素ガス充填による防水寸法(cm)9.5×6.7×4.3質量(g)223セット内容双眼鏡本体、ストラップ(ナロー)、ソフトケース、取扱説明書仕様三脚取付不可
トーチヘッド
東安¥2,398税込¥2,6381本当日出荷適合品番パナソニック:TKH20111適合主な適合トーチ<150A>【パナソニック】YT-15TSF□用【ラメ―ル】WP-150/WP-150A/WP-24F/WP-9F,R9F/WP-17F,R17F<200A>【パナソニック】YT-20TSF□用【ラメ―ル】WP-200/WP-200A/WP-26F/WP-R26Fアンペア150A空冷/200A空冷
イズミ ヘアカッター専用 電源アダプター
マクセルイズミ¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷【対応機種】。HC-FA16、HC-FA15、HC-FA14、HC-FW36、HC-FW34、HC-FW26、HC-FW24、HC-FW24WP、HC-FWE36、HC-FWE26に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニファイねじ用プラグゲージ(UNC)並目
WATERS¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ユニファイねじ用のプラグゲージです。片側が通り(GO)でもう一方が止まり(NOT GO)になっています。用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番250-1735材質OHNS(JIS SKS3 相当)寸法(mm)使用サイズ:24ピッチ(mm)24等級2B呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
Weller WP80 ハンダコテセット
Weller¥50,980税込¥56,0781セット5日以内出荷安全レスト付きはんだごて WP 80。はんだごて 80W、24V、先端グリップ位置付き。エネルギー需要の高い中型部品向け。WTステーションとWRリワークステーションを使用した汎用はんだ付け作業。幅広い種類の低温はんだ付けチップ。シルバーライン暖房技術。すぐに温まる
指はさみ防止スクリーン
LAMP(スガツネ工業)¥38,980~税込¥42,878~1セット3日以内出荷から4日以内出荷開き扉吊元の隙間をスクリーンによって塞ぎ、指はさみを防止します。既存の扉に後付けができます。耐久性を求められる住宅以外の施設や工場でも使用できます。雨や紫外線に強い耐候仕様もご用意しています。スクリーンには燃えにくい素材を採用しています。耐火性能試験 EN1634-1:2018 30分をクリアしています。木・鉄扉に適しています。用途商業施設、保育施設、老健施設、ホテル付属品へクサロビュラ穴(T15)付きなべタッピンねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、へクサロビュラ穴(T15)付きなべドリルねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、NR-32-WP:六角棒スパナ 呼び2.5使用温度(℃)-20~+50(耐候仕様)開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
OGC バッテリーバッグ
エーモン¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷バッテリーの持ち運びや保管に。ケーブルやアウトドアギアの収納に便利なメッシュポケット付き。使用するバッテリーサイズに合わせてベルトを調整できる材質本体・ベルト/ポリエステル適合バッテリーWP50-12NE、WP50-12、M24MF
OGC バッテリーチャージャー
エーモン¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷12V鉛バッテリーの充電に。逆接続保護機能付で安心・カンタンにバッテリーを充電できる。サルフェーションに電気刺激を与え寿命を伸ばすデサルフェーションパルス機能付。バッテリーの状態によって使い分けられる3種の充電モード搭載(自動充電モード:バッテリー状況に応じて最適な充電を実行します/24hパルスモード:サルフェーションを除去し、バッテリー液を循環させることでバッテリーを長持ちさせます/3hチャージモード:電圧が上がらないバッテリーの救済用)適合バッテリーディープサイクルバッテリー:WP50-12NE/WP50-12/M24MF・12V鉛バッテリー:40~120Ah入力電圧(V)本体:DC15、AC/DCアダプター:AC100~240機能サルフェーション除去機能/逆接続保護機能セット内容バッテリーチャージャー本体:1個・AC/DCアダプター:1個・クリップ端子コード:1本・定格出力入力:本体(DC15V/5.5A)・AC/DCアダプター(AC100~240V)・出力:本体(DC15V/5A)・AC/DCアダプター(DC15V/5.5A)使用可能温度範囲0~40度
Google Pixel 9/ Google Pixel 9 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付 TPU
LEPLUS NEXT¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンや端子周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属/60日間交換保証付き材質TPU+PC質量(g)43タイプケース型対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro
給水ホース
ウエルドテック社¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷から5日以内出荷適合WT-24W(FX)、20(FX)、20P、25、125、WP-22、WTF・WTB・WTR冷水材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
Google Pixel 9 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ単体型 超透明 高透過約95%
LEPLUS NEXT¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過度約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属材質ガラス質量(g)1対応機種Google Pixel 9特性カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過度約95%
Google Pixel 9 Pro レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ単体型 超透明 高透過約95%
LEPLUS NEXT¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過度約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属材質ガラス質量(g)1対応機種Google Pixel 9 Pro特性カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過度約95%
Google Pixel 9/ Google Pixel 9 Pro ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU
LEPLUS NEXT¥999税込¥1,0991個4日以内出荷高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載材質TPU色クリア質量(g)20タイプケース型対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro特性マイクロドット加工、ストラップホール付