カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • バイク部品(1)

「wp-250h」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォータポンププライヤ (溝付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ウォータポンププライヤ (溝付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
  • ポンプラスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ポンプラスケルトン

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    全長(mm)252質量(g)380呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)43調整方法5段階
  • ポンプラスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ポンプラスケルトン

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溝型ジョイントのプロ用強力タイプ。配管工事に最適の口幅調整5段階。6種類のスケルトングリップ
    用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに仕様口開(範囲)0~43mm質量(g)380寸法L(mm)252呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)43寸法T(mm)9.0
  • 工具セット メンテナンス用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    工具セット メンテナンス用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    メンテナンス用工具セット 26点。幅広い場面で活躍!。基本の工具が揃うメンテナンス作業用一式
    セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、ネジアンギラストリグリッププライヤタイプ(TG200NA)、コンビネーションレンチセット(CW7SET)、強力ペンチ(J175P)、強力ニッパ―(J150KNG)、ラジオペンチ(J1150RG)、ウォーターポンププライヤ(WP250H)、六角棒レンチセット(BWM9S)、ドライバー(JBDP-2、JBDM-60)、片手ハンマー(CH-10LT)、ツールバッグ入組点数26
  • 47pcs工具セット エビちゃん LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    47pcs工具セット エビちゃん

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    54,980税込60,478
    1セット(47点組)
    翌日出荷
    エビ印最強の工具セット。 全47点。「エビちゃんシリーズ」最多のツールが収納されています。薄型でリーチの長いコンビネーションレンチをはじめ、ネジアンギラス、ハイブリッドモンキレンチ XD 等、頼りになるツールが詰まっています。
    トラスコ品番794-4993セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24ソケット12角(mm):10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250Aエキステンションバー(150mm):EB4150六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース質量(kg)13入組点数47
  • ファミリーツールブルー トップ工業

    ファミリーツールブルー

    トップ工業
    31,980税込35,178
    1セット
    翌日出荷
    家庭でもっとも多く使われる工具を厳選した家庭用工具セットです。 外観は豪華で、内容が実用的ですから贈答用としても最適です。 セット内容は充実の16点です。
    用途贈って喜ばれる家庭用工具セットです。 家具の組み立てから水廻りの補修作業まで家庭での困ったをこのセットで解決します。セット内容モンキレンチ(H-200)、コンビネーションレンチ(P-200)、ウォーターポンププライヤ(WP-250G)、ラジオペンチ(RA-150)、強力ニッパ(NI-150)、マイナスドライバー(-75mm、-100mm)、プラスドライバー(+No.1、+No.2)、カッター、ネールハンマー、コンベックス(2m)、ライナースパナ(ヤリ形・ミリ/L-8×9・L-10X12)、セットドライバー(7pcs)(鋲抜・-5mm・+No.1・No.2・キリ・のみ・ハンドル)、小物入れ【 水道蛇口パッキン(ゴム付ケレップ、ゴムパッキン 各1ケ)、 洋灯吊 4ケ・洋折吊 4ケ 】、ケース(H:270mm×L:360mm×T:70mm)入組点数16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 32pcs工具セット エビちゃん LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    32pcs工具セット エビちゃん

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    46,980税込51,678
    1セット
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れた基本セット。 全32点。コストパフォーマンスに優れた基本的なセット内容です。「さらに追加したい」「持っている工具も一緒に整理したい」等のお考えに最適です。
    トラスコ品番794-4985セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース質量(kg)11入組点数32
  • フォークオイルシール Φ47 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ47

    アリート(ariete)
    3,198税込3,518
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.105。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:CR250 97-/CRF250 -04 純正品番:[HONDA:51490-KZ3-B01/SUZUKI:51153-37F80, 51153-28H30, 51153-49HE0/WP:455076]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ47 [47x58x10]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58。内径:47。フォーク径:Φ47mm。高さ:10。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:CRF450R 02-04/CR250 97-/CRF250 -04材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ47 [47×58×10]高さ(mm)10タイプTC4径(Φmm)フォーク:47外径(mm)58内径(mm)47