カテゴリ
- 溶接用品(30)
- 自動車純正部品(18)
- 作業工具(11)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 測定用品(4)
- 安全保護具(4)
- 鈑金・塗装(3)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(2)
- 切削工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- DNライティング(2)
- EASTECH(イーステック)(2)
- INAX(LIXIL)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- PROST's(3)
- TSUNODA(ツノダ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アズワン(2)
- ウエルドテック社(7)
- ジーエルサイエンス(5)
- ツヨロン(藤井電工)(2)
- パナソニックコネクト(3)
- ホンダ(18)
- マツモト機械(4)
- ミラー(ウエルドクラフト)(12)
- 三菱電機(2)
- 東安(4)
- 電成興業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ウォーターポンププライヤー WP300H
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。合理的な機構で、操作は軽く、そのうえ耐久力抜群です。ばねの力で柄が自動的に開き、連続作業も楽にできます。(WP250S)用途パイプなどの配管作業。水道の蛇口など水回り作業。その他6段階トラスコ品番125-0434材質本体:スチール、グリップ:樹脂全長(mm)305色ネイビータイプ溝付枚数【ジョイント】2最大口開き(mm)58先端厚さ(mm)11.3有効長(ふところ深さ)(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤー
(73件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
ウォーターポンププライヤー
TRUSCO(22件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
ワックスペーパー シート
天満紙器¥479税込¥5271箱(50枚)当日出荷待望の大きめサイズが登場!。使える範囲が広がってとっても便利です。食品はもちろんブーケや雑貨のラッピングにも最適です。材質パラフィン紙(両面ワックス加工)柄クラフト無地
ウォーターポンププライヤーバネ付
TSUNODA(ツノダ)(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷キズつけないでガッチリ掴む用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!バネあり
オートウォーターポンププライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷口開き幅の自動調整でわずらわしい調整作業が不要になり作業効率UP! パイプやナットにセルフロックするので、滑らずに小さい力で作業可能。 物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用。 ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
チャック
マツモト機械¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷ポジショナー用のチャックです。薄型で、重心高さが低く大きな搭載荷重が得られます。小型・軽量のため、ポジショナーなどに負担がかからず、円滑な回転が行なえます。把握範囲が広く、ワークの脱着も容易です。
ウォーターポンププライヤーボックスジョイント
TTC¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷ガタつきにくい高剛性、ボックスジョイント構造 2つの本体を差し込んで組み、ジョイントすることで高剛性、高耐久構造になっています。サビに強いニッケルクロムメッキ。用途配管作業に。
定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓付きタイプ
アズワン¥176,000税込¥193,6001台当日出荷強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個(300g)当日出荷から7日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性




AZウォームスポット300型
安全興業(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷温かみのある手作り風のデザイン。 通気性の良い底穴構造で、バラなどの植え付けにもお勧めです。安全安心の日本製です。用途家庭園芸におしゃれでぴったり材質PP直径(Φmm)約300高さ(mm)約295
定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 OFP/OFWPシリーズ 出荷前点検検査書付
アズワン¥188,000税込¥206,8001台10日以内出荷強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら