ウォーターポンププライヤー WP300H
特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。
合理的な機構で、操作は軽く、そのうえ耐久力抜群です。
ばねの力で柄が自動的に開き、連続作業も楽にできます。(WP250S)
- 用途
- パイプなどの配管作業。
水道の蛇口など水回り作業。
- その他
- 6段階
- トラスコ品番
- 125-0434
- 材質
- 本体:スチール、グリップ:樹脂
- 全長(mm)
- 305
- 色
- ネイビー
- タイプ
- 溝付
- 枚数
- 【ジョイント】2
- 最大口開き(mm)
- 58
- 先端厚さ(mm)
- 11.3
- 有効長(ふところ深さ)(mm)
- 40
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1丁
注意
※作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※不安定なくわえかたをしないでください。すべって手などを挟むことがあります。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
プライヤ の新着商品
カテゴリ


















