カテゴリ

  • 安全保護具(10)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)

「wp-fc」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷
    サイズM質量(g)約1085タイプビニロン 三つ打ちロープフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
  • 柱上作業用ワークポジショニング器具 ツヨロン(藤井電工)

    柱上作業用ワークポジショニング器具

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
    サイズMフック口開き(mm)13バックル鉄スライド胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
  • 柱上作業用ワークポジショニング器具 ツヨロン(藤井電工)

    柱上作業用ワークポジショニング器具

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    柱上安全帯用の取替ベルトです。
    トラスコ品番163-6655質量(kg)0.7色黒サイズMバックル鉄スライド補助ベルト幅(mm)85補助ベルト長さ(mm)650胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
  • 金属複合構造 ワンタッチガスケット TRUSCO

    金属複合構造 ワンタッチガスケット

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)、鉄(SPCC)色黒長さ(m)2
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(U字つり) ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(U字つり)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。 U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。 柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。 ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。
    色青サイズM質量(g)約1735タイプスチール製、D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)方式三つ打ちフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(U字つり専用) ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(U字つり専用)

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷
    柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。
    色青サイズM質量(g)約650タイプストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    柱上安全帯用の取替ベルトです。
    用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
  • SanctuaryⅣ 防水フィルターケース Kenko(ケンコートキナー)

    SanctuaryⅣ 防水フィルターケース

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    防水生地のTPUやYKK製止水ファスナーを採用。ロック付きカラビナや、ベルトループ、三脚取り付けフラップを装備した3WAYタイプで、82mmまでのフィルターを4枚または8枚収納することが可能。内装生地を明るくすることで、フィルターの種類を判別しやすくしました。野鳥「キビタキ」の刺繍入り。
  • ワークポジショニング用器具用補助ベルト FCー310 ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具用補助ベルト FCー310

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    柱上安全帯用の取替ベルトです。
    用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。トラスコ品番629-4659色黒サイズMベルト幅W×長さL(mm)補助ベルト:85×650適応ウエスト(cm)90~100
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具) ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    12日以内出荷から15日以内出荷
    柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
    用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。胴ベルト幅(mm)45
  • フィルムチャック用ホットプレート PAシリーズ 防水 アズワン

    フィルムチャック用ホットプレート PAシリーズ 防水

    アズワン
    ¥546,000~税込¥600,600~
    1個
    16日以内出荷
    吸着部はセラミック焼結体でフィルム状ワークの加熱を精密に行えます。装置内組み込み用途にも適しています。
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    15日以内出荷から16日以内出荷
    柱上安全帯用の取替ベルトです。
    用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具) ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    16日以内出荷
    柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
    用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。材質ナイロン(ベルト部)胴ベルト幅(mm)45
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ 防水機能付き MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ 防水機能付き

    MSAファクトリー
    ¥669,800税込¥736,780
    1個
    18日以内出荷
    多孔質セラミック防水機能付きホットチャック最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□120電源電圧(V)AC100電気容量1200Wアズワン品番63-1269-46電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ 防水機能付き MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ 防水機能付き

    MSAファクトリー
    ¥919,800税込¥1,011,780
    1個
    18日以内出荷
    多孔質セラミック防水機能付きホットチャック 最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□200電源電圧(V)AC100電気容量1500Wアズワン品番63-1269-47電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘(CN)(2×4)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(150本×10巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • ミラーアセンブリ レフト 4GA-26280-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ミラーアセンブリ レフト 4GA-26280-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車種SR125(4DD1/2・4WP1-3)・RZ50(5FC1/2)
  • ミラーアセンブリ ライト 4GA-26290-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ミラーアセンブリ ライト 4GA-26290-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車種SR125(4DD1/2・4WP1-3)・RZ50(5FC1/2)
  • BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75