ワークポジショニング用器具用補助ベルト FCー310

ワークポジショニング用器具用補助ベルト FCー310 - ツヨロン(藤井電工)

柱上安全帯用の取替ベルトです。

用途
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
トラスコ品番
629-4659
サイズ
M
ベルト幅W×長さL(mm)
補助ベルト:85×650
適応ウエスト(cm)
90~100
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02966718WP-FC-310-BLK-M-JAN-BP
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする