カテゴリ
- 溶接用品(61)
- 制御機器(48)
- パソコン/周辺機器(28)
- 機構部品(26)
- 作業工具(24)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 測定用品(21)
- メカニカル部品(17)
- 切削工具(17)
- 自動車純正部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 家電(8)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク純正部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 安全保護具(4)
- 農業機械(4)
- 農業・園芸資材(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- ヘルスケア(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- ウエルドテック社(18)
- メディアカバーマーケット(18)
- マイト工業株式会社(15)
- ワルター(14)
- WORKPRO(14)
- MAZDA(マツダ)(13)
- ミラー(ウエルドクラフト)(13)
- マキシンコー(12)
- 東安(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- サン電子(9)
- AUTONICS(オートニクス)(9)
- DNライティング(7)
- OPTO SUPPLY(7)
- SMC(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- マルヤス電業(5)
- 三星産業貿易(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wp20」の検索結果

液晶保護フィルム OUKITEL WP20 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OUKITEL WP20寸法(mm)72.6×156.6取付方式シリコン吸着特性反射防止
液晶保護フィルム OUKITEL WP20 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OUKITEL WP20寸法(mm)72.6×156.6取付方式シリコン吸着特性指紋防止
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム OUKITEL WP20 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。用途◆取付方法。貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。付属品クリーニングクロス、ヘラ適合機種OUKITEL WP20材質PET素材厚さ(mm)約0.6容量1枚硬度3H透過率(%)約63紫外線遮断率(%)約99サイズ(mm)72.6×156.6特性のぞき見防止360度ブルーライトカット率約48%
液晶保護フィルム OUKITEL WP20 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OUKITEL WP20寸法(mm)72.6×156.6取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
樹脂製賞状額 金ラック
ナカバヤシ(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。仕様吊りヒモ、スタンド棒付
ウォーターポンププライヤー
TRUSCO(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
シールはがし(強力タイプ)
コクヨ(15件のレビュー)¥889~税込¥978~1本(50mL)ほか当日出荷両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。付属品ヘラ1本主成分酢酸ブチル、ミネラルスピリット、シクロヘキサン、LPG
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池
LONG(25件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から3日以内出荷ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
IP67防水ボックス WPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から6日以内出荷ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・難燃
防水デジタルカメラ
NAGAOKA(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷仕様手振れ軽減:電子式(静止画のみ)セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書寸法(mm)約112×65×28電源リチウムイオン充電池本体質量(g)約135有効画素数約500万画素記録媒体microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。総画素数503万画素ズームデジタルズーム4X解像度写真:30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M(補間)、7MHD(補間)5M、3M、2MHD、動画/フレーム数:1920×1020/25fps、1280×720/30fps保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ) / JPEG(写真)充電時間(時間)約3ホワイトバランスオート、日光、曇り、電球、蛍光灯撮影距離(m)静止画: 1~ 、 動画:約1~セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒シャッタースピード1/8000秒~1/2秒スクリーン2.7インチ防水保護等級IPX8防水性ありイメージセンサー1/4型 CMOS入出力端子USB2.0水深(m)3まで(※水中での最大連続使用時間は1時間まで)
LANケーブル
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781本当日出荷ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐカテゴリ6ALANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル径(Φmm)7仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査色ブラックタイプスタンダード(丸型)規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタツメ折れ防止カバー付き対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:UTP、導体構造:より線コネクタ〇シールドUTP結線方式ストレート結線使用場所屋外用通信速度10Gbps導体より線RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6APoE対応〇
オイルワイパー(ウェットタイプ)
TRUSCO¥599税込¥6591パック(20枚)当日出荷洗浄液が油汚れに浸透し、溶かしながら除去します。 かき取り性と耐久性に優れた厚手シートを採用していますので、シート破れや変形を抑え、油をしっかり落とします。 拭き取り後のケバが少ないです。 スプレーでは洗浄しにくい垂直面や狭い箇所にも最適です。用途機械まわりや厨房などの油汚れ除去やメンテナンスに。トラスコ品番489-0809材質(素材)コットン、ポリエステル、(液成分)界面活性剤、エタノール色ホワイト質量(g)212シートサイズ(mm)300×200
ハイブリッドアンギラス
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現。錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能。先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」。コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに材質黒色カチオン電着塗装適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)先端厚さ(mm)9
TEFEN PVDF ネジ継手 ブラインドプラグ
アズワン¥719税込¥7911個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(ミリ)
フジキン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状パネルユニオン
ウォーターポンププライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量・コンパクトで手にフィットするサイズ。 狭い場所で非常に便利、操作は軽く、強力型で耐久性抜群。
チャック
マツモト機械¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷から3日以内出荷ポジショナー用のチャックです。薄型で、重心高さが低く大きな搭載荷重が得られます。小型・軽量のため、ポジショナーなどに負担がかからず、円滑な回転が行なえます。把握範囲が広く、ワークの脱着も容易です。
プライヤーセット
WORKPRO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷耐久性を考慮した鍛造スチール製です。熱処理済み、完全研磨済みです。付属品10インチ(250mm) ウォーターポンププライヤー、8インチ (200mm) ラジオペンチ、8インチ(200mm) 電工用ペンチ、6インチ(150mm) ニッパー、10インチ (250mm) スリップジョイントプライヤー材質炭素鋼 / 刃、 TPR / ハンドル寸法(cm)セット:32.5×27×1.5質量(g/セット)1470寸法(inch)10 (250mm) / ウォーターポンププライヤー 、8 (200mm) / ラジオペンチ・電工用ペンチ、6 (150mm) / ニッパー、10 (250mm) / スリップジョイントプライヤー入数5
ウォーターポンプぷらイヤー(バネ付き)
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷5段階スライド調整/連続作業に便利なバネ付き/番線カッター機能付き/携帯性があり、持ち運びしやすく、手軽に使えるのでご家庭での使用にも最適。用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に材質POM樹脂(くわえ部)全長(mm)202材質(本体)機械構造用炭素鋼質量(g)240表面処理黒染め処理切断能力(Φmm)軟鉄線(針金):2.0使用範囲(Φmm)パイプ外径:7~50被覆材塩化ビニール(柄)
バネ付きウォーターポンププライヤー ドライバー付き
TTC¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ばね内蔵で連続作業がスムーズに可能です。ショートサイズなのに口開きは250mmサイズ級です。水栓メーターや止水栓の開閉に便利なドライバー付きです。スリムヘッドで狭い場所でも取り回しが容易です。軟鉄線Φ2.6mm対応の番線カッター付きです。非対称のつかみ部で安定性の高い3点保持でしっかりホールドします。丸・角・板などあらゆる形状に対応します。用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。付属品ドライバー付きトラスコ品番340-4278材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44~52HRC全長(mm)211タイプばね付深さ(mm)くわえ部:37最大口開き(mm)51パイプ径(Φmm)使用範囲:約6~51頭部厚(mm)9頭部幅(mm)48調整方法5段階柄幅(mm)45切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ビオラモディープウェルプレート 2.0mL VDWP-2.0
アズワン¥28,000~税込¥30,800~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷スタック可能で収納にも便利です。仕様オートメーション対応、DNase・RNase・パイロジェンフリー材質PP容量(mL)2.0 ※最大容量の2/3以下でご使用ください。ウェル形状U底プレート寸法(mm)127.76×85.48×43.90
ソケットレンチセット
WORKPRO¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から翌日出荷クロムバナジウム鋼のソケットレンチセットです。材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー
J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス
J-CRAFT99¥3,500税込¥3,8501個当日出荷小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!。・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!。・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)
ミニプライヤーセット
WORKPRO¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷耐久性を高めるためにNi-Feコーティングを施したドロップ鍛造炭素鋼を使用しています。バイマテリアルの快適なグリップハンドルです。セット内容コンビネーションペンチ×1本、ラジオペンチ×1本、斜めペンチ×1本、トップカッターペンチ×1本、ニードルノーズペンチ×1本材質金属部分/炭素鋼、ハンドル/TPR質量(g)349寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【コンビネーションペンチ】110× 70× 15、【トップカッターペンチ】100×70×15、【ニードルノーズペンチ】 150× 70× 15、【ラジオペンチ】 127× 70× 15、【斜めペンチ】 110× 70× 15
表面実装用ラッピング端子
MAC8(マックエイト)¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)当日出荷表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで20ピンが連結しています。 御自由な極数でカットして御利用下さい。 ジャンプソケット[JS-1]を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
薄型プラスチックケースエリアセンサ
AUTONICS(オートニクス)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から21日以内出荷スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。用途高さのある商品ラインの移送感知に。長さ(mm)13幅(mm)30材質/仕上プラスチック検出方式透過形検出距離(m)5各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力
ワークポジショニング用ロープ
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) 8字環 ランヤードΦ16mm三つ打ちナイロンロープ 伸縮調節器67N型質量(g)約1240ランヤード(長さ)(mm)2100
ドライバーセット
WORKPRO¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷耐久性に優れたクロムバナジウム鋼製のドライバーセットです。黒化処理により錆を効果的に防止します。最も頻繁に使用されるドライバーの先端とサイズを汎用的に選択しました。先端磁気付きでネジを引き寄せやすく、解いたネジを取り出しやすくします。人間工学に基づいたグリップハンドルを採用しました。付属品プラスドライバー PH0・1・2・2、マイナスドライバー 3・5.5・6.5・6.5。本体寸法(mm)プラスドライバーPH0×75、PH1×100、PH2×38、PH2×150マイナスドライバー 3×75、5.5×100、6.5×38、6.5×150材質(グリップ)PP+TPR商品構成8点セット材質(刃)クロムバナジウム鋼質量(g/セット)2300刃先マグネットあり
プライヤーセット
WORKPRO¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷セット内容6インチコンビネーションプライヤー×1本、6インチロングノーズプライヤー×1本、6インチ斜めペンチ×1本材質金属部分/炭素鋼、ハンドル/TPR質量(g)539寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【コンビネーションペンチ】160× 56× 24、【ラジオペンチ】 165× 54× 22、【斜めペンチ】 160× 58× 24
精密ドライバーセット
WORKPRO¥969税込¥1,0661セット当日出荷磁気付きの先端で、ネジをしっかりと保持できます。人間工学に基づいた快適なグリップハンドルで、長時間の作業でも疲れにくいです。セット内容PH(000・00・0)×50mm、SL(1.5・2・2.5・3)×50mm材質ブレードロッド/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR質量(g)112寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142× 17× 17
プライヤー&モンキレンチセット
WORKPRO¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷耐久性のあるドロップ鍛造スチール製です。バイマテリアルのコンフォートグリップハンドルは快適性、コントロール性を提供し、手の疲労を軽減します。押してスライドするボタンで下顎を素早く調整します。工具箱には日常のメンテナンスに必要なペンチやレンチが入っています。用途DIY プロジェクトや毎日の家の改善に最適セット内容6インチラジオペンチ×1、6インチ斜めペンチ×1、6インチコンビネーションペンチ×1、6インチモンキーレンチ×1材質プライヤーヘッド/炭素鋼、レンチヘッド/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR質量(g)712寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【コンビネーションペンチ】160× 56× 24、【モンキーレンチ】 160× 49× 17、【ラジオペンチ】 165× 54× 22、【斜めペンチ】160× 58× 24
ドライバーセット
WORKPRO¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷耐久性、防錆性、耐食性を高めるために熱処理された CR-V 鋼製の 6PC ドライバーセットです。強力な黒色の磁気チップを備えた 6PC ドライバーセットは、チップのフィット感を損なうことなく耐久性とグリップ力を向上させます。CR-V 鋼製で耐久性に優れています。快適な使いやすさのための滑り止めの握りやすい人間工学に基づいたリップハンドルを採用しました。付属品プラスドライバー PH0・1・2、マイナスドライバー 3・5.5・6.5。本体寸法(mm)プラスドライバー PH0×75、PH1×100、PH2×150マイナスドライバー 3×75、5.5×100、6.5×150材質(グリップ)PP+TPR商品構成6点セット材質(刃)クロムバナジウム鋼質量(g/セット)1900刃先マグネットあり
ソケットレンチセット
WORKPRO¥2,198税込¥2,4181セット翌日出荷クロムバナジウム鋼のソケットレンチセットです。用途DIYや家庭用付属品1/4" ソケット12個 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4" エクステンションバー(3インチ)、1/4" ラチェットハンドル。材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー寸法(mm)ラチェットハンドル:155寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:25.5×3.5×7質量(g/セット)442差込角(inch)1/4入数14