カテゴリ
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「wp3-300」の検索結果

窓ガラス用遮熱ペイント
ターナー色彩¥2,398税込¥2,6381本(330g)当日出荷スポンジやローラーで縫ってはがせるガラス用遮熱ペイント。 ガラスに塗るだけで日射熱をカットし温度上昇を抑えます。UVも98%カット。 1本で約90cm×200cmの窓2枚分塗れる。塗った後は簡単にはがせます。 仕上がりは凹凸ガラス調の仕上がりで目隠し効果もあります。成分合成樹脂(ウレタン)、水、顔料、有機溶剤使用方法1)窓ガラスの汚れをふき取ります。2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。3)中身をよくかき混ぜます。4)ガラス面に塗っていきます。5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。主な用途ガラス乾燥時間(時間)1~2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱
コレット
東安¥1,298税込¥1,4281セット(10本)3日以内出荷WP-17・WP-26・WP-18用(150A・200A・300A用)。先端3割タイプ(精度高い)。 一般輸入品の2割タイプに比べ、タングステンがしっかり挟めます!全長(mm)約50