カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • オフィス家具(12)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-401」の検索結果

71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(192件のレビュー)
    ¥2,690税込¥2,959
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • ハンマーへら(直刃) TRUSCO

    ハンマーへら(直刃)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1丁
    当日出荷
    ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。
    用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。仕様貫通型形状直刃全長(mm)235刃長(mm)110硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • クイック継手ストレート コガネイ

    クイック継手ストレート

    コガネイ(7件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • ステンレスメイルコネクタ TRUSCO

    ステンレスメイルコネクタ

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • ランプソケット 東西電気産業

    ランプソケット

    東西電気産業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000 日油技研工業

    日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000

    日油技研工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1。 ヒートシール性を重視。青色フィルムを採用。
  • クイック継手ミニ ストレートミニ コガネイ

    クイック継手ミニ ストレートミニ

    コガネイ
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスメイルエルボ TRUSCO

    ステンレスメイルエルボ

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • ステンレスメイルランティ TRUSCO

    ステンレスメイルランティ

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
  • HTLP・UX継手 異径ソケット セキスイ

    HTLP・UX継手 異径ソケット

    セキスイ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋳鉄形状ソケット容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
  • スタンダード網チューブ TRUSCO

    スタンダード網チューブ

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻
    当日出荷
    伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
    材質/仕上ポリエチレンテレフタレート色黒長さ(m)10
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • スリー ロブ ノブ イマオコーポレーション

    スリー ロブ ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥449税込¥494
    1個
    翌々日出荷
    材質(ノブ)ポリアミド表面処理(ノブ)光沢仕上げ色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
  • 熱中症処置応急キット用 ステッカー 三愛

    熱中症処置応急キット用 ステッカー

    三愛
    ¥1,980税込¥2,178
    1セット(1セット×10枚)
    当日出荷
    作業現場や安全対策として必要な熱中症処置応急キットにオリジナルのセットを作成した際、箱やカバンに貼付する専用のシールです。シールを貼ることにより管理がしやすく「熱中症処置応急セット」としての判別がつくためステッカーの貼付が必要です。
    用途熱中症処置応急キット作成時の外箱貼付用ステッカー色赤タイプシール入数(枚)10
  • スリーロブノブ(おねじ) TS MIYOSHI(小西製作所)

    スリーロブノブ(おねじ) TS

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥539税込¥593
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • ステンレスブランチティ TRUSCO

    ステンレスブランチティ

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
  • HPsp滅菌バッグ ワンシールタイプ(カット品) 日油技研工業

    HPsp滅菌バッグ ワンシールタイプ(カット品)

    日油技研工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(160枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンシールバッグは、三周辺がヒートシールされた袋状になっており、直ちに内容物を挿入し、一端をヒートシールして使用することができます。
    仕様オートクレーブ滅菌/EO ガス滅菌両用バッグRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイフラットG BIGMAN(ビッグマン)
    ブルー
    レッド

    ハイフラットG

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
    コイル形状がない為、コード同士がからみ合いません。落下時の衝撃1/3(トップウレタンコード比)、ゴム製のコードが衝撃を吸収します。
    最大荷重(kg)1
  • オーブントースター ツインバード

    オーブントースター

    ツインバード
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    ハイパワーを実感。 表面までこんがりおいしい焼き上がり。 遠赤ヒーターを採用。 高出力の1200W。 上ヒーターは遠赤外線塗装加工。1200Wのハイパワーで一気に焼き上げます。食材の表面をこんがりおいしく焼き上げます。ほかのトースターにはない「こんがり感」をぜひ。 せり出す焼き網で、奥まで取り出しやすく。 扉を開ければ焼き網もいっしょに前へせり出すので、庫内の奥の調理物も取り出しやすくなっています。奥に置いたおもちも手軽に取り出せます。 段階の出力切替スイッチ 省スペース設計 パンくず掃除がラクなスライド式くず受け
    付属品天板寸法(mm)約320×285×240 、(ラック)約245×210質量(kg)約3.3(付属品含む)色ブラック消費電力(W)1200電源AC100 50/60Hz枚数トースト:2天板寸法(mm)約225×200電源コード(m)約1.2ヒーター上ヒーター:石英管(遠赤外線塗装)、下ヒーター:石英管庫内寸法(mm)約260×230×100タイマー約15分出力切替300/600/900/1200W
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • クイック継手ミニ ストレート 禁油 コガネイ

    クイック継手ミニ ストレート 禁油

    コガネイ
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状ストレート
  • 白熱ランプ用ソケット 東西電気産業

    白熱ランプ用ソケット

    東西電気産業
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)300定格電流(A)15
  • 三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS コンバム(旧:妙徳)

    三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS コンバム(旧:妙徳)

    じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 転造ボールねじ用 軸 THK

    転造ボールねじ用 軸

    THK(2件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    翌日出荷から17日以内出荷
    ねじれ右方向リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 工具部品 タンガロイ

    工具部品

    タンガロイ
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールワゴン 引出付 TRUSCO
    グリーン
    ホワイト

    ツールワゴン 引出付

    TRUSCO
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    6日以内出荷
    天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。引出しはシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。
    仕様シリンダー錠付材質(キャスター)スチール天板高さH(mm)30(表裏両用)ストッパーあり棚板調整ピッチ(mm)30
  • 平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ニトリル) コンバム(旧:妙徳)

    平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ニトリル)

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    継手なし
  • 独泡バッファ式金具付パッド NAPDTS・NAPDYS コンバム(旧:妙徳)

    独泡バッファ式金具付パッド NAPDTS・NAPDYS

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (シリコン) コンバム(旧:妙徳)

    平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (シリコン)

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    継手なし
  • じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS コンバム(旧:妙徳)

    じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • プレシジョンシリンダ  (MTS40-150~) SMC

    プレシジョンシリンダ (MTS40-150~)

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
    ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • 薄形バッファ式金具付パッド NAPATS・NAPAYS コンバム(旧:妙徳)

    薄形バッファ式金具付パッド NAPATS・NAPAYS

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • MTS - プレシジョンシリンダ SMC

    MTS - プレシジョンシリンダ

    SMC
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ワンタッチ) コンバム(旧:妙徳)

    平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ワンタッチ)

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • 平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (タケノコ) コンバム(旧:妙徳)

    平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (タケノコ)

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • プレシジョンシリンダ  (MTS40-110~) SMC

    プレシジョンシリンダ (MTS40-110~)

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    9日以内出荷
    ・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
    ストローク(mm)110作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • Omron モジュラーコネクタ omron(オムロン)

    Omron モジュラーコネクタ

    omron(オムロン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ウレタン) コンバム(旧:妙徳)

    平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ウレタン)

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    9日以内出荷
    継手なし