カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「wp9-13」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
17,100税込18,810
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ダイバシティユニット INTERPLANダイバシティユニットINTERPLAN
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
2つの無線モジュールでフロントエンドを構成し、独自のアルゴリズムによるダイバシティ制御を実現しました。通信品質で問題となる干渉フェージングに効果がある空間ダイバシティをベースに、周波数ダイバシティにも設定可能で、より安定な通信が望めます。上位システムの接続も容易なUSBインターフェースを採用し、高い汎用性があります。ダイバシティによる安定した通信を実現マルチパス対策やフェージングに有効制御が容易なコマンド形式使いやすいUSBインターフェース
仕様●無線部通信方式:920MHz特定小電力無線(IM920XTを内蔵)●アンテナ:IM920ANT-XT●USBインターフェース:miniUSB-B●電源:USBバスパワー●筐体:98.5(W)×130(D)×40(H)mm●難燃性ABS樹脂●タカチ電機工業 WP9-13-4Cを使用●使用温度範囲:-10~+60℃(結露なきこと)●無線規格:電波法(工事設計認証)取得済み、ARIB STD-T108準拠●技術資料:IM920-DIV取扱説明書●備考:防水タイプの筐体も用意できます。アズワン品番67-0369-94
IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業IP67防水ボックス WPシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷から6日以内出荷
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ タカチ電機工業ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズタカチ電機工業
369税込406
1パック(20個)
4日以内出荷から5日以内出荷
防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)防雨入線カバーPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。奥行(mm)56タイプ露出・埋込両用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら