カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 鈑金・塗装(2)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
「wpf-001」の検索結果

ImageKit WPF 1PC開発ライセンス
ニュートン¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷イメージ処理コンポーネント「ImageKitシリーズ」のWindows Presentation Foundation(WPF)用コンポーネントです。WPFアプリケーションのプログラマはImageKit WPFを利用して簡単に高度なイメージ・画像処理機能を付加することができます。TWAIN対応スキャンデバイスからのイメージの取込、イメージファイルの読込・保存、イメージ表示、充実したアノテーションなどの機能を提供します。WPF用はもちろん、Webフォーム用のコントロールも同梱、Visual Studioの多数のバージョンに対応しています。対応OSWindows 10/8.1/8/7、Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2 ※64ビットOSにも対応対応機種IBM PC/AT互換機
ImageKit WPF 1Serverランタイムライセンス
ニュートン¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷イメージ処理コンポーネント「ImageKitシリーズ」のWindows Presentation Foundation(WPF)用コンポーネントです。WPFアプリケーションのプログラマはImageKit WPFを利用して簡単に高度なイメージ・画像処理機能を付加することができます。TWAIN対応スキャンデバイスからのイメージの取込、イメージファイルの読込・保存、イメージ表示、充実したアノテーションなどの機能を提供します。WPF用はもちろん、Webフォーム用のコントロールも同梱、Visual Studioの多数のバージョンに対応しています。対応OSWindows
SharpShooter Reports JP.WPF 1PC 開発ライセンス(通常パッケージ)
ニュートン¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷.NET・Web・Silverlight・WPF対応帳票コンポーネント。グループ、列、クロス、ダブルパスモード、C#/VBスクリプトなどを使用して、非常に複雑なレポートを作成することができます。 ピボットテーブルを使ったクロスタブレポート、パラメタライズレポート、サブレポート、並列レポート、マスターレポートなど多彩なレポート形式に対応しています。ADO.NETの階層表示型のデータモデル、WinForms、ASP.NET WebForm / ASP.NET MVC、C#/VB.NETのスクリプトをサポートしています。最終ドキュメントやレポートのテンプレートに必要なデザイナが含まれています。ビルドイン・ピボットテーブルコンポーネントを使用して動的なデータ分析が行えます。内蔵されたチャート作成コンポーネントを使用してレポートにチャートを含めることができます。ウィジェット コンポーネントを利用して、データをさまざまな計器類の形で表すことができます。WPF対応版。1PC開発ライセンス。対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012対応機種IBM PC/AT互換機
WPF1型 樹脂製洗濯機用バルブ
オンダ製作所¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイントP内蔵のため、樹脂管をワンタッチで直接接続できます。また、給水ホースとの接続もさし込むだけで、施工が楽々です。・緊急止水機能付で万が一給水ホースが外れても直ちに止水します。・カバーを外すことで接続部の点検が行え、安心して使用できます。・壁厚9.5mm~25mmと様々な壁厚に対応しています。用途洗濯機用材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)適合管樹脂管:13A適合壁厚(mm)9.5~25
プーラーアダプターM10×1.5 M6×1
ワールドオートツール¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷このアダプターを使用する事でお持ちのプーラーでプーラー用フックR型(WPF-01)がご使用頂けます。 M6ピッチ1のフックをM10ピッチ1.5のプーラーに取付けるアダプターです。危険物の類別非危険物
ウォーターポンプ(スバル用)
GMB(51件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
SharpShooter Reports JP.Entereprise 1PC 開発ライセンス(通常パッケージ)
ニュートン¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷.NET・Web・Silverlight・WPF対応帳票コンポーネント。グループ、列、クロス、ダブルパスモード、C#/VBスクリプトなどを使用して、非常に複雑なレポートを作成することができます。 ピボットテーブルを使ったクロスタブレポート、パラメタライズレポート、サブレポート、並列レポート、マスターレポートなど多彩なレポート形式に対応しています。ADO.NETの階層表示型のデータモデル、WinForms、ASP.NET WebForm / ASP.NET MVC、C#/VB.NETのスクリプトをサポートしています。最終ドキュメントやレポートのテンプレートに必要なデザイナが含まれています。ビルドイン・ピボットテーブルコンポーネントを使用して動的なデータ分析が行えます。内蔵されたチャート作成コンポーネントを使用してレポートにチャートを含めることができます。ウィジェット コンポーネントを利用して、データをさまざまな計器類の形で表すことができます。本製品は、Windows Forms、ASP.NET Web Form/ASP.NET MVC、Silverlight、WPF、WinRT対応のEnterprise版。1PC開発ライセンス。対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012対応機種IBM PC/AT互換機
『パーツ販売』Xガイド 中間ガイド
SHIMANO(シマノ)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。