WPF1型 樹脂製洗濯機用バルブ
・ダブルロックジョイントP内蔵のため、樹脂管をワンタッチで直接接続できます。また、給水ホースとの接続もさし込むだけで、施工が楽々です。
・緊急止水機能付で万が一給水ホースが外れても直ちに止水します。
・カバーを外すことで接続部の点検が行え、安心して使用できます。
・壁厚9.5mm~25mmと様々な壁厚に対応しています。
- 用途
- 洗濯機用
- 材質
- 樹脂(PPS)
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.05~0.75
- 使用流体
- 冷温水(上水道水)
- 適合管
- 樹脂管:13A
- 適合壁厚(mm)
- 9.5~25
- 内容量
- 1個
注意
※・本品は室内向けです。※・洗濯機用給水ホースは日本電機工業会(JEM1206)の規格製品をご使用ください。
※・本体カバーは取外してはいけません。取外すと部品を紛失する恐れがあります。
水廻り部材 の新着商品
カテゴリ

























