カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)

「wps-053」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターポンプ(スズキ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(スズキ)

    アイシン精機(40件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ピラシェル角度調整棚受 WAKI(和気産業)

    ピラシェル角度調整棚受

    WAKI(和気産業)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    3日以内出荷
    ピラシェル棚受と同様、1?4材を使用して自在に収納、通常の木棚にも使用できます。5段階に角度が調整できます(0度、22.5度、45度、67.5度、90度)。シューズラックや収納BOX入れ等に使用できます(物の落下防止のために棚板にストッパーを別途設置してください)。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます
    用途壁面の余剰スペース等での収納に付属品小ねじ1本、ナット1個、ビス6本材質鉄寸法(mm)棚受:256耐荷重(kg)10(1本あたり)
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V
  • 屋外用LEDモジュール DNライティング

    屋外用LEDモジュール

    DNライティング
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24Vエコロジー商品省エネ