「wqtb」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒 Becken technology develop limited

    アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒

    Becken technology develop limited(28件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1組(20本)ほか
    翌日出荷
    長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
    タイプトリュウム棒長(mm)150表面処理研磨品
  • WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム ミラー(ウエルドクラフト)

    WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム

    ミラー(ウエルドクラフト)(11件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(10本)
    当日出荷
    2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
    交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタンタイプランタナ
  • WELDCRAFT タングステン 2%セリウム ミラー(ウエルドクラフト)

    WELDCRAFT タングステン 2%セリウム

    ミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(10本)
    当日出荷
    直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
    仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
  • タングステン電極棒 トリウム入り 東安

    タングステン電極棒 トリウム入り

    東安
    4,498税込4,948
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします
    長さ(mm)150識別色先端:赤色
  • WELDCRAFT タングステン レアアース ミラー(ウエルドクラフト)

    WELDCRAFT タングステン レアアース

    ミラー(ウエルドクラフト)(15件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    当日出荷
    何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
    タイプ多種混合棒長(mm)150交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材全て比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
  • 2%セリア入タングステン電極 ダイヘン

    2%セリア入タングステン電極

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
    用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
  • タングステン電極棒 セリウム入り 東安

    タングステン電極棒 セリウム入り

    東安
    4,498税込4,948
    1箱(10本)
    当日出荷
    (1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ。(2)セリウム:2%。(3)アークの安定性が良好。(4)着火及び再着火が高性能
    長さ(mm)150識別色先端:灰色
  • AOセリウム エクセル貿易

    AOセリウム

    エクセル貿易
    3,698税込4,068
    1箱(10本)
    当日出荷
    2%セリウム入りタングステン電極棒です。鉄・ステンレスはもちろんアルミ溶接でもお使いいただける電極棒です。幅広いワーク素材に適用する電極棒です。
    用途交流・直流用仕様2%セリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2%トリア入りタングステン電極棒 東芝マテリアル

    2%トリア入りタングステン電極棒

    東芝マテリアル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    4日以内出荷から13日以内出荷
    直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。 動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。 とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。 母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。 融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。 TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。
    成分2%トリア入り長さ(mm)150
  • AOトリア エクセル貿易

    AOトリア

    エクセル貿易
    3,698税込4,068
    1箱(10本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    2%トリウム入りタングステン電極棒です。直流溶接の定番として、鉄・ステンレス溶接に安定した特性を発揮します。
    用途直流用仕様2%トリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランタナ入りタングステン棒 ダイヘン

    ランタナ入りタングステン棒

    ダイヘン(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。
    タイプランタナ棒長(mm)150適合直流
  • 250A水冷トーチボデー ウエルドテック社

    250A水冷トーチボデー

    ウエルドテック社
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様小型標準許容電流(A)250ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
  • セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用) パナソニックコネクト

    セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用)

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    セリヤ2%入 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
    棒長(mm)150
  • スーパーグリーン ニューレジストン

    スーパーグリーン

    ニューレジストン(52件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
  • アルペット手指消毒用 SARAYA(サラヤ)

    アルペット手指消毒用

    SARAYA(サラヤ)(32件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤で、食品取り扱い者の手指消毒に最適です。 ノンエンベロープウイルスにも効果のある商品については「アルペット手指消毒用α」をご覧ください。
    用途手指・皮膚の洗浄・消毒、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭。エタノール濃度(w/w%)72.3成分エタノール72.3w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウムRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)78.67効果手指・皮ふの洗浄・消毒
  • 溶接用色ガラス TRUSCO

    溶接用色ガラス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷
    コスト重視の低価格タイプです。 傷に強いです。 遮光度の番手が大きいほど濃くなります。 DIN EN166規格品です。
    用途アーク溶接に。材質/仕上ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×105×3適合機種HS、TPW-T、TPW-K