カテゴリ

  • 梱包用品(6)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「wr-03500」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 高千穂交易包装用ラップホルダ(ラップロッド)高千穂交易(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトを持ち上げたまま安全にラッピングが可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
厚さ(μm)(推奨)12~15質量(g)約1800対応幅(mm)500専用最小長(mm)1300最大長(mm)1480
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 3インチ用固定キャップ 高千穂交易包装用ラップホルダ(ラップロッド) 3インチ用固定キャップ高千穂交易
6,988税込7,687
1個
5日以内出荷
WR-03500の固定キャップの交換用パーツ。ねじ式固定キャップで簡単に固定・外すことができます。
質量(g)80適合幅(mm)フィルム:300・500本体高さ(mm)46本体幅(mm)100適合サイズ(inch)紙管:3繰り返し・詰め替え対応
ストレッチフィルムホルダー ラップロッド 高千穂交易ストレッチフィルムホルダー ラップロッド高千穂交易
28,980税込31,878
1本
当日出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。 背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。 ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。 頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
用途荷物のラッピングに。幅(mm)(適合フイルム)500厚さ(μm)(推奨ラップ厚)12~15
ストレッチフィルムホルダー「ラップロッド」用カート ラップロッドカート 高千穂交易ストレッチフィルムホルダー「ラップロッド」用カート ラップロッドカート高千穂交易
39,880税込43,868
1台
5日以内出荷
職場環境を安心・安全・快適にするラップロッド専用カートです。 別途販売のラップロッドWR-03500(500mmフィルム幅・紙管内径3インチ対応製品)もしくはWR-02500(500mmフィルム幅・紙管内径2インチ対応製品)を2本まで収納可能です。 キャスター付きで移動が簡単です。 バスケット付で作業に必要な小物も一緒に保管・移動できます。 予備フィルムを2本保管可能です。
幅(mm)352質量(kg)5.5高さ(mm)970奥行(mm)545内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)283×108×128繰り返し・詰め替え対応
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント 高千穂交易包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント高千穂交易
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-03500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合(ラップ紙管内径)3インチ質量(g)約1800(組み立て時)厚さ(μm)(推奨)12~15最小長(mm)1100(組み立て時)適合幅(mm)300専用最大長(mm)1280(組み立て時)繰り返し・詰め替え対応
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【KING JIM キングジム】★ラベルライター「テプラ」PRO SR530PRO SR5500PPRO SR5900PPRO SR750PRO SR-R680PRO SR-R7900PPRO SR-R980SR3500PSR3700PSR3900PSR550SR670SR6700DSR950SR970WR1000【maxell マクセル】★プロジェクターMC-AW3005JMC-BW302JMC-TW3506JMP-AW4001JMP-TW4011JSB-3J【Donner】★電子ピアノDDP-60DDP-80【KIMFBAY キムベイ】★電子ピアノBL-580BL-8813BL-8818KFB-130KFB-8819などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 高千穂交易包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用高千穂交易
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
その他【長さ】4段階備考・ヘビーユーザー様向けに先端固定キャップ(WR-24500FS)交換可能タイプです(別売り)・従来の、WR-2500、WR-3500、WR-24500の後継品にあたり、従来品のご利用者様は本製品をそのままお使いいただけます。・環境に配慮し梱包サイズを従来品比で13%コンパクトにしました。梱包サイズ変更にともないご利用開始時の組立て手順が変更となっています。詳しくは取扱説明書をご確認ください。適合幅(mm)【フイルム】500紙管径(inch)2 / 3本体寸法(mm)幅1300~1480取扱説明書(0.5MB)対応フィルム厚さ(μm)【ストレッチフィルム】12~15
基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1セット(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製