カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)

「wr-16-22」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 逆アダプタ 日本シーム工業

    逆アダプタ

    日本シーム工業
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • ブラインドキャップ オーム電機

    ブラインドキャップ

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ジョイボックスの不要な穴を塞ぐ場合に。
    仕様CTG16めねじ仕様(ベージュ)材質本体:ナイロン66、Oリング:NBR材質(本体)ナイロン66適合品番JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB※CTG22からCTG16への変換アダプターとあわせてご使用ください
  • T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビック

    T-Max P 旋削用ネガチップ(112)

    サンドビック
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
  • 基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 16個入

    WURTH ELEKTRONIK
    7,998税込8,798
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3362アズワン品番65-7532-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 16個入

    WURTH ELEKTRONIK
    8,498税込9,348
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3364アズワン品番65-7531-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 22個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 22個入

    WURTH ELEKTRONIK
    8,698税込9,568
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3340アズワン品番65-7532-57
  • Wurth Elektronik 圧着ピンコンタクト WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 圧着ピンコンタクト

    WURTH ELEKTRONIK
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールシール & ベアリングキット SKF(日本エスケイエフ)

    ホイールシール & ベアリングキット

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,498税込10,448
    1個
    62日以内出荷