カテゴリ

  • メカニカル部品(83)
  • 電気材料(57)
  • 制御機器(30)
  • 物流用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 機構部品(5)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr-30」の検索結果

関連キーワード
243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワッシャーローラー WR 30Φ 大塚刷毛製造

    ワッシャーローラー WR 30Φ

    大塚刷毛製造
    4,298税込4,728
    1セット
    3日以内出荷
    ●ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。●一つ一つのワッシャーが曲面部に的確に密着し、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が可能。
    形状脱泡用ローラー径(Φmm)30
  • 縦つりクランプ(WR)30.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ(WR)30.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    適合機種WR30t使用荷重(t)30
  • ダブルアールR WR30R WAKO'S(ワコーズ)

    ダブルアールR WR30R

    WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
    26,000税込28,600
    1缶(4L)
    当日出荷
    Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。
    容量(L)4引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)64.7 (40℃)、10.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL粘度指数148SAE10W-30塩基価8.5危険物の性状非水溶性
  • ハーネスクリップ 10個入 モノタロウ

    ハーネスクリップ 10個入

    モノタロウ(14件のレビュー)
    659税込725
    1袋(10個)
    当日出荷
    クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
    用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキ
  • コーティングクランプ(ハーネスクリップ) 渡辺ビニール

    コーティングクランプ(ハーネスクリップ)

    渡辺ビニール(18件のレビュー)
    87税込96
    1個
    当日出荷
    材質(板材)SPCC表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ハイパーウォームモンキレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    究極の進化形モンキレンチ ガタつきが少ない ワイドな口開き 作業性を高める設計 軽量
  • チェーンレンチ モノタロウ

    チェーンレンチ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。
    用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。材質炭素鋼
  • 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪軸用WR形

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ラチェット式ワイドモンキR スーパーツール

    ラチェット式ワイドモンキR

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ラチェット機能で便利です。薄型、軽量で作業性抜群です。口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
    用途ナットの締付けや緩め作業。
  • ラチェット式ワイドモンキーレンチ スーパーツール

    ラチェット式ワイドモンキーレンチ

    スーパーツール
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構で便利 薄型・軽量で作業性抜群 口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 軽量タイプ・ラチェット式でありながら強度はJIS級
  • 同心止め輪 軸用 (鉄/生地) 大阪魂

    同心止め輪 軸用 (鉄/生地)

    大阪魂(2件のレビュー)
    539税込593
    1パック(7個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質形状軸用同心止め輪表面処理生地
  • ウェッジバー30 イスコ

    ウェッジバー30

    イスコ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    内張り外しのための万能ツール。ダッシュボードやサイドモール、ドアートリムの取り外しやくさび作業に、ドアー調整作業、エンブレムの取り外し等、使い方いろいろ!
    用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)65サイズ(mm)幅30×長さ195×厚さ24
  • ベルト荷締機 オーエッチ工業

    ベルト荷締機

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブを2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
    仕様ワイドハンドル種別Aシリーズ破断強度(N)15680
  • ピクチャーレール RAILSUN 福井金属工芸

    ピクチャーレール RAILSUN

    福井金属工芸(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881
    タイプ壁面用後付タイプ安全荷重(kg)5
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
    用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様Jフック
  • すべるんペーパー両面タイプ あすまる本舗

    すべるんペーパー両面タイプ

    あすまる本舗
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    <扱いやすくセットが楽>表裏両面使用出来るので、巻きグセがあっても扱いやすいです。 <重ねる枚数が少なく経済的>もっと滑らせたい時、片面タイプはすべる面を合わせて2枚1組のセットを増やしますが、両面すべるので、組を気にせず1枚ずつ数を増やせます。
    用途<簡単4STEPで重量物がスーッと動く!> 1:すべるんペーパーを適度なサイズにカットします。 2:2枚を合わせて1組にします。(3枚4枚と増やせば、より滑りやすくなります) 3:所定の位置に運んだ重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーをセットしてジャッキダウンします。 4:すべるんペーパーを挟んだ状態で重量物の調整を行ってください。位置確定後、重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーを抜き取り設置完了です。厚さ(mm)0.12白色微調整範囲(mm)100以内摩擦係数0.04微調整範囲最大10トン未満
  • 防振プレート ナベヤ

    防振プレート

    ナベヤ
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
    材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
    用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様エンドレス
  • テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂

    テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ

    大阪魂
    5,552税込6,107
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • キーワード リフィル 聖書 PPポケット レイメイ藤井

    キーワード リフィル 聖書 PPポケット

    レイメイ藤井
    369税込406
    1冊(20枚)
    翌々日出荷
    大切な情報や使用頻度の高いリフィルの汚れ、破損を防ぎます。
    幅(mm)96高さ(mm)171奥行(mm)3
  • 接続H材 ネグロス電工

    接続H材

    ネグロス電工
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    材質軟質塩化ビニル
  • ダイヤモンドブレードカッター 湿式 レヂトン

    ダイヤモンドブレードカッター 湿式

    レヂトン
    20,980税込23,078
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 道路カッター用
    用途アスファルト、コンクリートの切断穴径(Φmm)27適合材アスファルト、コンクリート刃高(mm)6.5
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
    用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様シボリ縫製
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
    用途箱車・コンテナ内での荷物の固定。材質本体金具及び端末金具:S45C ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)(固定側)1(巻取り側)3本体バックル:ラチェット端末仕様レールフック
  • アーミーベルト オーエッチ工業

    アーミーベルト

    オーエッチ工業
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途荷物の固縛
  • 複動式エアーニッパー ベッセル

    複動式エアーニッパー

    ベッセル
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm SIS

    ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm

    SIS
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    剪定した庭木の枝を楽々粉砕!。枝の投入口は最大径30mmまで対応。回転する2枚刃でスピーディーに粉砕します。操作は電源のON/OFFのみで簡単♪モーターを保護するための過負荷保護機能付き。小さな小枝も安全に押し込める押し込み棒や、これ1つで組立できる六角棒レンチが付属。移動に便利なタイヤ付きでラクラク移動♪。大容量38Lのダストボックス付き。この一台で剪定後の枝の処理をすっきりコンパクトに!
    付属品押し込み棒、六角棒レンチ材質PP、スチール、高炭素工具鋼質量(kg)11.7定格電流(A)15最大消費電力(W)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×54×92コード長さ(cm)40無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800定格使用時間(分)15(休止時間5分以上)作動音(dB)106最大粉砕枝径(Φmm)30
  • ゴムバンド エスコ

    ゴムバンド

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    留め具2個入。【A】使いたい長さにゴムをカット。【B】輪になるように留め具にセット。【C】パチッと閉じたら完成。
  • カラーボックス 横向き YAMAZEN(山善)

    カラーボックス 横向き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    5日以内出荷
    横置き使用でどこでも収納ボックスや市販のインナーボックスがぴったり入るサイズ感。横向き3段まで積み重ね可能。収納箇所は2ヶ所。シンプルなデザインで、どんなインテリアとも相性抜群。インナーボックスを入れれば、ミニチェストに早代わり。
    用途収納ボックス、棚、シェルフ、ラックとして。ディスプレイラック、テレビ台、本棚としても耐荷重(kg)10組立時間約30-40分
  • アドレスV125 ウエイトローラー CHAMELEON FACTORY

    アドレスV125 ウエイトローラー

    CHAMELEON FACTORY
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    アドレスV125(新/旧どちらも使用可)専用ウエイトローラーです。 チューニングUP時の駆動系セッティングやパフォーマンスプーリーKIT」のオーバーホール時にお使い頂けます。 1SET6ヶ(一台分)入りです。
    寸法(mm)Φ20×15
  • ガス工事用トルクレンチ KTC

    ガス工事用トルクレンチ

    KTC
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    ガス配管の単能型トルクレンチです。
    用途ガス配管の締め付け作業に。
  • 難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル SSEH4000W-R型 (コーティングタイプ) 住友電工ハードメタル

    難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル SSEH4000W-R型 (コーティングタイプ)

    住友電工ハードメタル
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    強ねじれ角を採用し、切れ味向上とスムーズかつ確実な切りくず排出を実現。芯厚とフルート形状及び大きさの最適化により、工具剛性と切りくず排出性の両立。鏡面に近いすくい面と専用コーティングにより、耐溶着性と耐摩耗性を向上。滑らかな独自ラジアス形状により、切削衝撃を緩和し耐欠損性を向上。膜硬度、耐熱性を大幅向上した超平滑コートで、耐熱合金切削での工具寿命を向上。
    用途ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金の加工刃数4コーティングGS Hardコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)45材種ACW52RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)+0.02/-0.01
  • WR30シリーズ IDEC(和泉電気)

    WR30シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    64,980税込71,478
    1個
    50日以内出荷
  • 難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000W-R型 (コーティングタイプ) 住友電工ハードメタル

    難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000W-R型 (コーティングタイプ)

    住友電工ハードメタル
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    難削材用エンドミル SSEH型 に防振タイプを追加。従来の特徴そのままに、不等リードで抜群の防振効果を発揮。SUS、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応。びびりを抑制し、高速・高送り加工を実現。
    用途ステンレス、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応刃数4コーティングGS Hardコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)42/45材種ACW52RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)+0.02/-0.01
  • 壁掛貯湯型電気湯沸器 EWRシリーズ 日本イトミック

    壁掛貯湯型電気湯沸器 EWRシリーズ

    日本イトミック
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    開放式の壁掛電気湯沸器。飲用に対応したスタンダードな壁掛型。EWRシリーズ
    用途飲用・洗い物両用の壁掛型電気湯沸器。オフィスの給湯室や厨房でのご利用はもちろん、開放式ならではの高温沸し上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。
  • Bourns 厚膜チップ抵抗器 3216サイズ BOURNS

    Bourns 厚膜チップ抵抗器 3216サイズ

    BOURNS
    459税込505
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • PWR3014W47R0JE BOURNS

    PWR3014W47R0JE

    BOURNS
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
  • DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • 花雲龍ロール30g WR955 モリサ

    花雲龍ロール30g WR955

    モリサ
    2,798税込3,078
    1巻(20m)
    当日出荷から14日以内出荷
    サイズ(mm)巾750X20m巻