KTC
ガス工事用トルクレンチ
ガス配管の単能型トルクレンチです。
用途
ガス配管の締め付け作業に。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82611536
GWR400-G100A
688-5351
905
400
設定:400、103
¥
208,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82617800
GWR300-G80A
688-5350
870
300
設定:300、103
¥
181,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82635860
GWR200-G50A
688-5349
593
200
設定:200、103
¥
160,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください