カテゴリ
- 物流用品(44)
- 制御機器(21)
- 自動車補修部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 測定用品(6)
- バイク部品(4)
- オフィス家具(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 縫製用品(4)
- 機構部品(2)
- 自転車部品(2)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- CKD(5)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KSフィルター(4)
- Nikon(ニコン)(4)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- WURTH ELEKTRONIK(18)
- アズワン(1)
- タイカ(1)
- ニシキ工業(4)
- ハンマーキャスター(43)
- ワコーパレット(2)
- 佐文工業所(3)
- 富士電機(3)
- 昭和インダストリーズ(2)
- 測範社(2)
- 第一測範(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wr-b1」の検索結果

アウトレット型漏水検知器
3M(スリーエム)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 コンパクトタイプです。用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り)トラスコ品番796-0468適合機種センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用材質スチロール樹脂(プレート)質量(g)300使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116外部出力無電圧a接点(漏水)検知方式検知箇所:1ヶ所
超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ボルトタイプ
関西工業¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から翌々日出荷従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。 ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。 ワイヤロープを2本掛けにした時の取りあいでワイヤー同士が重ならないようにでき、玉掛け作業を容易にします。 特許取得品(PAT.1258288)です。用途荷役作業用。 船舶の係留。取付ボルトタイプ
TEFEN PVDF ネジ継手 ブッシング
アズワン¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
車輪(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪(B入)) 435S-WRB
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷巾広ゴム車輪 スリーブ入り材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S
ハンマーキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
アルファプラ ウェルピー(レギュラー)
タイカ¥10,140税込¥11,1541個5日以内出荷から11日以内出荷極小ビーズとわたの絶妙なバランスで、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適したポジショニングクッションです。 表地は通気性・吸湿速乾性に優れ、すべりにくい素材を使用。材質(中身)ポリエステル綿、ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル100%洗濯方法洗濯○(手洗い)
ラバーブリッジ サイレント
ワコーパレット¥89,980税込¥98,9781枚3日以内出荷ホームとトラックの架け橋に鉄板の強度(6mm)とゴムでカバーしたため、静音とすべり止めに効果があります。用途作業所内外の側溝、段差の保護に。トラスコ品番467-7641材質スチール、合成ゴム長さ(mm)1220幅(mm)610厚さ(mm)16質量(kg)41耐荷重(kg)1000
ラバーブリッジ”サイレント”
ワコーパレット¥109,800税込¥120,7801枚3日以内出荷ホームとトラックの架け橋に設置し使用します。鉄板(6mm)をゴムでカバーしたことにより強度を保ち、静音と滑り止めに効果があります。用途作業所内外の側溝、段差の保護に。材質スチール、合成ゴム幅(mm)610厚さ(mm)16耐荷重(kg)1000
413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から10日以内出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。形状自在車S型式413S自在車材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(ゴム(B入)車)
ハンマーキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷スチールボールが二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。形状自在車型式420S自在車材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)タイプ固定
KW-RB101BK レインバイザー クリア
Kawasumi(川住製作所)¥1,398税込¥1,5381個欠品中レインハットと併用すれば大雨の時もしっかり顔を守ります。ツバの角度調整可能。あご紐付きなので安心。色クリア
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)軸長L(mm)40
420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から8日以内出荷自在車420S・413Sと併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ自在SP付幅広ゴムB車
ハンマーキャスター¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪


WR-01B ウッドワイヤーラック(Vブレーキ用)
昭和インダストリーズ¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷シンプルなワイヤーに天然木の底板を使用し、レトロな雰囲気が漂うフロントラック。 普段乗りのシティサイクルなどのイメージチェンジやクラシカルな雰囲気の自転車に最適。 Vブレーキ用取り付け金具付き。ラックの水平を出しやすくするアジャスト金具付き。付属品取付金具幅(mm)410高さ(mm)90質量(g)940(バスケットのみ)奥行(mm)248耐荷重(kg)2底部寸法(幅×奥行)(mm)400×220
キャスター 520M
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター
キャスター 505SA
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から8日以内出荷用途※ハンドル付属しておりません。別売りになります。金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
キャスター 400SRP
ハンマーキャスター¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
400S・自在車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)
ハンマーキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷から10日以内出荷形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
520M・自在車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷形状自在車材質(車輪)ゴム(B入)車車輪幅(mm)40取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112車輪No.435S-WRB125旋回半径(mm)102ストッパーなし取付高H(mm)168偏芯E(mm)38車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ゴム(B入)車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
615S・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・巾広ゴム巻(B入)車輪
ハンマーキャスター¥3,898~税込¥4,288~1個6日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
管用平行ネジリングゲージ PF
測範社¥43,980~税込¥48,378~1セット当日出荷から20日以内出荷管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。 旧JIS規格
419F0Sキャスター
ハンマーキャスター¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
513M・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷から10日以内出荷車輪幅(mm)40取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420F0S
ハンマーキャスター¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
差込み式 615SK・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・巾広ゴム巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)65軸径T(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ネジ込み式 420SA・自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
413F0S 方向規制キャスター(自在車S)
ハンマーキャスター¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から7日以内出荷形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥3,598~税込¥3,958~1個6日以内出荷から10日以内出荷取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付適合スパナ23×29RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪