カテゴリ
- 電気材料(3)
- 制御機器(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wr16-22」の検索結果

逆アダプタ
日本シーム工業¥339税込¥3731個4日以内出荷コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ブラインドキャップ
オーム電機¥1,298税込¥1,4281箱(10個)当日出荷から7日以内出荷ジョイボックスの不要な穴を塞ぐ場合に。仕様CTG16めねじ仕様(ベージュ)材質本体:ナイロン66、Oリング:NBR材質(本体)ナイロン66適合品番JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB※CTG22からCTG16への変換アダプターとあわせてご使用ください
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥33,980税込¥37,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 16個入
WURTH ELEKTRONIK¥7,998税込¥8,7981セット(16個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3362アズワン品番65-7532-81
基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 16個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,498税込¥9,3481セット(16個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3364アズワン品番65-7531-65
基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 22個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,698税込¥9,5681セット(22個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3340アズワン品番65-7532-57