カテゴリ
- メカニカル部品(83)
- 電気材料(57)
- 制御機器(33)
- 物流用品(9)
- 測定用品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 作業工具(6)
- 機構部品(5)
- 家電(5)
- 店舗什器・備品(3)
- 切削工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(78)
- ニッセイ(42)
- スリーピース(40)
- オーエッチ工業(6)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ネグロス電工(3)
- BOURNS(3)
- M5Stack(3)
- KTC(2)
- スーパーツール(2)
- 第一測範(2)
- NOK(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 富士電機(2)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- 測範社(2)
- 旭光電機工業(2)
- マイクロネット(2)
- マリンテック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wr30」の検索結果

ダブルアールR WR30R
WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)¥26,000税込¥28,6001缶(4L)当日出荷Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。SAE10W-30容量(L)4引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)64.7 (40℃)、10.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL粘度指数148塩基価8.5危険物の性状非水溶性
ハイパーウォームモンキレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷究極の進化形モンキレンチ ガタつきが少ない ワイドな口開き 作業性を高める設計 軽量
チェーンレンチ
(18件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。材質炭素鋼
ワッシャーローラー WR 30Φ
大塚刷毛製造¥4,298~税込¥4,728~1セット3日以内出荷●ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。●一つ一つのワッシャーが曲面部に的確に密着し、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が可能。形状脱泡用ローラー径(Φmm)30
ラチェット式ワイドモンキR
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ラチェット機能で便利です。薄型、軽量で作業性抜群です。口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。用途ナットの締付けや緩め作業。
ラチェット式ワイドモンキーレンチ
スーパーツール¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ラチェット機構で便利 薄型・軽量で作業性抜群 口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 軽量タイプ・ラチェット式でありながら強度はJIS級
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様Jフック
すべるんペーパー両面タイプ
あすまる本舗¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷<扱いやすくセットが楽>表裏両面使用出来るので、巻きグセがあっても扱いやすいです。 <重ねる枚数が少なく経済的>もっと滑らせたい時、片面タイプはすべる面を合わせて2枚1組のセットを増やしますが、両面すべるので、組を気にせず1枚ずつ数を増やせます。用途<簡単4STEPで重量物がスーッと動く!> 1:すべるんペーパーを適度なサイズにカットします。 2:2枚を合わせて1組にします。(3枚4枚と増やせば、より滑りやすくなります) 3:所定の位置に運んだ重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーをセットしてジャッキダウンします。 4:すべるんペーパーを挟んだ状態で重量物の調整を行ってください。位置確定後、重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーを抜き取り設置完了です。厚さ(mm)0.12色白色微調整範囲(mm)100以内摩擦係数0.04微調整範囲最大10トン未満
防振プレート
ナベヤ¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から38日以内出荷振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様エンドレス
キーワード リフィル 聖書 PPポケット
レイメイ藤井¥369税込¥4061冊(20枚)翌々日出荷大切な情報や使用頻度の高いリフィルの汚れ、破損を防ぎます。幅(mm)96高さ(mm)171奥行(mm)3
ダイヤモンドブレードカッター 湿式
レヂトン¥20,980税込¥23,0781枚4日以内出荷から8日以内出荷ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 道路カッター用用途アスファルト、コンクリートの切断刃高(mm)6.5穴径(Φmm)27適合材アスファルト、コンクリート
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様シボリ縫製
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。用途箱車・コンテナ内での荷物の固定。材質本体金具及び端末金具:S45C ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)(固定側)1(巻取り側)3本体バックル:ラチェット端末仕様レールフック
ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm
SIS¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷剪定した庭木の枝を楽々粉砕!。枝の投入口は最大径30mmまで対応。回転する2枚刃でスピーディーに粉砕します。操作は電源のON/OFFのみで簡単♪モーターを保護するための過負荷保護機能付き。小さな小枝も安全に押し込める押し込み棒や、これ1つで組立できる六角棒レンチが付属。移動に便利なタイヤ付きでラクラク移動♪。大容量38Lのダストボックス付き。この一台で剪定後の枝の処理をすっきりコンパクトに!付属品押し込み棒、六角棒レンチ材質PP、スチール、高炭素工具鋼質量(kg)11.7定格電流(A)15最大消費電力(W)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×54×92コード長さ(cm)40無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800定格使用時間(分)15(休止時間5分以上)作動音(dB)106最大粉砕枝径(Φmm)30
カラーボックス 横向き
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台5日以内出荷横置き使用でどこでも収納ボックスや市販のインナーボックスがぴったり入るサイズ感。横向き3段まで積み重ね可能。収納箇所は2ヶ所。シンプルなデザインで、どんなインテリアとも相性抜群。インナーボックスを入れれば、ミニチェストに早代わり。用途収納ボックス、棚、シェルフ、ラックとして。ディスプレイラック、テレビ台、本棚としても耐荷重(kg)10組立時間約30-40分
アドレスV125 ウエイトローラー
CHAMELEON FACTORY¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷アドレスV125(新/旧どちらも使用可)専用ウエイトローラーです。 チューニングUP時の駆動系セッティングやパフォーマンスプーリーKIT」のオーバーホール時にお使い頂けます。 1SET6ヶ(一台分)入りです。寸法(mm)Φ20×15
難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル SSEH4000W-R型 (コーティングタイプ)
住友電工ハードメタル¥46,980~税込¥51,678~1本3日以内出荷から6日以内出荷強ねじれ角を採用し、切れ味向上とスムーズかつ確実な切りくず排出を実現。芯厚とフルート形状及び大きさの最適化により、工具剛性と切りくず排出性の両立。鏡面に近いすくい面と専用コーティングにより、耐溶着性と耐摩耗性を向上。滑らかな独自ラジアス形状により、切削衝撃を緩和し耐欠損性を向上。膜硬度、耐熱性を大幅向上した超平滑コートで、耐熱合金切削での工具寿命を向上。用途ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金の加工刃数4コーティングGS Hardコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)45材種ACW52RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)+0.02/-0.01
難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000W-R型 (コーティングタイプ)
住友電工ハードメタル¥46,980~税込¥51,678~1本翌々日出荷から3日以内出荷難削材用エンドミル SSEH型 に防振タイプを追加。従来の特徴そのままに、不等リードで抜群の防振効果を発揮。SUS、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応。びびりを抑制し、高速・高送り加工を実現。用途ステンレス、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応刃数4コーティングGS Hardコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)42/45材種ACW52RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)+0.02/-0.01
壁掛貯湯型電気湯沸器 EWRシリーズ
日本イトミック¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷開放式の壁掛電気湯沸器。飲用に対応したスタンダードな壁掛型。EWRシリーズ用途飲用・洗い物両用の壁掛型電気湯沸器。オフィスの給湯室や厨房でのご利用はもちろん、開放式ならではの高温沸し上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。
DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ
スリーピース¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-2732D-KWRタイプ
スリーピース¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から5日以内出荷取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A