カテゴリ

  • 電動工具(21)
  • 空圧工具(1)

「wr36da 2xp」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)310防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)振動3軸合成値(m/s2)14.4
36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
40,980税込45,078
1台
当日出荷
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)221差込角(sq.)19寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500保護等級IP56バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah蓄電池形名BSL36A18充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)約25充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4
36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)350防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
付属品フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246タイプ本体のみ電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
83,980税込92,378
1台
当日出荷
締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)3.9(BSL36A18X装着時)電圧(V)36最大トルク(N・m)緩め:2100打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500角ドライブ(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27最大締付トルク(N・m)1400バッテリー容量(Ah)2.5保証期間2年防塵防水性能IP56充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)打撃数(min-1[打撃/分])2600適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー長さ(mm)221寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時高さ(mm)292(BSL36A18X装着時)電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah最大締付トルク(N・m)1100バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)充電時間(分)約25差込角(sq.)19充電可能回数約1500適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)15.4
36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他全長(mm)111最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1台
当日出荷
軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。 エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載! 高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6最大締付トルク(N・m)800回転数(min-1[r.p.m])0~1800(強)、0~1000(中)、0~900(弱)角ドライブsq(mm)19充電時間(分)約27分(実用充電)/約40分(フル充電)打撃数(min-1[回/分])0~2200(強)、0~2000(中)、0~1800(弱)タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック振動3軸合成値(m/s2)15.5作業量(目安)(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒質量(kg)3.7(バッテリ含む)長さ(mm)229幅(mm)91高さ(mm)289モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M12~M30機能防じん・防水:APT、LEDライト締付能力(高力ボルト)M10~M22モードパワー切替:3段階適合バッテリーA-60464、A-60442
18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)114質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
36,980税込40,678
1台
当日出荷
マキタ充電式最強のパワー軽快な操作性高出力、高耐久BLモータ採用!高輝度LEDライト(2灯式)打撃力3段階切替フック付、フトコロ寸法45mm
回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900角ドライブsq(mm)19打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800振動3軸合成値(m/s2)15.5質量(kg)3.7(バッテリ含む)
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウエアーインパクトレンチ 軽量タイプモノタロウ(192件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000最大トルク(N・m)745仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)159質量(kg)1.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)空気消費量(L/min)130(4.6cfm)使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4実用トルク範囲(N・m)68~610販売区分業務用
部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DC HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DCHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
クラス最速のスピードで作業時間を短縮! 強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク! オートストップ機能で締め過ぎ防止! さらに、スマホでカスタマイズ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)169差込角(sq.)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池モーター直流ブラシレスモーター振動3軸合成値(m/s2)11.7
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)コードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ充電式インパクトドライバーセット 18Vモノタロウ(153件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)60バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)コード長さ(m)1.8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)販売区分業務用
電動インパクトレンチ AC100V Meltec(大自工業)電動インパクトレンチ AC100VMeltec(大自工業)(22件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
用途インパクトレンチ締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)打撃数(min-1)0~3100差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])0~2900入力電圧(V)AC100電流(A)3.5定格消費電力(W)350電源コード(m)約2.1付属品ディープソケット(19mm、21mm)締付能力(普通ボルト)M10~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く)周波数(Hz)単相交流50/60
インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
68,980税込75,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63200]打撃数(min-1[回/分])2000差込角(mm)19無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)4.6振動3軸合成値(m/s2)15.2電源周波数(Hz)単相交流50/60付属品ケース・サイドハンドル全長×全高(mm)280×261
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品なし(本体のみ)質量(kg)3.9(電池装着時)電圧(V)36最大トルク(N・m)緩め:2100打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600無負荷回転数(min-1[r.p.m])表示ランプ1:0~600、表示ランプ2:0~900、表示ランプ3:0~1200、表示ランプ4:0~1500角ドライブ(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27最大締付トルク(N・m)1400バッテリー容量(Ah)36V:2.5、18V:5.0充電時間(分)実用充電:約19、 満充電:約25打撃数(min-1[打撃/分])表示ランプ1:0~1600、表示ランプ2:0~1900、表示ランプ3:0~2200、表示ランプ4:0~2600(全て気温20℃満充電時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)商品タイプ本体のみ
部品 コードレスインパクトレンチ (本体のみ) WR18DSHL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトレンチ (本体のみ) WR18DSHLHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー長さ(mm)221寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時高さ(mm)292(BSL36A18X装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah最大締付トルク(N・m)1100バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)充電時間(分)約25打撃数(min-1[打撃/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900差込角(sq.)19充電可能回数約1500適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)15.4