カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)

「wr36dd」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレスインパクトレンチ WR36DD HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトレンチ WR36DDHiKOKI(旧:日立工機)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
部品名称ケース形状図番503
部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DD HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DDHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
クラス最速のスピードで作業時間を短縮! 強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク! オートストップ機能で締め過ぎ防止! さらに、スマホでカスタマイズ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)169差込角(sq.)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池モーター直流ブラシレスモーター振動3軸合成値(m/s2)11.7
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
クラス最速のスピードで作業時間を短縮!強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!オートストップ機能で締め過ぎ防止!さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー長さ(mm)169質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)630バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18BX差込角(sq.)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36(BSL36A18BX装着時)関連資料(0.53MB)振動3軸合成値(m/s2)11.7
インパクトスイングホルダSC SK11インパクトスイングホルダSCSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
カラビナ不要で超簡単に着脱できます。 ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。 腰回りの装備に、簡単に追加できます。 ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。 コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。 パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。
用途インパクトドライバー等の携帯。材質スチール