カテゴリ

  • 制御機器(137)
  • FA担当者のオススメ新商品(112)
  • 物流用品(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • バイク部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 測定用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 家電(4)
  • 農業機械(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wrb」の検索結果

関連キーワード
271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスリーブ(WRB) 阪上製作所

    エスリーブ(WRB)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪(B入)) 435S-WRB ハンマーキャスター

    車輪(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪(B入)) 435S-WRB

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    巾広ゴム車輪 スリーブ入り
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
  • 不織布リボン付ワインバッグ HEADS(ヘッズ)

    不織布リボン付ワインバッグ

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    679税込747
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様サテンリボン付、マチ形状:底マチ材質不織布寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×350×100厚さ(g/m2)75
  • アウトレット型漏水検知器 3M(スリーエム)

    アウトレット型漏水検知器

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 コンパクトタイプです。
    用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り)トラスコ品番796-0468適合機種センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用材質スチロール樹脂(プレート)質量(g)300使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116外部出力無電圧a接点(漏水)検知方式検知箇所:1ヶ所
  • ブラックKP作業用ロープ ユタカメイク

    ブラックKP作業用ロープ

    ユタカメイク
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    黒いロープの為、汚れが目立ちにくく、スタイリッシュなロープです。
    用途各種結束、誘引他仕様両端テープ止め引張強度(kN[kgf])7.64(780)アズワン品番64-8774-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ボルトタイプ 関西工業

    超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ボルトタイプ

    関西工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。 ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。 ワイヤロープを2本掛けにした時の取りあいでワイヤー同士が重ならないようにでき、玉掛け作業を容易にします。 特許取得品(PAT.1258288)です。
    用途荷役作業用。 船舶の係留。取付ボルトタイプ
  • ローバックフォールディングシート インターコムマリン

    ローバックフォールディングシート

    インターコムマリン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    最高のコストパフォーマンスを追求した新製品のインターコムマリン社製ローバックフォールディングシートです。フォールディング(折りたたみ式)でシートは尻部のクッションが体をフィットするように軽くバケット式になっており中央部が少し凹んだ形になっています。素材はマリングレードビニール製、金具類はアルミ製とステンネジを使用しています。サイズ:シートの幅400m 奥行480mmm 高さ(背もたれを上げた状態で)460mm
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×480×460
  • AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ

    アルス(イーター電機)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    AC100/200V自動切替設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
    端子形状ねじ端子
  • 漏水検知器 3M(スリーエム)

    漏水検知器

    3M(スリーエム)
    51,980税込57,178
    1台(1台)
    3日以内出荷
  • 分岐接続金具 ネグロス電工

    分岐接続金具

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1セット(2個組)
    4日以内出荷
    直線ラックどうしをT形に接続できます。 横引きラックと立上りラックの接続もできます。 上下自在継ぎ金具WRFG1との組み合わせで、2通り以上の分岐接続ができます。
  • 超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ねじこみタイプ 関西工業

    超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ねじこみタイプ

    関西工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付ねじこみタイプ
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • 水平自在継ぎ金具 ネグロス電工

    水平自在継ぎ金具

    ネグロス電工
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
  • 電動式水抜栓開閉装置オプション 露出ボックス 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置オプション 露出ボックス

    竹村製作所
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    壁に埋め込まず、露出させて設置する際に使用します。
    用途電動式水抜栓開閉装置オプション質量(kg)0.09外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大120.6×116×50施工内容露出
  • エスリーブ 大阪魂

    エスリーブ

    大阪魂
    20,236税込22,260
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • PPフラットファイル幅広表紙 A4S ビュートン

    PPフラットファイル幅広表紙 A4S

    ビュートン
    199税込219
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル。クリヤーポケットをはみ出さずに収納できる幅広表紙
    厚さ(mm)表紙:0.5サイズA4タイプタテ種類フラットファイル外寸(mm)縦307×横247背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)16収納枚数(枚)(適正)約160
  • グランカート用キャスター TRUSCO

    グランカート用キャスター

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ニューカフェワックスペーパーロール HEADS(ヘッズ)

    ニューカフェワックスペーパーロール

    HEADS(ヘッズ)
    2,798税込3,078
    1巻
    4日以内出荷
    風合いも使い心地もばっちりのワックスペーパー。
    仕様片面印刷1巻長さ(m)20幅W(mm)750
  • アルファプラ ウェルピー(レギュラー) タイカ

    アルファプラ ウェルピー(レギュラー)

    タイカ
    9,080税込9,988
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    極小ビーズとわたの絶妙なバランスで、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適したポジショニングクッションです。 表地は通気性・吸湿速乾性に優れ、すべりにくい素材を使用。
    材質(中身)ポリエステル綿、ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル100%洗濯方法洗濯○(手洗い)
  • 流量調整付きスイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリング

    流量調整付きスイベルコネクタプラグ

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
    用途エアーブローガン用として材質本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR質量(g)134取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • HR34Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR34Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • パンプキンハロウィン不織布バッグ HEADS(ヘッズ)

    パンプキンハロウィン不織布バッグ

    HEADS(ヘッズ)
    2,998税込3,298
    1パック(20枚)
    4日以内出荷
    仕様片面デザインサテンリボン付材質不織布形状底マチハロウィン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×80×290
  • Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプ Hydrangea

    Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプ

    Hydrangea
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム使用電池リチウムイオン電池照射範囲Φ80mm電球の種類LED最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
  • ガンツ ワイヤレスワーニングライト GENTOS

    ガンツ ワイヤレスワーニングライト

    GENTOS
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ジェントス初 注意喚起を行うための視認ワーニングライトです。単品または専用充電ケース付き8個セットでの販売。無線により複数台への操作指示が可能。土木道路工事や構内作業で使用する保安灯として使用可能。(技術基準適合証明機器 No.214-250632)。スタンバイモード(消灯)と常時点灯モードを搭載し更に使いやすい仕様をセッティング可能。リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Whを使用し安全性にも配慮。 ※複数台使用により無線接続を行う為、GZW-RBYー8(充電ケース付き8個セット)の購入を推奨。・充電ケース(または単体用充電ベース)からライトユニットを取り出して自動ON(LED点灯と通信接続の開始)。・充電ケース(または単体用充電ース)へライトユニットを収納することで自動OFF(LED消灯と通信接続のシャットダウン)。・耐衝撃性 IK08。・最大視認距離 (昼)500m (夜)1,000m。・最大通信距離150m(最初のライトユニットからの距離を意味する。150m×8台ではないので注意)。【インジゲーター】。ライトユニット表面に状況に応じたお知らせ用の赤/緑インジゲーターが搭載されている。通信接続の開始やシャットダウン中は、インジゲーターが点滅してお知らせを行う。このタイミングでの充電を行うと正常に動作しない為、。通信接続が終了している(インジゲーターが消灯している)ことを確認してから充電必要。【リセット操作】。ライトユニットの通信接続をリセットすることで、同期グループを再設定する。1操作を行う全てのライトユニットの電源をOFFにする。2同期させる1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を15~20秒程長押しする。 インジゲーターが赤と緑に交互点滅した後、赤と緑に同時点灯します。3赤と緑に点灯後も1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を押し続けて、2台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を長押しする。 2台目のインジゲーターは点滅や点灯後に自動消灯する。消灯すれば2台目の同期は完了。2台目のみスイッチから指を離す。43台目以降も同様の手順を繰り返し、最大で8台までの接続を行う。<注意>最後の操作を終えるまで、1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)は長押しを継続する。<注意>周囲に点灯中のGZW-RBYがあると、通信混線により正常に設定できないことがあります。 周囲のGZW-RBYは充電ケースにしまうか電源をOFFにしてください。<注意>同期できる台数は2~8台です。【エラー表示について】。使用中にライトユニットのLEDが赤→青→黄に回転しながら点灯した後に消灯する。この症状はユーザーへ下記を知らせるモノです。・バッテリー残量の不足に伴い、通信が不安定になっている。・リセット方法が正常に行われていない為、通信が不安定になっている。充電を行うか、再度正しい手順でリセット操作を行う必要があります。
    用途3m落下耐久とIP67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応材質高強度プラスチック(TPE / TPR)スイッチ【電源ON時の操作について】モードメモリー機能あり●MODEスイッチ(丸スイッチ)(短押し): 常時点灯 > リレー点滅(スロー) > リレー点滅(クイック) > リレー点滅(フェード) > リレー点滅(2個同時) > リレー点滅(4個同時) > 一斉点滅(長押し): 通信接続中の全ユニットの電源OFF■COLORスイッチ(四角スイッチ)(短押し): 点灯色(赤) > 点灯色(青) > 点灯色(黄) > スタンバイモード(LEDは消灯するが、通信接続は行われている状態)(長押し): 対象のユニットのみ電源OFF【電源OFF時の操作について】●MODEスイッチ(丸スイッチ)(短押し): 電源ON (接続先のユニットがあれば自動で同期)(長押し): 対応する動作なし(何も起こらない)■COLORスイッチ(四角スイッチ)(短押し): 対象ユニットのバッテリー残量の確認(長押し16秒以下):リセット操作モードへ読み込み準備(インジゲーターが赤と緑に交互点滅)(長押し16秒以上):リセット操作モードへ移行(インジゲーターが赤と緑に同時点灯すれば移行完了)基本はモードメモリー機能がありますが、リセット操作を行った際のみ解除される。モードメモリー機能は、ライトユニットの前回動作を個別に管理している。最初にケースから取り外したライトユニットの前回モードが優先される。電源リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Wh動作環境【チャージング】緑点灯で充電完了 / 赤点灯で充電中 / プラスマイナスの端子を逆に設置すると充電未完了でもインジケーターは緑点灯する。※必ず充電を行う前に、端子の向きを確認。【バッテリー】ライトユニットが電源OFFの状態でCOLORスイッチ(四角スイッチ)を短押しバッテリー残量に応じて、ライトユニット外周8ケ所のLEDが点灯する / 100~75%(全点灯) / 75~50%(4分の3 点灯) / 50~25%(4分の2 点灯) / 25~1%(4分の1 点灯) / 0%(点灯しない)防塵防水性能67充電時間(時間)2充放電回数(回)400連続点灯時間(時間)点灯色【赤】【青】【黄】 / 常時点灯:赤:12h、青:21h、黄:14h / リレー点滅(スロー):赤:20h、青:25h、黄:23h / リレー点滅(クイック):赤:47h、青:60h、黄:55h / リレー点滅(フェード):赤:9h、青:15h、黄:10h / リレー点滅(2個同時):赤:32h、青:52h、黄:35h / リレー点滅(4個同時):赤:26h、青:34h、黄:30h / 一斉点滅:赤:27h、青:49h、黄:44h / / スタンバイモード(消灯・無線接続状態)、150h落下耐久(m)3
  • 420S・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

    420S・自在車(ゴム(B入)車)

    ハンマーキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スチールボールが二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
    形状自在車型式420S自在車材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ラチェッティングボックスレンチ WILLIAMS

    ラチェッティングボックスレンチ

    WILLIAMS
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼
  • クサビクランプ2ダブルロケートブロック ナベヤ

    クサビクランプ2ダブルロケートブロック

    ナベヤ
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    付属品ガイドブロック、ガイドブロック用取付ボルト材質S50C表面処理黒染め熱処理調質・ワーク当たり面:高周波焼入HV600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークスエキスパンド フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    ワークスエキスパンド フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)
    68,980税込75,878
    1枚
    3日以内出荷
    サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。
    アウターホール&スリット
  • 積層信号灯(Φ70)シグナル・タワー(R)LR7シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ70)シグナル・タワー(R)LR7シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
    取付直取付け・キャブタイヤコードサイズΦ70定格電圧(V)DC24ボディーカラーオフホワイト(材質 PC)
  • SKシリーズ自在SP付幅広ゴムB車 ハンマーキャスター

    SKシリーズ自在SP付幅広ゴムB車

    ハンマーキャスター
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    自在車420S・413Sと併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 520M ハンマーキャスター

    キャスター 520M

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • リストバンド TOWA[清掃用品、安全保護具]

    リストバンド

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    ツールコード・ツールランヤードで道具の墜落を防止します。
    用途安全保護具サイズフリー
  • モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    139,800税込153,780
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    モジュール搭載位置は取付け位置より奥になります。
    用途LAN配線用。幅(mm)486.2質量(g)784種類1U使用温度範囲(℃)-10~65ポート数24
  • キャスター 505SK ハンマーキャスター

    キャスター 505SK

    ハンマーキャスター
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 防水型スピーカ OE-2000WR(B/W) 120mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ OE-2000WR(B/W) 120mmフルレンジ防水スピーカ

    オースミ電機
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
    用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。仕様防水加工材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)質量(kg)2.9タイプ天吊形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)再生周波数帯域(Hz)85~13kHz音圧レベル(dB)(出力)86 W/mスピーカー120mmフルレンジ防水スピーカ定格入力(W)45
  • トータルロック付 ハンマーキャスター

    トータルロック付

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
  • キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター

    キャスター 420SK・413SK

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 光ファイバケーブル_マルチ_防水ロバスト サンワサプライ

    光ファイバケーブル_マルチ_防水ロバスト

    サンワサプライ
    54,980税込60,478
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
    タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋外用標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI)コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)