カテゴリ

  • バイク部品(36)
  • 空調・電設資材(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • オフィス家具(4)
  • 梱包用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「wrs1」の検索結果

関連キーワード
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラースタンド JEJアステージローラースタンドJEJアステージ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。 組立不要。また、簡単に折りたため収納もできスッキリ。
材質スチール質量(kg)4.3高さ(mm)660~1100使用荷重(kg)45ローラー寸法(Φ×L)mm48×300
振れ止め金具 ネグロス電工振れ止め金具ネグロス電工
269税込296特価
1個
当日出荷
LACSLリモコン スイッチ保護カバー Panasonic(パナソニック)LACSLリモコン スイッチ保護カバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
用途ワイド21新金属・スクエアプレート用仕様両面テープで固定・連接取付可オフホワイト
2WAYラチェットハンドルセット17pcs GISUKE(タカギ)2WAYラチェットハンドルセット17pcsGISUKE(タカギ)(6件のレビュー)
859税込945
1セット(17本)
当日出荷
1本2役、ビットとソケット両方まわせる。 ラクラク作業ラチェット式。
セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:4.5・6mm/ソケット(6.35mm):7・8・10・11・12・13mm/六角ビット:2.5・3・4・5・6mm/2WAYラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
SWRS リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWRS リブドロックワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種類リブドロックワッシャ
ライナースペーサー ワコーライナースペーサーワコー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
亜鉛メッキ処理で耐錆性に優れています。
用途機械や重量物・コンテナの高さ調整に。材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ長さ(mm)150幅(mm)150奥行(mm)150間口(mm)150
超軽量ワイドシャックル(ストレートタイプ)ボルトタイプ 関西工業超軽量ワイドシャックル(ストレートタイプ)ボルトタイプ関西工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。 ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。 特許取得品(PAT.1258288)です。
用途荷役作業用。 船舶の係留。取付ボルトタイプ
アングル用振れ止め金具 WRS10 ネグロス電工アングル用振れ止め金具 WRS10ネグロス電工
459税込505
1個
3日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理適合等辺山形鋼:40×40、50×50、60×60、65×65適合フランジ厚(mm)4~8
TEFEN PVDF ネジ継手 異径ソケット アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 異径ソケットアズワン
1,540税込1,694
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
ピクチャーレール RAILSUN 福井金属工芸ピクチャーレール RAILSUN福井金属工芸(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷から10日以内出荷
RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881
タイプ壁面用後付タイプ安全荷重(kg)5
ラチェッティングスクリュードライバー 9インチ WILLIAMSラチェッティングスクリュードライバー 9インチWILLIAMS
8,698税込9,568
1本
当日出荷
トラスコ品番755-4206セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:4.76・7.14/トルクス(ヘックスローブ):T15種類セット品商品構成セット品
ステンレス 逆アダプタ 日本シーム工業ステンレス 逆アダプタ日本シーム工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい本体はステンレス(SUS316)製切削品です防爆構造 ExdⅡc/ExeⅡ/ExtD A21、IP66/67認定商品(認証型式 : OSAJ)です※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
光る棚用DC24V延長コード ハヤノ産業光る棚用DC24V延長コードハヤノ産業
779税込857
1本
3日以内出荷
DC24V対応。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。関連資料電源供給例 取扱説明書
アルファプラウェルピー(レギュラー) タイカアルファプラウェルピー(レギュラー)タイカ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
極小ビーズとわたの絶妙なバランスで、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適したポジショニングクッションです。 表地は通気性・吸湿速乾性に優れ、すべりにくい素材を使用。
材質(中身)ポリエステルわた・ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル100%洗濯方法洗濯○(手洗い)
スポンジゴム WRS型 LAMP(スガツネ工業)スポンジゴム WRS型LAMP(スガツネ工業)
409税込450
1枚
当日出荷
耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)ブラック伸び(%)180引張強度(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)2見掛密度(kg/m3)65発泡体構造半連続気泡
304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズ コンサス304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズコンサス
899税込989
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS304
WRS-100用ベルト(マジックテープ) アイメックスWRS-100用ベルト(マジックテープ)アイメックス
2,198税込2,418
1セット(10個)
5日以内出荷
WRS-100を手袋をはめた手に装着するためのベルト10個入り
長さ(mm)2幅(mm)20ブラック高さ(mm)13.5質量(g)1
WRS-100ベルト用アダプタ アイメックスWRS-100ベルト用アダプタアイメックス
2,698税込2,968
1セット(10個)
5日以内出荷
WRS-100を手袋をはめた手に装着するためのアダプタ10個入り
長さ(mm)10幅(mm)18ブラック高さ(mm)25質量(g)1
WRS-100リングセット(S/M/L)各10個 アイメックスWRS-100リングセット(S/M/L)各10個アイメックス
3,500税込3,850
1セット(10個)
5日以内出荷
WRS-100用交換用のリングセット(S/M/L)各10個入り
長さ(mm)18幅(mm)14ブラック高さ(mm)27質量(g)1.5
ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ウッドシェルフ ラギッドシダー ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ウッドシェルフ ラギッドシダーERECTA(エレクター)
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
ヴィンテージインテリアの魅力を表現した無垢材シェルフ。厚さ20mmの杉無垢材を使用し、エイジング加工を施すことで、まるで長年使い込まれた古材のような風合いと重厚感を演出。インテリアに温かみと高級感をプラスし、どんな空間にも調和します。強度が高く、重い工具や部品を安定して収納可能ヴィンテージ感のあるデザインで、工場内の環境にユニークなアクセントを加えます。杉無垢材を古材な様な独特の風合いに仕上げました。色ムラや釘跡、傷等を味わいとして表現しています。お気に入りのジーンズの様な個性をお楽しみください。
用途書架・物品棚・陳列棚付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(4組)入り材質杉無垢材・古木風塗装仕上げ、スチール製エイジング塗装仕上げ(フレーム)高さ(mm)40奥行(mm)450耐荷重(kg/段)100(垂直荷重・等分布)色(天板)ラギッドシダー
配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
質量(kg)2.2取付天井面取付専用品番拡散フィルター:NTS91026備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)42.8角度(°)配光調整機能付:14~35首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360別売品番グレアカットフード:(W)NTS91028、グレアカットフード:NTS91028B、スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
質量(kg)1.5取付天井面取付専用品番拡散フィルター:NTS91026備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)27.5角度(°)配光調整機能付:14~34首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360別売品番グレアカットフード:(W)NTS91029、グレアカットフード:NTS91029B、スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
質量(kg)1.2取付天井面取付専用品番拡散フィルター:NTS91027備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)15.5角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360別売品番グレアカットフード:(W)NTS91030、グレアカットフード:NTS91030B、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】85%適合100V配線ダクト用質量(kg)1取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~38度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵別売品番【コントローラ】リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他演色指数(Ra)Ra83配光タイプスポット配光・配光調整機能付調光範囲約5%~100%材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.8取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra83配光タイプフラット配光(配光調整機能付)調光範囲約5%~100%水平回転範囲360°
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.8取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵別売品番【コントローラ】リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他演色指数(Ra)Ra83配光タイプスポット配光・配光調整機能付調光範囲約5%~100%材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズ コンサス304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズコンサス
1,470税込1,617
1個
8日以内出荷
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-20
304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズ コンサス304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズコンサス
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-22
304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズ コンサス304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズコンサス
3,890税込4,279
1個
8日以内出荷
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-23
アングル用接続部振れ止め金具 WRS11 ネグロス電工アングル用接続部振れ止め金具 WRS11ネグロス電工
559税込615
1個
16日以内出荷
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理適合フランジ厚(mm)4~8
アングル用接続部振れ止め金具 ネグロス電工アングル用接続部振れ止め金具ネグロス電工
569税込626
1個
16日以内出荷
アングル用接続部振れ止め金具 ネグロス電工アングル用接続部振れ止め金具ネグロス電工
589税込648
1個
16日以内出荷
304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズ コンサス304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズコンサス
829税込912
1個
15日以内出荷から17日以内出荷
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS304
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
69,980税込76,978
1台
18日以内出荷
無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
69,980税込76,978
1台
18日以内出荷
無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻グリーン購入法適合アジャスターあり
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
94,980税込104,478
1台
18日以内出荷
無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻グリーン購入法適合アジャスターあり
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
94,980税込104,478
1台
18日以内出荷
無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
防水スイッチBOX マリンテック防水スイッチBOXマリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
ロッカースイッチ用防水スイッチボックス1スイッチ用 メーカーWRS型ロッカースイッチ対応!1スイッチ用防水タイプロッカースイッチ用の穴は加工済ケーブルグランド付き(底面2ヶ所)キャップタイヤーなど外径7~12mmまでのケーブルに使用可能防水パッキング付き4ヶ所の本体取付穴付き
付属品防水ケーブルグランド2個・ステンレス製取付ネジ4個付きタイプ表面型材質(樹脂部)ポリカ製寸法(縦×横×高さ)(mm)80×83×55取付穴径(mm)3
斜め振れ止め補助金具 ネグロス電工斜め振れ止め補助金具ネグロス電工
599税込659
1個
4日以内出荷
ケーブルラックの振れ止め金具との併用で傾斜部分での施工ができる補助金具です。
適合(振れ止め金具)SRS1、SRS3、SRS8、SRS13、NRS1、NRS3、NRS8、NRS13、QRS1、QRS3、QRS8、QRS13、WRS1、WRS3、□ARS1、□ARS3、□FRS1材質ステンレス鋼
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
239税込263
1個
4日以内出荷から14日以内出荷