カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • 農業機械(20)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 物流用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 作業工具(8)
  • 測定用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 住設機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws-003」の検索結果

関連キーワード
198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クレセント TOSTEM(LIXIL)

    クレセント

    TOSTEM(LIXIL)(39件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • フューエルフィルター EXCEL(エクセル)

    フューエルフィルター

    EXCEL(エクセル)(68件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WS3E/DN1800WS5E) 大電

    1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WS3E/DN1800WS5E)

    大電
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。
    付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):2m~25km●受光レベル:-2~-21dBm●受光波長(nm)(DN1800WS3E/DN1800WS5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:-2~-8dBm●発光中心波長(nm)(DN1800WS3E/DN1800WS5E):1260~1360/1480~1580本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:8VA以下、DC側:4W以下定格入力電圧(V)DC3.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×74×19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:1000BASE-X消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ)適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~55伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~60許容損失(dB)0~13研磨コネクタ:PC/SPC/AdPC/UPC研磨
  • 油水分離エレメント UNION(ユニオン産業)

    油水分離エレメント

    UNION(ユニオン産業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN5810WS3E/DN5810WS5E) 大電

    10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN5810WS3E/DN5810WS5E)

    大電
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。UTP側の速度設定は10/100/1000Mに対応し、Auto/1000M/100M/10M/Full/Halfの固定設定が可能です。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。
    付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):2m~25km●受光レベル:-2~-21dBm●受光波長(nm)(DN5810WS3E/DN5810WS5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:-2~-8dBm●発光中心波長(nm)(DN5810WS3E/DN5810WS5E):1260~1360/1480~1580本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下定格入力電圧(V)DC3.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×74×19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ)適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~50伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~55許容損失(dB)0~13研磨コネクタ:PC、SPC、AdPC、UPC研磨
  • PC柄ステンワイヤブラシ SSPOWER

    PC柄ステンワイヤブラシ

    SSPOWER
    229税込252
    1本
    当日出荷
    手になじみやすい波型グリップです。
    用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)220ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • サラヤ サニタリバー WS-B3SN マルチフィット型 石けん液タイプ SARAYA(サラヤ)

    サラヤ サニタリバー WS-B3SN マルチフィット型 石けん液タイプ

    SARAYA(サラヤ)
    229,800税込252,780
    1台
    8日以内出荷
    手洗いをよりシンプル&スマートに。 既存の水栓と取り替えるだけ。センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄・消毒が可能です。カギ付き。
    トラスコ品番836-6810寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123×97(ノズル部分)RoHS指令(10物質対応)対応効果消毒
  • サラヤ サニタリバーWS-B3SNF マルチフィット型 石けん液 泡タイプ SARAYA(サラヤ)

    サラヤ サニタリバーWS-B3SNF マルチフィット型 石けん液 泡タイプ

    SARAYA(サラヤ)
    239,800税込263,780
    1台
    8日以内出荷
    手洗いをよりシンプル&スマートに。 既存の水栓と取り替えるだけ。センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄・消毒が可能です。カギ付き。
    トラスコ品番836-6811電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×125×97(ノズル部分)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式電源式効果消毒
  • WS-USB03-THP Planex USB直接給電型WiFiどこでもセンサー 温度・湿度・気圧計測 どこでも環境センサー プラネックスコミュニケーションズ

    WS-USB03-THP Planex USB直接給電型WiFiどこでもセンサー 温度・湿度・気圧計測 どこでも環境センサー

    プラネックスコミュニケーションズ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    USB直接給電WiFiセンサー『どこでも環境センサー』は、USB電源アダプタやモバイルバッテリーに直接挿して使える、温度・湿度・気圧センサーです。測定したデータはクラウド上で確認でき、またセンサー値が一定の値を超えた場合に、メール通知やスマソケと連動し遠隔地の機器を自動的にON/OFFする機能も搭載しています。USB端子を持ち、USB電源アダプタやモバイルバッテリーから直接給電が可能なので設置が容易。クラウド管理なので遠隔地のセンサー情報をどこからでも確認可能。複数台のセンサーも一括管理。センサー値が設定したしきい値を超えた場合のメール通知設定。スマートソケット「スマソケ」に連動し、遠隔地の機器を自動的にON/OFFさせることも可能。
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA APS2-WS19EI3 対応 アイオデータ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA APS2-WS19EI3 対応 アイオデータ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★NAS。HDL4-X12。HDL4-X16。HDL4-X16-U。HDL4-X2。HDL4-X24。HDL4-X32。HDL4-X32-U。HDL4-X4。HDL4-X4/ST5。HDL4-X4-U。HDL4-X8。HDL4-X8/ST5。HDL4-X8-U。HDL4-Z19SATA-16。HDL4-Z19SATA-16B。HDL4-Z19SATA-16-U。HDL4-Z19SATA-16-UB。HDL4-Z19SATA-32。HDL4-Z19SATA-32B。HDL4-Z19SATA-32-U。HDL4-Z19SATA-32-UB。HDL4-Z19SATA-4。HDL4-Z19SATA-4B。HDL4-Z19SATA-4-U。HDL4-Z19SATA-4-UB。HDL4-Z19SATA-8。HDL4-Z19SATA-8B。HDL4-Z19SATA-8-U。HDL4-Z19SATA-8-UB。HDL4-Z19SATA-S4。HDL4-Z19SATA-S4-U。HDL4-Z19SCA-16。HDL4-Z19SCA-16-U。HDL4-Z19SCA-32。HDL4-Z19SCA-32-U。HDL4-Z19SCA-4。HDL4-Z19SCA-4-U。HDL4-Z19SCA-8。HDL4-Z19SCA-8-U。HDL4-Z19SI3A-16。HDL4-Z19SI3A-16B。HDL4-Z19SI3A-16-U。HDL4-Z19SI3A-16-UB。HDL4-Z19SI3A-32。HDL4-Z19SI3A-32B。HDL4-Z19SI3A-32-U。HDL4-Z19SI3A-32-UB。HDL4-Z19SI3A-4。HDL4-Z19SI3A-4B。HDL4-Z19SI3A-4-U。HDL4-Z19SI3A-4-UB。HDL4-Z19SI3A-8。HDL4-Z19SI3A-8B。HDL4-Z19SI3A-8-U。HDL4-Z19SI3A-8-UB。HDL4-Z19SI3A-S4。HDL4-Z19SI3A-S4-U。HDL4-Z19WATA-16。HDL4-Z19WATA-16B。HDL4-Z19WATA-16-U。HDL4-Z19WATA-16-UB。HDL4-Z19WATA-32。HDL4-Z19WATA-32B。HDL4-Z19WATA-32-U。HDL4-Z19WATA-32-UB。HDL4-Z19WATA-4。HDL4-Z19WATA-4B。HDL4-Z19WATA-4-U。HDL4-Z19WATA-4-UB。HDL4-Z19WATA-8。HDL4-Z19WATA-8B。HDL4-Z19WATA-8-U。HDL4-Z19WATA-8-UB。HDL4-Z19WCA-16。HDL4-Z19WCA-32。HDL4-Z19WCA-4。HDL4-Z19WCA-8。HDL4-Z22SATA04。HDL4-Z22SATA04B。HDL4-Z22SATA04U。HDL4-Z22SATA04UB。HDL4-Z22SATA08。HDL4-Z22SATA08B。HDL4-Z22SATA08U。HDL4-Z22SATA08UB。HDL4-Z22SATA16。HDL4-Z22SATA16B。HDL4-Z22SATA16U。HDL4-Z22SATA16UB。HDL4-Z22SATA32。HDL4-Z22SATA32B。HDL4-Z22SATA32U。HDL4-Z22SATA32UB。HDL4-Z22SATAS4。HDL4-Z22SATAS4U。HDL4-Z22WATA04。HDL4-Z22WATA04B。HDL4-Z22WATA04U。HDL4-Z22WATA04UB。HDL4-Z22WATA08。HDL4-Z22WATA08B。HDL4-Z22WATA08U。HDL4-Z22WATA08UB。HDL4-Z22WATA16。HDL4-Z22WATA16B。HDL4-Z22WATA16U。HDL4-Z22WATA16UB。HDL4-Z22WATA32。HDL4-Z22WATA32B。HDL4-Z22WATA32U。HDL4-Z22WATA32UB。APS2-WS19EI3。APX2-EVID/5P。APX2-MEDICAL/QCA。APX2-SKYSEA。APX2-SKYSEAH。HDL2-Z19SATA-16。HDL2-Z19SATA-16B。HDL2-Z19SATA-2。HDL2-Z19SATA-2B。HDL2-Z19SATA-4。HDL2-Z19SATA-4B。HDL2-Z19SATA-8。HDL2-Z19SATA-8B。HDL2-Z19SATA-S2。HDL2-Z19SCA-16。HDL2-Z19SCA-2。HDL2-Z19SCA-4。HDL2-Z19SCA-8。HDL2-Z19SI3A-16。HDL2-Z19SI3A-16B。HDL2-Z19SI3A-2。HDL2-Z19SI3A-2B。HDL2-Z19SI3A-4。HDL2-Z19SI3A-4B。HDL2-Z19SI3A-8。HDL2-Z19SI3A-8B。HDL2-Z19WATA-16。HDL2-Z19WATA-16B。HDL2-Z19WATA-2。HDL2-Z19WATA-2B。HDL2-Z19WATA-4。HDL2-Z19WATA-4B。HDL2-Z19WATA-8。HDL2-Z19WATA-8B。HDL2-Z19WCA-16。HDL2-Z19WCA-2。HDL2-Z19WCA-4。HDL2-Z19WCA-8。HDL2-Z22SATA02。HDL2-Z22SATA02B。HDL2-Z22SATA04。HDL2-Z22SATA04B。HDL2-Z22SATA08。HDL2-Z22SATA08B。HDL2-Z22SATA16。HDL2-Z22SATA16B。HDL2-Z22SATAS2。HDL2-Z22SI3A02。HDL2-Z22SI3A02B。HDL2-Z22SI3A04。HDL2-Z22SI3A04B。HDL2-Z22SI3A08。HDL2-Z22SI3A08B。HDL2-Z22SI3A16。HDL2-Z22SI3A16B。HDL2-Z22SI3AS2。HDL2-Z22WATA02。HDL2-Z22WATA02B。HDL2-Z22WATA04。HDL2-Z22WATA04B。HDL2-Z22WATA08。HDL2-Z22WATA08B。HDL2-Z22WATA16。HDL2-Z22WATA16B。HDL-Z4WL12I2。HDL-Z4WL16I2。HDL-Z4WL24I2。HDL-Z4WL4I2。HDL-Z4WL8I2。HDL-Z4WP16IX。HDL-Z4WP4IX。HDL-Z4WP8IX。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTL5。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • チップ WWCW13T3AFFR-WS タンガロイ

    チップ WWCW13T3AFFR-WS

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショップジャパン  クッキングプロ V3 CKPV3WS1 オークローンマーケティング

    ショップジャパン クッキングプロ V3 CKPV3WS1

    オークローンマーケティング
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    【1台11役 かんたん電気圧力なべ クッキングプロ】。材料を入れたら、ダイヤル回してボタンを押すだけのカンタン自動調理!ほったらかしOK。高齢者でも直感的に操作がしやすい「ダイヤル式+タッチボタン」を新しく採用。圧力調理はもちろん、炊飯、無水調理、蒸し調理、スロー調理、温め直す、煮込み、炒め・発酵調理、ベイク・グリルの1台11役。一般的な圧力鍋と違い、火を使わず調理が可能(火力調整不要、目を離せる、音が静か)。圧力調理で、時間のかかる煮込み料理も普通に調理するより素早く仕上がります(調理時間短縮)。炊飯機能が強化 従来のスピードモードに、ふっくらモードが追加し、2モード搭載。120種類の自動調理メニュー内蔵だから、献立に困らない!。焦げ付き防止加工の内釜を使用!さらにクリーニングモード搭載なので、お手入れラクラク。12時間タイマー機能付きで、予めセットしておけば食事の時間にあわせて調理完了(前提として、スロー・発酵・蒸し・無水調理は予約不可)。お米は5合まで炊ける大容量なのに、雑誌約1冊分のコンパクトさでスッキリ収納できます。圧力は低圧40kPa、高圧80kPaの圧力値
  • ショップジャパン クッキングプロ V3専用フタ(パッキン付き) CKPV3WS2 オークローンマーケティング

    ショップジャパン クッキングプロ V3専用フタ(パッキン付き) CKPV3WS2

    オークローンマーケティング
    4,388税込4,827
    1個
    8日以内出荷
    ショップジャパン クッキングプロ V3専用フタ(パッキン付き) CKPV3WS2
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 8cm天井埋込スピーカー(3W) WS-TN830 Panasonic(パナソニック)

    8cm天井埋込スピーカー(3W) WS-TN830

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    欠品中
  • ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所

    ワッシャー(ステンレス)

    岩田製作所(39件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
  • マグネット式 プライバシー フィルター FMV LIFEBOOK SH シリーズ WS1 / B3 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター FMV LIFEBOOK SH シリーズ WS1 / B3 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種FMV LIFEBOOK SHシリーズ WS1/B3入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度2560×1440対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)
  • ロッジ ロジック スクエア スキレット用木台 エイアンドエフ

    ロッジ ロジック スクエア スキレット用木台

    エイアンドエフ
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    スクエアスキレットL5WS3専用の木台です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×19TKG品番9-0070-0601TKG品番(2017)6-0070-0501
  • シリコン塗布ヘッドバンド GENTOS

    シリコン塗布ヘッドバンド

    GENTOS(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    ヘッドバンドセット 裏面シリコン塗布加工
  • 8cm天井埋込スピーカー(3W・ATT) WS-TN835 Panasonic(パナソニック)

    8cm天井埋込スピーカー(3W・ATT) WS-TN835

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
  • 3カ-ユニ シールスクリューSP-WS 大阪魂

    3カ-ユニ シールスクリューSP-WS

    大阪魂
    6,680税込7,348
    1袋(200個)ほか
    9日以内出荷
    十字穴番号2座金寸法(mm)kw:2
  • 3カ-ユニ シールスクリューSH-WS 大阪魂

    3カ-ユニ シールスクリューSH-WS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    9日以内出荷
  • 全天候型スピーカー(2ウェイ4連アレイ) WS-LB311 Panasonic(パナソニック)

    全天候型スピーカー(2ウェイ4連アレイ) WS-LB311

    Panasonic(パナソニック)
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    2ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mm ドーム型×11)
    付属品取扱説明書1冊、保証書1式、 (取付工事に使用時)落下防止ワイヤー固定用M10ボルト 1個、落下防止ワイヤー(取付プレート付、約30cm) 1本質量(kg)19(本体)、約2.5(固定金具)形式2 ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mmドーム型×11)使用温度範囲(℃)-20~+60仕上エンクロージャー(前面パネル、スピーカーボックス):PP 樹脂、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、固定金具、外郭ねじ類:ステンレス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×626×415周波数特性55Hz~20kHz(-20 dB)入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス(Hi):167(60 W)、330(30 W)、670(15 W、)、ローインピーダンス(Lo):8 (切替スイッチおよび接続スピーカーケーブルにより切り替え)角度調整範囲垂直:下向き 0 °~40 °(5 °単位での設定可能)音圧レベル(dB)100(1m/1W)、(第2シグナル音圧(L級))60W:L 級(113.8)、30W:L級(111.1)、15W:L級(108.1)、94(音響パワーレベル)指向角(°)(2 kHz) 水平:100、垂直:15(音響軸は下方に5)定格入力(W)60、30、15防水仕様IPX4指向性X許容入力80W(RMS)/160W(連続プログラム)
  • 水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆

    水性サインペン プレイカラー2

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    80税込88
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
    用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
  • ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド GENTOS

    ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド

    GENTOS
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    小型高出力ヘッドライト。ダブルスターシリーズのハイブリッド,ハイエンドモデル。小型のボディながら最大700ルーメンの高出力。2時間の連続点灯が可能。サブライトで暖色の点灯も可能。High/Mid/Eco /サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は40時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(WS-20SB)に加え、単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。バッテリーは直充電が可能(type-Cケーブルでの充電)。大型ベゼルのフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。WS-300H 後継
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh(WS-20SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>WW>OFF 質量(g)105電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.8×45.5×42.8使用電池単4乾電池防塵防水性能IP64電源タイプ電池式/充電式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~10照射距離(m)最大:(約)198電球の種類LED連続点灯時間(時間)2~40落下耐久(m)テスト:2
  • ヘッドバンド GENTOS

    ヘッドバンド

    GENTOS(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    ヘッドバンドセット
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ワッシャー 岩田製作所

    ワッシャー

    岩田製作所
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS

    ダブルスター サブRedヘッドライト

    GENTOS
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大600ルーメンの高出力、2.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は25時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-243HD後継品
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8保護等級IP64使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)600明るさ(Lm)約600~10照射距離(m)約188電球の種類LED連続点灯時間(時間)約2.5~40IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS

    ダブルスター サブRedヘッドライト

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大450ルーメンの出力、3.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は35時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-343HD後継品
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8保護等級IP64使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)450明るさ(Lm)約450~7照射距離(m)約163電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3.5~40IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • WS18Zソケットレスホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    WS18Zソケットレスホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    2,705税込2,976
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
  • 水性サインペン プレイカラーK トンボ鉛筆

    水性サインペン プレイカラーK

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    80税込88
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    1本で色々な筆記ができる超極細芯と新太芯のツインタイプ。線幅0.3mmの極細芯なら細かい文字もつぶれない。イラストも描きやすい繊維芯の新太芯。ペン先がつぶれにくく、ベストな太さが続きます。
    用途イラスト、オーバーライン、チェック用商品タイプ使い切り本体