715件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルター交換は引き出し式により簡単にできます。
仕様●サイズ(mm):150×150×7 アズワン品番68-0312-83
1袋(2枚)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。 材質ノンコート超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テレビの音が聴こえやすくなる天然木の手元スピーカー。【テレビの音がはっきり聴こえる】。ドラマや映画のセリフ、アナウンサーの声などを聴き取りやすくする「はっきり音声」機能を搭載。人の声の周波数帯域を増幅させ、テレビの臨場感を味わいながら、人の声がはっきり聴こえます。テレビの人の声をハッキリ聴きたい時は「はっきり」を、視聴ソースに合わせて「音楽」や「映画」にモードを切り替えて、最適なサウンドが楽しめます。【重厚でパワフルなステレオサウンド】。スピーカー部には中低域用のウーファーと高域用のシルクドームツィーター、低音を増幅する大型パッシブラジエーターを搭載した2 ウェイ・スピーカー構成の本格高音質設計により、クリアな中音域と豊かな低音による重厚なステレオサウンドを実現し、パワフルなサウンドが楽しめます。 筐体には剛性の高いMDF材を採用し、徹底した制振構造により音質の向上を追求しました。【贅沢な天然木デザイン】。天板には一枚板の天然木(ウォルナット)を、ハンドル部には軽量で落ち着きのあるアルミダイキャストを採用し、機能性とインテリアにマッチする上質なデザインを両立しました。【かんたん接続ですぐに使える】。送信機に付属のACアダプターとケーブルを接続するだけで自動でスピーカーにつながり、すぐにご使用いただけます。テレビ音声には音が途切れにくい2.4GHzデジタルワイヤレス方式を採用。スピーカー伝送には独自の信号処理により約30msの低遅延伝送を実現し、音の遅延を感じることなく快適にテレビ視聴が楽しめます。【その他の特長】。・天面に配置した大きなボリュームノブや日本語表示で簡単操作が可能。・持ち運べるハンドル付き。・Bluetooth&外部入力対応、スマートフォンなどの音楽も楽しめる。・最大15時間の長時間再生、USBケーブルで充電しながらの再生も可能
付属品専用ACアダプター(受信機用、送信機用)×2、専用USBケーブル(約1m)×2、音声ケーブル(約1.5m)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)×1、取扱説明書、安全上のご注意 質量(g)スピーカー部(受信機):約1052、送信部(送信機):約50 電源(V)スピーカー部(受信機):DC7.4/内蔵リチウムイオン充電池、送信部(送信機):DC5(付属のACアダプター使用) 最大出力(W)(実用)3×2(ツィーター)+14(ウーファー) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー部(受信機):210×85×92、送信部(送信機):72×20×53 (突起部含まず) 入力端子送信部:音声入力(アナログ)×1、光デジタル入力 ×1 充電時間(時間)4 スピーカー(使用ユニット)ツィーター×2、ウーファー×1、パッシブラジエーター×1、(音声入出力端子)外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニ)×1、ヘッドホン出力×1 連続再生時間約15時間 BluetoothVer. 5.4 通信距離(m)最大約10 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状エルボ 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+70 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途耐熱合金、チタン合金に。旋削加工に。 トラスコ品番227-5135 材質ノンコート超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。 仕様ノンコート超硬 材質ノンコート超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーNRTブレーカー
1個
9,198 税込10,118
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。 仕様ノンコート超硬 材質ノンコート超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーPF5ブレーカー
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, EP3WS10RJ
RoHS
抵抗 = 10Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = EP(Small)。温度係数 = ±400ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。 仕様ノンコート超硬 材質ノンコート超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーNFTブレーカー
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。
用途水溶性の液体噴霧器材として。 質量(g)85 材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE) 容量(mL)630 幅(mm)96 奥行(mm)80 高さ(mm)250 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。 ガスケットにニトリルゴムを備えており漏れにくい構造です。
用途水溶性の液体噴霧器材として。 幅(mm)96 材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR) 容量(mL)630 高さ(mm)265 質量(g)89 奥行(mm)80 危険物の類別非危険物
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様継手タイプ:ダイ●呼び寸法:20mm●ネジ径:20mm●併用可能製品:WS10ねじ切りツール●コンジット、ストック及びダイ. 補修や均一なねじの製作に使用する業務用品質のコンジット、ストック及びダイ。 取り外し可能なハンドル、20及び25 mmダイ、20及び25 mmガイドを備えたストックを含む完全ソリューション用のセットがあります(< RS 264-8345&#x27;) RS 264-8345 。 呼び寸法(mm)20 ねじ径(mm)20 継手ダイ 併用可能製品WS10ねじ切りツール
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。 材質PVC グレー・黒(リバーシブル) 使用温度範囲(℃)-15~+85 シート厚さ(mm)0.35 特性静電気防止
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

屋外で使用する際の風雑音を減少させることを目的としています。また、マイクロホン部を保護することもできます。(降雨に対する防水効果はありません)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所 CADデータあり
1個
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
ホワイト 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
7,988 税込8,787
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)  ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます 仕様安全レバー付 材質S45C タイプラッチ有 寸法G(mm)22
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます 材質S53C タイプラッチ無
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種aiwa tab WS10L 取付け方法シリコン吸着 対応インチサイズ10.5インチ 解像度(1920×1280) 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷





ニュージョイントGW(継手)/(ストレート) ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ストレート 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
126,800 税込139,480
翌日出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚 適合機種aiwa tab WS10L タイプのぞき見防止180度 取付け方法両面テープ/スライド式 対応インチサイズ10.5インチ 解像度(1920×1280)
1枚
3,398 税込3,738
4日以内出荷

接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
成分Sn:60%、Pb:40% JIS規格AA級 絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後) 融点(℃)183~90 水溶液抵抗(Ω・cm)1×105 含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1パック(5個)
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。
付属ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
1箱(30本)
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。 材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304) 使用温度範囲-25~100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



1台
89,980 税込98,978
翌日出荷