カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
    • 電磁弁・電動弁(5)
  • バイク純正部品(15)
  • 作業工具(14)
  • 制御機器(12)
  • 農業機械(12)
  • 事務用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 家電(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
接続方式
材質
スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・石材・青銅
バルブ種類
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
0~0.1・1
ハンドル形状
なし
ブランド
ベン・YAMAHA(ヤマハ)・シングウ(新宮商行)・日本シーム工業・FPC・マルアイ・ダイヤトレンド・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・EATON(イートン)・コンサス・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Panasonic(パナソニック)・ミヤナガ・MOXA・E-Value・セキスイ・象印マホービン・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws-22」の検索結果

関連キーワード
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁(液体・気体用) WS-22C型(通電閉) ベン

    電磁弁(液体・気体用) WS-22C型(通電閉)

    ベン
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
    材質(本体)CAC408使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 噴水用電磁弁(K型シリーズ)WS-22K型(ダイヤフラム、通電開) ベン

    噴水用電磁弁(K型シリーズ)WS-22K型(ダイヤフラム、通電開)

    ベン
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
    材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)5~40保護構造水中形使用圧力範囲(MPa)0~0.1最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス周囲温度(℃)5~40リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0水深(m)1.5以内
  • 部品 シャーレンチ WS22Y HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 シャーレンチ WS22Y

    HiKOKI(ハイコーキ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 シャーレンチ WS22G HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 シャーレンチ WS22G

    HiKOKI(ハイコーキ)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 22Ω ±5%, EP7WS22RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 22Ω ±5%, EP7WS22RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    61,980税込68,178
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズEP(Small)定格電力(W)7抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 22Ω ±5%, EP5WS22RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 22Ω ±5%, EP5WS22RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    シリーズEP(Small)定格電力(W)5抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 22Ω ±5%, EP3WS22RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 22Ω ±5%, EP3WS22RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    769税込846
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    シリーズEP(Small)定格電力(W)3抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 22Ω ±5%, EP3WS22RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 22Ω ±5%, EP3WS22RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    18,980税込20,878
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズEP(Small)定格電力(W)3抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式

    ベン(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ランダムサンダー E-Value

    ランダムサンダー

    E-Value(25件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
    用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック電流(A)2.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])12500コード長さ(m)2本体質量(kg)約1.3ペーパー寸法(mm)125(マジック式)振動数(min-1)25000定格時間(分)30
  • ウォーターポンプ(スズキ用) GMB

    ウォーターポンプ(スズキ用)

    GMB(64件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカースズキ
  • シールワッシャ(ステンレス) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ(ステンレス)

    武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドソフトスリング TRUSCO

    ワイドソフトスリング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
    種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
  • ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(15件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • 桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】 ベン

    桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】

    ベン
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    材質(本体)CAC408使用温度範囲(℃)5~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-247電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
  • HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイ

    HT給水栓用ソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • 危険物標識ヨコ ステッカー仕様 グリーンクロス

    危険物標識ヨコ ステッカー仕様

    グリーンクロス
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
    仕様ラミネート加工材質塩ビシール質量(g)80取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
  • Bourns 抵抗器 WSシリーズ 22Ω BOURNS

    Bourns 抵抗器 WSシリーズ 22Ω

    BOURNS
    639税込703
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.0sqショートソケット FPC

    19.0sqショートソケット

    FPC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(sq.)19.0(3/4")
  • ラバーパット E-Value

    ラバーパット

    E-Value(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ランダムサンダー用の消耗部品です。消耗部品です。
    用途ランダムサンダー用ラバーパッド。仕様マジック式
  • ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。
    用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応。独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)130(カッター長160)適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • 316 ハイグランドNWフランジボールバルブ コンサス

    316 ハイグランドNWフランジボールバルブ

    コンサス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    3ピースボディー、フルポート構造です。 接続部は、真空用NWフランジです。 サイズは、25・40・50が有ります。 ※25のみフラットハンドルです。 接液部316製、シート部PTFEなため耐食性に優れています。
    仕様禁油可材質(本体)ステンレス316材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • ジェットブロー用シャトルライナー JEFCOM(ジェフコム)

    ジェットブロー用シャトルライナー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1セット(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 25.4sqショートソケット FPC

    25.4sqショートソケット

    FPC
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(sq.)25.4(1/1")
  • アルミ 枠付長水石焼S型プレート TKG

    アルミ 枠付長水石焼S型プレート

    TKG
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    肉のうまみを逃がさずジューシーに仕上げます。天然石プレート使用により、保温性が良く、焼きムラがなく、均一加熱で、柔らかく仕上げます。 保温性が高いので、最後までおいしくいただけます。本格ムードでおもてなしにも最適!
    材質天然石(角閃石)
  • 天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22T Panasonic(パナソニック)

    天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22T

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。 狭い空間でも取付け可能な薄型設計。 WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
    材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)穴径(Φmm)(天井加工)225形式フルレンジ密閉タイプ使用温度範囲(℃)-10~50音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)スピーカー12cmディフューザー付同軸ユニット
  • HI-TS継手 インサート給水栓用ソケット セキスイ

    HI-TS継手 インサート給水栓用ソケット

    セキスイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
  • 波板ばさみ BEST(ベスト)[金物]

    波板ばさみ

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ソフトスプリング付でスムーズな使い心地です。 ポリカーボネット・塩化ビニール・トタン・ガルバニウム鋼板を山をつぶさずスッキリと切断可能です。 安心安全のワンタッチセーフティーロック付きです。
    用途ポリカーボネット・塩化ビニール・トタン・ガルバニウム鋼板の切断に。トラスコ品番362-4435材質刃部:カーボン鋼(S50C)、グリップ:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)220刃長(mm)70刃厚(mm)3.5
  • 溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス ラクテム

    溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス

    ラクテム
    2,098税込2,308
    1本
    5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)30チェーン線径(Φmm)2材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • ステンレス中間水抜きコネクタ 日本シーム工業

    ステンレス中間水抜きコネクタ

    日本シーム工業
    69,980税込76,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    フレキどうしを接続するための水抜き穴付コネクタです。U字配管の最下部に取り付けて頂くことにより効率的に水を抜くことができます。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
    対応非防水/水抜き
  • オールステンブレードフレキ 日本シーム工業

    オールステンブレードフレキ

    日本シーム工業
    119,800税込131,780
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
    対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
  • 巻付グリップ 直線接続用 イワブチ

    巻付グリップ 直線接続用

    イワブチ
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    支線・支持線(メッセンジャーワイヤ)等の引留および接続に使用します。
  • 両形スイベル 電気 大洋製器工業

    両形スイベル 電気

    大洋製器工業
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
  • NKジャケット(反射材付き) TW-S223 TAKAYAWORKWEAR

    NKジャケット(反射材付き) TW-S223

    TAKAYAWORKWEAR
    8,298税込9,128
    1枚
    4日以内出荷
    要所に配置した3M(TM)Scotchlite(TM)反射材で周囲からの視認性を確保し、”夜間作業”や”倉庫内作業”等での対車両事故リスクを軽減します。 。多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつも見た目はスタイリッシュなデザイン。 。レディース対応も充実したダイバーシティモデル。 。アクティブ&シャープな印象の立ち衿仕様。 。高品質の日本製高通気ドビーストレッチ素材。
    混率(%)ポリエステル85、綿15
  • アイカフレキ(エンボス) AICA(アイカ工業)

    アイカフレキ(エンボス)

    AICA(アイカ工業)
    3,298税込3,628
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.3
  • 鉄+ステンレスブレードフレキ 日本シーム工業

    鉄+ステンレスブレードフレキ

    日本シーム工業
    29,980税込32,978
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))
  • オールステンブレードフレキ 日本シーム工業

    オールステンブレードフレキ

    日本シーム工業
    119,800税込131,780
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
    対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
  • SUS ムサシ シールW 大阪魂

    SUS ムサシ シールW

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    *材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
  • 和しぐさ エンボス金封 黒白結切 マルアイ

    和しぐさ エンボス金封 黒白結切

    マルアイ
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    「和しぐさ」は、人の和、日本らしさの和を大切にしたいという思いから生まれました。柔らかできめ細やかな手触りの純白奉書紙(伊予和紙)に、エンボス加工を施し、水引を結びました。金額の目安:1~3万円(10万円くらいまで入ります)
    付属品中袋付(無地) 短冊6枚(御霊前・御佛前・御香奠・御布施・御経料・無地)
ws-22 ベン特集