カテゴリ

  • 制御機器(111)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • バイク純正部品(89)
  • 作業工具(38)
  • メカニカル部品(31)
  • 物流用品(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 建築金物(20)
  • 切削工具(19)
  • 測定用品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 電気材料(17)
  • 照明(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 農業機械(13)
  • 機構部品(11)
  • 安全標識(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 溶接用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • バイク部品(7)
  • 家電(7)
  • 住設機器(6)
  • 手袋(6)
  • 研磨材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 安全用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電動工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 空圧工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws-10」の検索結果

関連キーワード
715件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵機 WS-10用交換用フィルター 2枚入 ミニター集塵機 WS-10用交換用フィルター 2枚入ミニター
1,498税込1,648
1袋(2枚)
6日以内出荷
フィルター交換は引き出し式により簡単にできます。
仕様●サイズ(mm):150×150×7アズワン品番68-0312-83
旋削用 55°菱形ネガチップ WS10 ワルター旋削用 55°菱形ネガチップ WS10ワルター
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。材質ノンコート超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WS10 ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WS10ワルター
9,198税込10,118
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS10BT Victorポータブルワイヤレススピーカー SP-WS10BTVictor
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
テレビの音が聴こえやすくなる天然木の手元スピーカー【テレビの音がはっきり聴こえる】ドラマや映画のセリフ、アナウンサーの声などを聴き取りやすくする「はっきり音声」機能を搭載。人の声の周波数帯域を増幅させ、テレビの臨場感を味わいながら、人の声がはっきり聴こえます。テレビの人の声をハッキリ聴きたい時は「はっきり」を、視聴ソースに合わせて「音楽」や「映画」にモードを切り替えて、最適なサウンドが楽しめます。【重厚でパワフルなステレオサウンド】スピーカー部には中低域用のウーファーと高域用のシルクドームツィーター、低音を増幅する大型パッシブラジエーターを搭載した2 ウェイ・スピーカー構成の本格高音質設計により、クリアな中音域と豊かな低音による重厚なステレオサウンドを実現し、パワフルなサウンドが楽しめます。 筐体には剛性の高いMDF材を採用し、徹底した制振構造により音質の向上を追求しました。【贅沢な天然木デザイン】天板には一枚板の天然木(ウォルナット)を、ハンドル部には軽量で落ち着きのあるアルミダイキャストを採用し、機能性とインテリアにマッチする上質なデザインを両立しました。【かんたん接続ですぐに使える】送信機に付属のACアダプターとケーブルを接続するだけで自動でスピーカーにつながり、すぐにご使用いただけます。テレビ音声には音が途切れにくい2.4GHzデジタルワイヤレス方式を採用。スピーカー伝送には独自の信号処理により約30msの低遅延伝送を実現し、音の遅延を感じることなく快適にテレビ視聴が楽しめます。【その他の特長】・天面に配置した大きなボリュームノブや日本語表示で簡単操作が可能・持ち運べるハンドル付き・Bluetooth&外部入力対応、スマートフォンなどの音楽も楽しめる・最大15時間の長時間再生、USBケーブルで充電しながらの再生も可能
付属品専用ACアダプター(受信機用、送信機用)×2、専用USBケーブル(約1m)×2、音声ケーブル(約1.5m)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)×1、取扱説明書、安全上のご注意質量(g)スピーカー部(受信機):約1052、送信部(送信機):約50電源(V)スピーカー部(受信機):DC7.4/内蔵リチウムイオン充電池、送信部(送信機):DC5(付属のACアダプター使用)最大出力(W)(実用)3×2(ツィーター)+14(ウーファー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー部(受信機):210×85×92、送信部(送信機):72×20×53 (突起部含まず)入力端子送信部:音声入力(アナログ)×1、光デジタル入力 ×1充電時間(時間)4スピーカー(使用ユニット)ツィーター×2、ウーファー×1、パッシブラジエーター×1、(音声入出力端子)外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニ)×1、ヘッドホン出力×1連続再生時間約15時間BluetoothVer. 5.4通信距離(m)最大約10対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WS10 ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WS10ワルター
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途耐熱合金、チタン合金に。旋削加工に。トラスコ品番227-5135材質ノンコート超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 正方形ネガチップ WS10 ワルター旋削用 正方形ネガチップ WS10ワルター
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。仕様ノンコート超硬材質ノンコート超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーNRTブレーカー
旋削用 丸駒ポジチップ WS10 ワルター旋削用 丸駒ポジチップ WS10ワルター
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。仕様ノンコート超硬材質ノンコート超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーPF5ブレーカー
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, EP3WS10RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, EP3WS10RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
17,980税込19,778
1箱(1000個)
5日以内出荷
抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = EP(Small)温度係数 = ±400ppm/℃動作温度 Min = -55℃EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 35°菱形ネガチップ WS10 ワルター旋削用 35°菱形ネガチップ WS10ワルター
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。仕様ノンコート超硬材質ノンコート超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーNFTブレーカー
スプレーガン EP10WS EP10WS+VELA EPOCAスプレーガン EP10WS EP10WS+VELAEPOCA(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。
用途水溶性の液体噴霧器材として。質量(g)85材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)容量(mL)630幅(mm)96奥行(mm)80高さ(mm)250危険物の類別非危険物
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, EP3WS10RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, EP3WS10RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
16,980税込18,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
シリーズEP(Small)定格電力(W)3抵抗(Ω)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±400最小動作温度(℃)-55
スプレーガン EP10WS EP10WS+MAXI EPOCAスプレーガン EP10WS EP10WS+MAXIEPOCA
539税込593
1個
当日出荷
耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。 ガスケットにニトリルゴムを備えており漏れにくい構造です。
用途水溶性の液体噴霧器材として。幅(mm)96材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)容量(mL)630高さ(mm)265質量(g)89奥行(mm)80危険物の類別非危険物
RS PRO コンジット ダイ WS10シリーズ用 RS PRORS PRO コンジット ダイ WS10シリーズ用RS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様継手タイプ:ダイ●呼び寸法:20mm●ネジ径:20mm●併用可能製品:WS10ねじ切りツール●コンジット、ストック及びダイ. 補修や均一なねじの製作に使用する業務用品質のコンジット、ストック及びダイ。 取り外し可能なハンドル、20及び25 mmダイ、20及び25 mmガイドを備えたストックを含む完全ソリューション用のセットがあります(< RS 264-8345') RS 264-8345 。呼び寸法(mm)20ねじ径(mm)20継手ダイ併用可能製品WS10ねじ切りツール
L型ホース継手 ノールマL型ホース継手ノールマ(56件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状エルボ材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+70種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリンRoHS指令(10物質対応)対応
PVCボタンチューブ モノタロウPVCボタンチューブモノタロウ(23件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVCグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ ELPAスイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプELPA(10件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状2P・スイングプラグ
ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所ワッシャー(ステンレス)岩田製作所(37件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-AシリーズTDKラムダ(28件のレビュー)
7,988税込8,787
1台
当日出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)  ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) ばら売りCKD(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
スリムフック(安全レバー付) オーエッチ工業スリムフック(安全レバー付)オーエッチ工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます仕様安全レバー付材質S45Cタイプラッチ有寸法G(mm)22
BLEEDER FLANGE M8 WS=10    '99 59030022000 KTMBLEEDER FLANGE M8 WS=10 '99 59030022000KTM
1,898税込2,088
1個
31日以内出荷
CONTROL SHAFT M 6 WS=10    '98 50337059000 KTMCONTROL SHAFT M 6 WS=10 '98 50337059000KTM
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
液晶保護フィルム aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種aiwa tab WS10L取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ10.5インチ 解像度(1920×1280)特性ブルーライトカット反射防止
防風スクリーン リオン防風スクリーンリオン(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
屋外で使用する際の風雑音を減少させることを目的としています。また、マイクロホン部を保護することもできます。(降雨に対する防水効果はありません)
collar screw M 6 WS=10 03 60036052020 KTMcollar screw M 6 WS=10 03 60036052020KTM
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷
SPECIAL SCREW M7X73 WS 10 77036081000 KTMSPECIAL SCREW M7X73 WS 10 77036081000KTM
1,898税込2,088
1個
31日以内出荷
SPECIAL SCREW M8X26 WS=10 59001037000 KTMSPECIAL SCREW M8X26 WS=10 59001037000KTM
779税込857
1個
31日以内出荷
SPECIAL NUT M5X25 WS=10 58311044000 KTMSPECIAL NUT M5X25 WS=10 58311044000KTM
889税込978
1個
31日以内出荷
HH SCREW M8X40           WS=10 50203030090 KTMHH SCREW M8X40 WS=10 50203030090KTM
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷
CYL. HEAD BOLT M 7X40    WS=10 50030079000 KTMCYL. HEAD BOLT M 7X40 WS=10 50030079000KTM
1,798税込1,978
1個
31日以内出荷
覗き見防止 プライバシー フィルター aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,398税込3,738
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種aiwa tab WS10Lタイプのぞき見防止180度取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ10.5インチ 解像度(1920×1280)
SWS シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SWS シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種類シール座金
スペリオットRMA無洗浄ハンダ エンジニアスペリオットRMA無洗浄ハンダエンジニア(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格AA級絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)融点(℃)183~90水溶液抵抗(Ω・cm)1×105含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
H H COLLAR SCREW M 6X25  WS=10 7520196 KTMH H COLLAR SCREW M 6X25 WS=10 7520196KTM
669税込736
1個
31日以内出荷
HH COLLAR SCREW M8X25 WS=10 0015080256S KTMHH COLLAR SCREW M8X25 WS=10 0015080256SKTM
819税込901
1個
31日以内出荷
スリムフック(安全レバー無) オーエッチ工業スリムフック(安全レバー無)オーエッチ工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます材質S53Cタイプラッチ無
ニュージョイントGW(継手)/(ストレート) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(ストレート) ばら売りCKD(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
MS WS25 10C Ess ROK ja SW HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 10C Ess ROK ja SWHP(日本ヒューレット・パッカード)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
GS アシバツナギ イイファスGS アシバツナギイイファス
9,998税込10,998
1箱(30本)
当日出荷から4日以内出荷
ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。
付属ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
パソコンケース PC バッグ と aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケットパソコンケース PC バッグ と aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種aiwa tab WS10L材質【バッグ】ウレタンフォーム質量(g)【バッグ】約70タイプ反射防止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】約310×220×18対応インチサイズ10.5インチ 解像度(1920×1280)内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【バッグ】約290×200
...