カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(120)
  • 制御機器(100)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 測定用品(65)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(62)
  • バイク部品(60)
  • バイク純正部品(39)
  • 建築金物(32)
  • メカニカル部品(31)
  • 作業工具(31)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 物流用品(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 電気材料(19)
  • 切削工具(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 農業機械(12)
  • 機構部品(11)
  • 安全標識(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 事務用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 家電(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • オフィス家具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 防災用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 手袋(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws10」の検索結果

956件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削用 80°菱形ネガチップ WS10 ワルター

    旋削用 80°菱形ネガチップ WS10

    ワルター
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋盤チップ(ネガチップ)です。
    用途被削材:耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ネガチップ WS10 ワルター

    旋削用 55°菱形ネガチップ WS10

    ワルター
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋盤チップ(ネガチップ)です。
    用途被削材:耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。材質ノンコート超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS10BT Victor

    ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS10BT

    Victor
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    テレビの音が聴こえやすくなる天然木の手元スピーカー。【テレビの音がはっきり聴こえる】。ドラマや映画のセリフ、アナウンサーの声などを聴き取りやすくする「はっきり音声」機能を搭載。人の声の周波数帯域を増幅させ、テレビの臨場感を味わいながら、人の声がはっきり聴こえます。テレビの人の声をハッキリ聴きたい時は「はっきり」を、視聴ソースに合わせて「音楽」や「映画」にモードを切り替えて、最適なサウンドが楽しめます。【重厚でパワフルなステレオサウンド】。スピーカー部には中低域用のウーファーと高域用のシルクドームツィーター、低音を増幅する大型パッシブラジエーターを搭載した2 ウェイ・スピーカー構成の本格高音質設計により、クリアな中音域と豊かな低音による重厚なステレオサウンドを実現し、パワフルなサウンドが楽しめます。 筐体には剛性の高いMDF材を採用し、徹底した制振構造により音質の向上を追求しました。【贅沢な天然木デザイン】。天板には一枚板の天然木(ウォルナット)を、ハンドル部には軽量で落ち着きのあるアルミダイキャストを採用し、機能性とインテリアにマッチする上質なデザインを両立しました。【かんたん接続ですぐに使える】。送信機に付属のACアダプターとケーブルを接続するだけで自動でスピーカーにつながり、すぐにご使用いただけます。テレビ音声には音が途切れにくい2.4GHzデジタルワイヤレス方式を採用。スピーカー伝送には独自の信号処理により約30msの低遅延伝送を実現し、音の遅延を感じることなく快適にテレビ視聴が楽しめます。【その他の特長】。・天面に配置した大きなボリュームノブや日本語表示で簡単操作が可能。・持ち運べるハンドル付き。・Bluetooth&外部入力対応、スマートフォンなどの音楽も楽しめる。・最大15時間の長時間再生、USBケーブルで充電しながらの再生も可能
    付属品専用ACアダプター(受信機用、送信機用)×2、専用USBケーブル(約1m)×2、音声ケーブル(約1.5m)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)×1、取扱説明書、安全上のご注意質量(g)スピーカー部(受信機):約1052、送信部(送信機):約50電源(V)スピーカー部(受信機):DC7.4/内蔵リチウムイオン充電池、送信部(送信機):DC5(付属のACアダプター使用)最大出力(W)(実用)3×2(ツィーター)+14(ウーファー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー部(受信機):210×85×92、送信部(送信機):72×20×53 (突起部含まず)入力端子送信部:音声入力(アナログ)×1、光デジタル入力 ×1充電時間(時間)4スピーカー(使用ユニット)ツィーター×2、ウーファー×1、パッシブラジエーター×1、(音声入出力端子)外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニ)×1、ヘッドホン出力×1連続再生時間約15時間BluetoothVer. 5.4通信距離(m)最大約10対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • 旋削用 80°トリゴンネガタイプ WS10 ワルター

    旋削用 80°トリゴンネガタイプ WS10

    ワルター
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    9日以内出荷
    旋盤チップ(ネガチップ)です。
    用途耐熱合金、チタン合金に。旋削加工に。トラスコ品番227-5135材質ノンコート超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 正方形ネガチップ WS10 ワルター

    旋削用 正方形ネガチップ WS10

    ワルター
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    9日以内出荷
    旋盤チップ(ネガチップ)です。
    用途被削材:耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。仕様ノンコート超硬材質ノンコート超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーNRTブレーカー
  • 旋削用 丸駒ポジチップ WS10 ワルター

    旋削用 丸駒ポジチップ WS10

    ワルター
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    9日以内出荷
    旋盤チップ(ポジチップ)です。
    用途被削材:耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。仕様ノンコート超硬材質ノンコート超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーPF5ブレーカー
  • 旋削用 35°菱形ネガチップ WS10 ワルター

    旋削用 35°菱形ネガチップ WS10

    ワルター
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    9日以内出荷
    旋盤チップ(ネガチップ)です。
    用途被削材:耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。仕様ノンコート超硬材質ノンコート超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーNFTブレーカー
  • RS PRO コンジット ダイ WS10シリーズ用 RS PRO

    RS PRO コンジット ダイ WS10シリーズ用

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    仕様継手タイプ:ダイ●呼び寸法:20mm●ネジ径:20mm●併用可能製品:WS10ねじ切りツール●コンジット、ストック及びダイ. 補修や均一なねじの製作に使用する業務用品質のコンジット、ストック及びダイ。 取り外し可能なハンドル、20及び25 mmダイ、20及び25 mmガイドを備えたストックを含む完全ソリューション用のセットがあります(< RS 264-8345') RS 264-8345 。呼び寸法(mm)20ねじ径(mm)20継手ダイ併用可能製品WS10ねじ切りツール
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, EP3WS10RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, EP3WS10RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = EP(Small)。温度係数 = ±400ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種aiwa tab WS10L取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ10.5インチ 解像度(1920×1280)特性ブルーライトカット反射防止
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, EP3WS10RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, EP3WS10RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(1000個)
    8日以内出荷
    シリーズEP(Small)定格電力(W)3抵抗(Ω)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±400最小動作温度(℃)-55
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,398税込¥3,738
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種aiwa tab WS10Lタイプのぞき見防止180度取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ10.5インチ 解像度(1920×1280)
  • 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム aiwa tab WS10L 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム aiwa tab WS10L 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    4日以内出荷
    上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。
    用途◆取付方法。貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。付属品クリーニングクロス、ヘラ適合機種aiwa tab WS10L材質PET素材厚さ(mm)約0.6容量1枚硬度3H透過率(%)約63紫外線遮断率(%)約99サイズ(mm)240.9 ×168.1特性のぞき見防止360度ブルーライトカット率約48%
  • パソコンケース PC バッグ と aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット
    ピンク
    ブラック
    ブルー

    パソコンケース PC バッグ と aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

    メディアカバーマーケット
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種aiwa tab WS10L材質【バッグ】ウレタンフォーム質量(g)【バッグ】約70タイプ反射防止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】約310×220×18対応インチサイズ10.5インチ 解像度(1920×1280)内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【バッグ】約290×200
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種aiwa tab WS10Lタイプのぞき見防止180度適合サイズ10.5インチ解像度1920×1280取付け方法シリコン吸着
  • キーボードカバー シリコン と aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    キーボードカバー シリコン と aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    4日以内出荷
    ◆シリコン製キーボードカバーの特徴。 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)。 ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴。 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カット。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H。・キズが入りにくく液晶画面を保護します。
    用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ、クリーニングクロス、ヘラ適合機種aiwa tab WS10L厚さ(mm)0.3寸法(mm)【キーカバー】365×145タイプブルーライトカット光沢適合サイズ10.5インチ解像度1920×1280
  • タブレットケース aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットケース aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    4日以内出荷
    タブレットに対応したUSB Type-C接続のキーボード付きPUレザーケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。入力作業や画面保護をまとめて行いたい場面に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・USB Type-C接続のキーボード付き。・PUレザー素材を使用。・カラーはブラック。・スタンド機能付き。・厚み調整用ジェルパッド付属。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    適合機種aiwa tab WS10L色ブラック接続方式USB Type-C材質(ケース)PUレザー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約290×190×30対応インチサイズ10.5インチ 解像度(1920×1280)特性反射防止(3H)
  • 防水タブレットケース aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種aiwa tab WS10L寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ10.5インチ 解像度(1920×1280)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • タブレットホルダー aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットホルダー aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    4日以内出荷
    汎用タブレットホルダーと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。店舗用端末や、厨房でのレシピ表示などの用途にも適しています。【ホルダー仕様】。・タブレットをしっかり保持できる汎用タイプ。・回転機能付き。・角度調整が可能。・ヘッドレストへの取り付けに対応。・ハンドル付きで、持ち運び、壁掛け、ヘッドレスト取り付けに使用可能。・折りたたみ可能。【【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    適合機種aiwa tab WS10L色ブラック質量(g)210対応幅(mm)170~203サイズ(mm)185×105×39対応インチサイズ10.5インチ 解像度(1920×1280)特性反射防止(3H)
  • スプレーガン EP10WS EP10WS+MAXI EPOCA
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    スプレーガン EP10WS EP10WS+MAXI

    EPOCA
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。 ガスケットにニトリルゴムを備えており漏れにくい構造です。
    用途水溶性の液体噴霧器材として。幅(mm)96材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)容量(mL)630高さ(mm)265質量(g)89奥行(mm)80危険物の類別非危険物
  • スプレーガン EP10WS EP10WS+VELA EPOCA
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    スプレーガン EP10WS EP10WS+VELA

    EPOCA(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。
    用途水溶性の液体噴霧器材として。幅(mm)96材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)容量(mL)630高さ(mm)250質量(g)85奥行(mm)80危険物の類別非危険物
  • L型ホース継手 ノールマ

    L型ホース継手

    ノールマ(56件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状エルボ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • タブレットケース aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット
    ブラック
    レッド

    タブレットケース aiwa tab WS10L 10.5インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    4日以内出荷
    10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。
    適合機種aiwa tab WS10L材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.5インチ 解像度(1920×1280)特性高硬度9H
  • PVCボタンチューブ モノタロウ

    PVCボタンチューブ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
    用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVC色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
  • ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所

    ワッシャー(ステンレス)

    岩田製作所(40件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ ELPA

    スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ

    ELPA(11件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
    色ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状2P・スイングプラグ
  • スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ(28件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    当日出荷
    高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
    端子形状ねじ
  • 防風スクリーン リオン

    防風スクリーン

    リオン(4件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    屋外で使用する際の風雑音を減少させることを目的としています。また、マイクロホン部を保護することもできます。(降雨に対する防水効果はありません)
  • スリムフック(安全レバー付) オーエッチ工業

    スリムフック(安全レバー付)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
    用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます仕様安全レバー付材質S45Cタイプラッチ有寸法G(mm)22
  • ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)  ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) ばら売り

    CKD(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状片口ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • スペリオットRMA無洗浄ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    スペリオットRMA無洗浄ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
    成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格AA級絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)融点(℃)183~90水溶液抵抗(Ω・cm)1×105含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
  • スリムフック(安全レバー無) オーエッチ工業

    スリムフック(安全レバー無)

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
    用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます材質S53Cタイプラッチ無
  • ニュージョイントGW(継手)/(ストレート) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(ストレート) ばら売り

    CKD(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • GS アシバツナギ イイファス

    GS アシバツナギ

    イイファス
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(30本)
    当日出荷
    ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。
    付属ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
  • シールワッシャ(ステンレス) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ(ステンレス)

    武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー 岩田製作所

    ワッシャー

    岩田製作所
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SWS シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWS シール座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1パック(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類シール座金
  • スイッチング電源 RWS-Bシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 RWS-Bシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
    端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
  • 危険物標識ヨコ ステッカー仕様 グリーンクロス

    危険物標識ヨコ ステッカー仕様

    グリーンクロス
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
    仕様ラミネート加工材質塩ビシール質量(g)80取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
  • スイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状ねじ入力周波数(Hz)47~63保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠