カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ws18z」の検索結果

WS18Zソケットレスホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥2,705~税込¥2,976~1本当日出荷から3日以内出荷最高使用圧力(MPa)1.8最小破壊圧力(MPa)7材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム色黒使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60適合流体一般作動油、潤滑油、空気長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
LAR金具 HTW10・WS18Z用
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。用途HTW10用ホース金具材質ブラス
真ちゅう製ホースアダプタ
中部高圧ホース¥459~税込¥505~特価1個当日出荷から3日以内出荷中低圧ホース専用ホースアダプター。形状:管用平行(おすシート)×管用テーパーおねじ。WS18Z、LAR1004など対応。真ちゅう製
真鍮製ホースアダプタ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥359~税込¥395~1個当日出荷から3日以内出荷中低圧ホース専用ホースアダプター用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用材質真鍮タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
MIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(17件のレビュー)¥1,539~税込¥1,693~1本当日出荷から3日以内出荷横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
一般油圧配管用ホース F-15
十川ゴム(54件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
レベックス SWP210 9(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,174~税込¥3,491~1本当日出荷から3日以内出荷内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)18ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
ハイMIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など色黒外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
高温水用HTWシリーズホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
レベックス NWP210 32(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥24,188~税込¥26,607~1本3日以内出荷内径(mm)31.8金具両端金具1004外径(mm)44.3ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S
安全靴 短靴 SF18黒
シモン¥9,498~税込¥10,448~1足5日以内出荷から14日以内出荷規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア形状ローカット色黒材質(甲被)牛革(型押ソフト)+メッシュ先芯ワイドACM樹脂先芯機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)860(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
L35(中圧3.5Mpa)ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1本当日出荷から3日以内出荷軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送最高使用圧力(MPa)3.5材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~+100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14
セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ)
ツツミ工業¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌々日出荷中低圧ホースアダプタ用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
ザツキ90°エルボ
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷規格WEP-0-311HLトキワ部品名称ザツキ90°エルボ図解NoSSA-Z550 油圧機器部品_No.16、SSA-Z500 油圧機器部品_No.16、SSA-Z500MA-2 油圧機器部品_No.16、SSA-Z601S 油圧機器部品_No.16、SSA-Z500DX-1 油圧機器部品_No.16、BSA-662 1062シリーズ 油圧機器1 オイルクーラ、コントロールバルブ、4WSバルブ部品_No.18、SSA-Z500DX-2 油圧機器部品_No.16、SSA-Z500-2 油圧機器部品_No.16、SSA-Z500MA-1 油圧機器部品_No.16、BSA-661C,1061Cシリーズ 油圧機器1 オイルクーラ、コントロールバルブ、4WSバルブ部品_No.18、SSA-Z500-1 油圧機器部品_No.16、SSA-Z601S-1 油圧機器部品_No.16、SSA-Z500DX 油圧機器部品_No.16、BSA-500JD-125THシリーズ ステアリング部品_No.11