カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • メカニカル部品(1)

「ws18z」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WS18Zソケットレスホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    WS18Zソケットレスホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    2,705税込2,976
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.8最小破壊圧力(MPa)7材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60適合流体一般作動油、潤滑油、空気長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
  • WS18Z用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    WS18Z用金具

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    WS18Z用ホース金具、真ちゅう製
    材質ブラス
  • 青 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa YOKOHAMA(横浜ゴム)

    青 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    169,800税込186,780
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2075Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
    材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7補強層2Y/S長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
  • LAR金具 HTW10・WS18Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    LAR金具 HTW10・WS18Z用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。
    用途HTW10用ホース金具材質ブラス
  • 緑 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa YOKOHAMA(横浜ゴム)

    緑 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    169,800税込186,780
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2045Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
    材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7補強層2Y/S長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
  • 赤 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa YOKOHAMA(横浜ゴム)

    赤 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    169,800税込186,780
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2015Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
    材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
  • 真ちゅう製ホースアダプタ 中部高圧ホース

    真ちゅう製ホースアダプタ

    中部高圧ホース
    459税込505特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    中低圧ホース専用ホースアダプター。形状:管用平行(おすシート)×管用テーパーおねじ。WS18Z、LAR1004など対応。真ちゅう製
  • 真鍮製ホースアダプタ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    真鍮製ホースアダプタ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    中低圧ホース専用ホースアダプター
    用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用材質真鍮タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(17件のレビュー)
    1,539税込1,693
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
    用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
  • 一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム

    一般油圧配管用ホース F-15

    十川ゴム(54件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • NL-S耐油ホース 弘進ゴム

    NL-S耐油ホース

    弘進ゴム(126件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
    用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • レベックス SWP210 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,174税込3,491
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)18ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
  • ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ハイMIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
  • 高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高温水用HTWシリーズホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
  • 自動Zステージ 神津精機

    自動Zステージ

    神津精機
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類ZステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • L35(中圧3.5Mpa)ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    L35(中圧3.5Mpa)ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
    用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送最高使用圧力(MPa)3.5材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~+100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14
  • セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
  • 真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ)

    ツツミ工業
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート