カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)

「wsc-1b」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムカート(段積タイプ)ブレーキ付 ワコーパレットスリムカート(段積タイプ)ブレーキ付ワコーパレット(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
キャスターは静音タイプを使用しています。両サイド枠は差し込みタイプです。
用途商品のピッキング、輸送から店舗内の陳列までの作業が可能。狭い通路も簡単に移動。仕様組立式(両サイド枠差込み)キャスター径:固定130mm、自在100mm自在キャスター4個、固定キャスター2個段積タイプフットブレーキ付トラスコ品番467-7668種別組立式(両サイド枠差込み)材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム質量(kg)30ベージュタイプ段積みタイプ(ブレーキ付き)、フットブレーキ付積載荷重(kg)500キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)442キャスター径(Φmm)キャスター径:固定130、自在100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×440×1285外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1270×442×1500荷台寸法(奥行)(mm)1270騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1285
工具セット 溶接作業用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)工具セット 溶接作業用LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
24,980税込27,478
1セット
翌日出荷
溶接用工具セット 9点従来の溶接作業で活躍する工具類と溶接スパッタがガリガリ取れる溶接ノズルクリーナーの一式
セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、溶接ノズルクリーナー(WSC350SET、WSC350×1)、シャコ万力(B75A(1134×2))、バイスプライヤC型(VC150N)、ツールバッグ
ワコースリムカート用中間棚 ワコーパレットワコースリムカート用中間棚ワコーパレット
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
トラスコ品番467-7684適合機種WSC-1、1B、2共用質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W)(mm)1205×340
ABS製ヘルメット Windflow SC-11B RA3-UPシリーズ ミドリ安全ABS製ヘルメット Windflow SC-11B RA3-UPシリーズミドリ安全
1個
取扱停止中
頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、Windflow:ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
仕様国家検定合格品材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)質量(g)430種類アメリカン耐衝撃性頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナー使用区分飛来・落下物/墜落時保護/電気用
関連キーワード
運搬機器カテゴリ
関連カテゴリ